石突ゴムカバー
用途三脚部品
適合本体ELV-200、ELV-300LT
品名石突ゴムカバー
本体質量(g)37
対応商品ELV-200、ELV-300LT
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ELV-25M ゴム脚
用途三脚部品
本体質量(g)4
対応商品ELV-25M
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突ゴム
用途脚石突ゴム 交換用部品
本体質量(g)2
対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
開脚しすぎを防止。
石突部分はゴム製。
ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止
寸法(mm)約620(半径)
STF-YT石突先金
用途三脚部品
本体質量(g)11
対応商品STF-YT
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
防音・防振ゴム・スポンジ・フェルト・フィルターシリーズ
ゴム素材で柔軟性があり、イス脚を適切に保護・グリップします。
材質ゴム
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
色ブラック
サイズ6mm
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
ゴムキャップ
用途三脚部品
本体質量(g)7
対応商品SFT-100、ELV-300
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
STD-OD石突先金
用途三脚部品
本体質量(g)13
対応商品STD-OD
1個
¥859
税込¥945
4日以内出荷
パイプイスの脚に取り付けることで床にキズが付くことをガード。さらにスベリ止め効果もあります。防弾チョッキの一部にも使用されるナイロンコードの補強材入りなので設置面の小さいパイプ脚も安心してご利用いただけます。環境に配慮した製品なので燃やしても有害ガスが出ません(燃えるゴミでO.K.)
用途パイプイスに取り付けるイスキャップ。
色黒
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突ゴム
用途脚石突ゴム 交換用部品
本体質量(g)2
対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、【ZEROシリーズ】ZEROSN-KJC、ZERON-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
定芯管用キャップ(カバー)
用途三脚部品
本体質量(g)1
対応商品SFT-100
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
折れ込んで外れなくなったボルトを抜き取ることが出来ます。
折れ込みボルトに下穴を開けて抜き取るので、素材を傷めません。
お手持ちの電動ドリルドライバー・インパクトドライバーで使用できます。
サイズ(mm)M5~12用
1セット(4本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ニトリル弾性ゴム/硬度HBS70 ・張力23N/mm2(耐熱温度-25℃~100℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途Φ32用
材質塩ビ
質量(g)19.8
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質ポリエステル
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)。硬度:65
色ブラック
種類ゴム足
硬度65°
材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
傘の石突き(傘の一番先の部分)をご自分で補修可能です。
お気に入りの傘を捨てずに修理できます。
材質プラスチック
サイズ6mm
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
スリム三脚「レプトスA294 BH」のカラーをグリーンにして、写真や動画の撮影のみならず、アウトドアで役立つテーブルも付属した三脚です。 。雲台には方位磁石と水準器を装備して収納ケースが付属します。 。ロックが一か所で、まるで手持ちのような自由さで構図を変えられる自由雲台を装備。カメラの取り付けはアルカ互換のクイックシュー式。直感的に構図を変えられるので、非常に便利です。自由雲台のハウジング部には、樹脂製素材を採用。ボールは金属製で、しっかり固定できます。ボール締め付けレバーは引き出すことで固定する位置を変更できます。スリムに収納できるよう、形状の工夫により 三脚全体の収納状態が約66mmの直径を実現。 。石突ゴムを取り外すとスパイクが出てくる、2重構造の石突を装備。 屋外の滑りやすい場所でも、しっかり三脚を設置できます。標準装備の自由雲台は取り外し可能で、取り外すとU3/8インチ(大ネジ)が対応します。持ち運びに便利な三脚ケースが付属します。
質量(g)1060
段数4
全高(mm)1300
最大積載量(kg)1.5
パイプ寸法(mm)29
縮長(mm)545
地上高さ(mm)最低170
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
スマートフォンホルダー、アクションカメラアダプターとBluetoothリモコン付きで、様々な使い方ができます。
2way雲台を採用した、コンパクトなアルミ8段三脚です。
雲台はワンタッチで縦位置に対応。
脚の先端にゴム製石突付き、滑り止め効果があります。
専用ケース付属で持ち運びに便利。
仕様●段数:8●伸長(mm):1040●縮長(mm):290●重量(g):360●耐荷重:800g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4”●付属品:三脚ケーススマートフォンホルダーアクションカメラアダプターBluetoothリモコン
アズワン品番65-2179-24
1個
¥7,960
税込¥8,756
翌日出荷
標準雲台(3/8UNC)及び75mmハーフボールの両タイプに対応したアルミ大型三脚です。 レべリングベースに独自のクイックリリース機構を搭載しており、ハーフボールの取り外し交換をひねってワンプッシュのわずか2秒で行うことが可能になりました。 スプレッダーの取り付け位置はミドルとグランドに変更が可能。 フットパッド(ゴム製)とスパイクの2種類の石突で屋内外問わず使用可能。 最大高は1.5m、最大パイプ径は34mm、Mini Crane M1-Ⅲと相性抜群の三脚です。 持ち運びに便利なケース付属。
用途三脚
質量(kg)4
径(Φmm)(ボールカップ)75
段数3段
耐荷重(kg)40
最高高さ(mm)1500
最低高さ(mm)200
収納寸法・高さ(mm)720
1本
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可
付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン
材質アルミ
質量(kg)1.45
全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314
耐荷重(kg)2
最低高さ(mm)467(ローポジション不可)
縮長(mm)490
アズワン品番64-7916-22
脚径(mm)23/20/17/14
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
三脚をつけたままスムーズな移動
折り畳み式キャスター付三脚用台車。
三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
足で踏むだけで固定できるストッパー付。
持ち運びに便利なハンドル付。
ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品専用ケース
適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)
質量(kg)2.7
材質(本体)アルミ
段数2
耐荷重(kg)20
収納寸法(mm)170×190×470
車輪間隔(mm)700~950
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
脚反転収納採用で軽量・コンパクトなトラベルカーボン三脚。
関連キーワード