59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 ブラック 電線太さ(mm2)3.50 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数三相 電線仕様-種別SVCT プラグ形状ポッキンプラグ
1本
13,900 税込15,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付 電線仕様-種別VCT 使用場所屋外 仕様屋外型、防雨キャップ付 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。
用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。 種類産業機械用ケーブル 全長(m)100 規格JIS C 3306 準拠 絶縁体厚さ(mm)0.6 定格電圧(V)300以下 60℃ 適合規格<PS>E
1巻(100m)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 250V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。 種類産業機械用ケーブル 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10 特性アース付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ仕様
コード長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 仕様防雨トリプルタップ付 質量(kg)2.09 太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数3
1本
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手近な電源延長に最適です。屋外用です。コンセント防雨キャップ付です。電源パイロットランプ付トリプルコンセント付です。
用途電気器具の延長電源として。 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数2 コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT 使用場所屋外 特性防雨
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性が高い防塵キャップ付。 電線カラーに合わせた大型コードバンド付。 パイロットランプ内蔵。
用途屋内用 使用場所屋内 コンセント個数3 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-種別ソフトVCTF 電線仕様-芯数3 プラグ2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ付
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


3相電源を手軽に増やせます。 お手元のコンセント(接地3P-20A-250V)から電気工事なしで3台の機械を同時使用できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので・壁・柱等への取付けが簡単にできます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。
用途乾燥機・もみすり機・精米機・農事用臨時作業所・展示会場・工場等での三相電源タップ。 仕様コンセント:正回転用×2・逆回転用×1 定格接地3P-20A-250V コード長さ(m)約1(SVCT3.5SQ×4芯黒コード) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)72×270×55
1個
8,498 税込9,348
欠品中

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ屋外型 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線色 ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型延長コードです。 でか太電線仕様です。
長さ(m)10 特性防雨、アース付 電線仕様VCT3芯×2.0sq 使用場所屋外 仕様屋外型防雨キャップ付 材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 質量(g)1980 定格電圧(V)125 コンセント個数3ツ口 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線許容電流(A)22
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (497種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。 種類産業機械用ケーブル
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410 高さ(mm)1175 本体高さ(mm)270 パッドサイズ(inch)13 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0019 奥行(mm)450 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270 高さ(mm)1175 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)27 コード長さ(m)15 仕様タンク付 トラスコ品番397-0043 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1050 タンク容量(L)13 適合サイズパッド/13インチ(330mm) 寸法(inch)12 電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270 本体高さ(mm)290 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)37 コード長さ(m)20 仕様タンク付 トラスコ品番397-0086 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1200 タンク容量(L)13 適合サイズパッド/15インチ(380mm) 寸法(inch)14 電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335 本体高さ(mm)230 高さ(mm)1100 パッドサイズ(inch)9 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)17 コード長さ(m)10 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0094 奥行(mm)320 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
98,980 税込108,878
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270 本体高さ(mm)290 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190 質量(kg)37 コード長さ(m)20 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0051 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)1200 適合サイズパッド/15インチ(380mm) 寸法(inch)14 電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
本体高さ(mm)270 高さ(mm)720~1200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)18 コード長さ(m)10 付属品ナイロンブラシ トラスコ品番397-0108 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)2 自然長(mm)410 最大長(mm)1600 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)70 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)4.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)3 自然長(mm)410 最大長(mm)1400 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)80 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)5.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。 8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
高さ(mm)720~1200 本体高さ(mm)270 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200 質量(kg)18 コード長さ(m)10 仕様タンク付 付属品ブラシ 周波数(Hz)50/60共用 電圧(V)単相100 消費電力(W)300 タンク容量(L)4 適合サイズパッド/9インチ(230mm) 寸法(inch)8 電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷

●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
アズワン品番1-246-01 付属品回転子(30mm)×1個 寸法(mm)184×188×108 質量(kg)2.7 電源(V)AC100 50/60Hz 3A 回転数(min-1[r.p.m])約300~1500 プレート寸法(mm)175×160 モーター隈取モーター 材質(プレート)セラミックコーティング 温度制御方式トライアック位相制御方式 撹拌容量(mL)50~3000 回転制御電子制御方式 電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m) ヒーター容量(W)250 熱板温度(℃)最高250
1台
62,900 税込69,190
当日出荷

仕様●コンセント数:3個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0.mm2×4芯●コード長:20m●サイズ:320×218×389(H)mm●重量:7.1kg●入力プラグ:接地3P●仕様:屋内型●アースチェックランプ:あり●スッキリ巻取り収納の三相200V電工ドラム!●アース付 アズワン品番65-9286-37
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

TGK(東京硝子器械)Fineウォーターバス FWB-21B
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750 TGK品番692-63-24-33 型式FWB-21B 材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)室温+5~95 電源AC100V 50/60Hz8A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135 槽内寸法(Φ×Hmm)210×130 コード三芯接地プラグ付き電源コード 温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine微量真空乾燥器
小型、軽量、ミニタイプ真空乾燥器です。 ガラスベルジャーで内部観察ができます。 PIDデジタル制御温調器で高精度が保てます。 ガス置換ができます。
仕様減圧可能範囲:0.1MPa TGK品番692-61-21-55 質量(kg)6.6 電源AC100V 50/60Hz 3A 三芯接地プラグ付き電源コード 温度範囲(℃)室温+5~Max.200 ヒーター(W)200 温度精度±0.1℃ 本体外形寸法(mm)287×222×154H ベルジャー内寸法(ΦXHmm)112×120 温度調節デジタル表示PID制御 ブロック寸法(mm)Φ104、穴径Φ26.5×23H×9穴 プレート寸法(Φmm)105(平面部)
1台
319,000 税込350,900
3日以内出荷

小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃~250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
温度設定範囲(℃)0~260 使用温度範囲(℃)50~250 ヒーター容量(W)500 プレート寸法(mm)200×200×25 材質(プレート)アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ TGK品番0692 61 05 01 型式FHP-200AS 質量(kg)4.7 外形寸法(mm)254×266×160 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード 安全装置過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常 温度表示1℃単位 温度精度±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時) 使用環境温度(℃)5~35 調整方式Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御 使用環境湿度(%)80以内 温度設定1℃単位
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine 水槽用恒温器
水を室温+5℃~80℃の範囲で恒温状態に保つための装置です。使用温度にあった水槽の縁にのせ使用します。 撹拌には噴流ポンプを使用し、水槽内の温度を均一に保ちます。デジタル表示・設定で、0.1℃単位で温度の設定が正確にできます。 蒸発による空焚きを防ぐため、フロート式空焚き防止器が取り付けられています。
TGK品番0692 61 73 15 型式F-D002 質量(kg)3.3 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 外形寸法(mm)105×142×320、ヒーター:140 電源AC100V 50/60Hz 11A 三芯接地プラグ付電源コード 安全装置フロート式空焚防止器 ヒーター1kW 温度精度±0.1℃ 水槽容量(L)実質:15、20以内 使用環境温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~80 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在 使用環境湿度(%)80以内 水槽寸法(mm)深さ:150~200、測壁厚:35以内 調節方式デジタル表示・設定、P.I.D制御、センサー 白金測温抵抗体
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

高粘度の撹拌、素早い温度上昇、回転速度が読み取れる、距離を離した複数容器内の撹拌ができる。 容器固定用のポールを2箇所設置。
回転数(min-1[r.p.m])約100~1500±50 撹拌容量(mL)50~5000 付属品40mm回転子 TGK品番0692 63 07 21 型式F-350HSD 質量(kg)4 外形寸法(mm)210×237×144 電源AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地プラグ付電源コード(脱着式) 寸法(Φmm)【ホットプレー】Φ168 モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバック制御 安全装置サーキットプロテクター ヒーター470W、Max.300℃(ホットプレート表面温度) 仕上アルミ製グレーセラミックコーティング 使用環境温度(℃)5~35 マグネット耐熱型希土類(サマリウムコバルト) 使用環境湿度(%)80以内(結露しないこと) 調節方式ゼロクロス時分割制御方式
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)Fine水槽用恒温器
従来のF-002をさらに進化させたデジタルタイプです。 かわいい水槽がついています。(水量4.5L) 温度調節器、撹拌ポンプ、ヒーター、空焚き防止装置などをコンパクトにまとめた、ユニット型恒温器です。 流量の調整ができます。 温度調節器はPID制御方式で、±0.1~±0.5℃の高精度を保持します。
TGK品番000-61-73-15 質量(kg)2.5 使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 電源AC100V 50/60Hz 7.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター寸法(mm)135 使用範囲(mm)(水槽)深さ150、容量15L以内、側壁厚35mm以内 表示デジタル ヒーター(W)700 安全装置フロート式空焚防止器、過昇防止、自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 温度表示0.1℃単位 温度精度±0.1℃(at 37℃) 水槽容量(L)4.5 使用環境温度5~35℃、湿度80%以内 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×160×277 温度調整方法Pt100Ω、3桁デジタル表示、デジタル設定、PID制御 材質(水槽)PP 撹拌方式噴流ポンプ式、吐出方向設定自在、流量調整付 温度設定0.5℃単位 水槽寸法(mm)(内寸)W154×D277×H150、(外寸)W198×D334×H158
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

。低速から高速まで安定した回転
仕様●撹拌容量 50mL~5L×6●撹拌点数 6点 ※6ヶ所使用時同容器最大3Lビーカー×6個●回転数 約100~約1700rpm●回転数表示 デジタル表示●撹拌切替機能 単動/連動運転切替機能付(No1の回転速度で連動)●撹拌台寸法 540×360mm SUS304●モーター DCブラシ長寿命型●モーター制御 フィードバック制御●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●外形寸法 W548×D383×H95mm●重量 約8.5kg●付属品 40mm撹拌子×6個 アズワン品番65-8130-74
1個
359,800 税込395,780
4日以内出荷

TGK(東京硝子器械)薄型中温度プレート
薄型で設置のしやすい(足のないもの、センサー差込型、温度調節器分離型)中温度プレート プレートと温度コントローラーを分離した中温度のプレートです。 振とう器等の上にのせて使用できます。
使用温度範囲(℃)(室温+5)~80 精度(℃)±0.1(at37) ±0.5(at60) 材質(プレート)SUS304 ヒーターマイカヒーター 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 三芯接地プラグ付電源コード ヒーター(W)30/50 使用温湿度範囲4~37℃/85%以下(結露しないこと) 温度調整方法デジタル表示・設定、白金測温抵抗体PID制御 温度設定範囲(℃)10~80 荷重(g)最大100~200まで(均等に乗せること/プレート)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)