長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。
高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
色シルバー
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
使用温度範囲(℃)5~85
透明袋では最高クラスのガスバリア性を誇ります。
中が見えるので誤出荷の心配が不要になります。
仕様三方シール平袋
材質セラミック蒸着PET/PE
1枚1枚スムースに取りだせるポップアップ式
野菜・くだものの保存に
旅行・ドライブに
パンの保存やお菓子入れに
便利なマチ付
やぶれにくい特殊シール構造
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.01
寸法(mm)約250×350
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
開閉自在のチャック付ポリ袋
防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ
用途完全防湿包装向け
チャック付アルミ袋です。アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています
用途防湿包装袋として
材質PET/AL/PE
タイプスタンドタイプ
規格食品衛生法適合
アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。
軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装
厚さ(μm)85
材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム
種類防湿シールドバッグ
ガスバリア性の高い袋に製品と一緒に入れシール機で密閉することで高い防錆効果・はんだ性を長期間維持できます。
用途金属部品や基盤などの長期保存。海外輸送・保管中の吸湿・酸化による品質クレームの防止。
仕様推奨袋:アルミ袋ABシリーズ、PTS袋PBシリーズ
材質焼成珪藻土、酸化カルシウム、炭化水素化合物、樹脂粉末、活性炭からなる混合物
長さ(mm)70
形状タブ
幅(mm)50
質量(g)72.5
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1袋(50枚)
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm)
種類ポリ袋
入数(枚)100
内容物を充填後、底部をシールする底開きタイプです。
性能透湿度/0.1~0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm)
入数(枚)100
優れた防湿・気体バリア効果を発揮
便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。
詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。
4つの角は、全て完全Rカットタイプです。
サイドシールは6mm幅ベタシールです。
※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。
用途食品パックや小分けの包装などに。
低温に強く、冷凍・冷蔵に。
使用温度範囲(℃)-30~85
寸法(チャック上)(mm)32
85℃で30分までボイル可能(テスト必要)です。
防湿性・気体遮断性に優れた非塩素系バリアフィルムを使用しています。
仕様スタンドタイプ
性能透湿度/3.0g/日、酸素透過度/8.0cm3/m2 (24h atm)
種類チャック付ポリ袋
入数(枚)50
使用温度範囲(℃)-30~90
寸法(チャック上)(mm)32
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
アルミ袋を破って中の小袋を容器に入れるだけで、容器内をカンピロバクターやヘリコバクター等が生育しやすい環境にする事ができます。
ガスバリア性のある密閉容器でも使用できます。
パウチはΦ90mmシャーレが2枚入ります。培地が1枚の時は空のシャーレを1枚追加して容積を一定にして下さい。
アズワン品番6-8666-02
セット内容Wチャック袋×20枚 O2吸収・CO2発生剤(微好気用)×20個
タイプパウチ用セット
使用期限O2吸収・CO2発生剤/製造より1年
1式
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。
寸法(mm)650×650+30
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。
脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。
防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋
入数(枚)100
関連キーワード