種別ブランクカバー
質量(kg)0.07
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×27.4×90
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力占有点数(デフォルト)16点
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ユニット種別出力ユニット
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線コンバータ
1本
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
ケーブル長(m)3
種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)
主な用途QCPU⇔GOT接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード