8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用インサート WNMG-LP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート WNMG-LP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
用途軽切削用 形状六角形80° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)- ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)- 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋削用インサート DNMG-LP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート DNMG-LP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
用途軽切削用 形状ひし形55° タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

旋削用インサート CNMG-LP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-LP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
用途軽切削用 材質MC6015 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用インサート TNMG-LP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート TNMG-LP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
用途軽切削用 形状正三角形60° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 ブレーカあり 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M
1箱(10個)
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

旋削用インサート SNMG-LP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート SNMG-LP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
用途軽切削用 形状正方形90° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋削用インサート VNMG-LP 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-LP
エコ商品
炭素鋼・合金鋼の軽切削用第一推奨ブレーカ。 軽切削領域内で、安定した切りくず処理を実現。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。
用途軽切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 材種MC6015 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LP 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱マテリアル旋削用インサート VNMG-FS
エコ商品
軟鋼の仕上げ切削用補間ブレーカ。 低切込み、低送りで安定した切りくず処理を実現。シャープな刃形で切れ味が良い。 直線切れ刃により、バリが小さい。
用途仕上げ切削用 形状ひし形35° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカあり コーナー半径(mm)0.4 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.16 穴の形状円筒穴 材種NX2525 ブレーカの有無両面 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FS 等級記号M 内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷

三菱マテリアルMVX ドリル用インサート SOMX-UH
エコ商品
完全4コーナ仕様のインサートで経済的です。外周切れ刃にはワイパーを設け、良好な壁面精度を実現します。外刃、内刃の切削比A、Bを最適化することにより、ホルダの変形を抑制します。また、すべての径でAとBの切削比を同一にすることにより、径ごとの性能のばらつきを低減します。UHブレーカ(刃先強化形):刃先強化形とTi-Al-Si系コーティングにより、焼入れ鋼(最大45HRC)や一般鋼の不安定切削でも安定した加工が可能です。
用途焼入れ鋼(45HRC以下)の加工と鋼・鋳鉄の欠損対策の穴あけ ブレーカUH 材種DP8020 RoHS指令(10物質対応)対応 逃げ角(°)【主切れ刃】11
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)