97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ON/OFF情報のようなビットデータ、アナログ情報などのワードデータを高速かつ大量に伝送できます。 CC-Linkは、表示器などへの不定期なメッセージ送信(トランジェント伝送)が発生した場合も、定時性が保証されており、リンクスキャンタイムに影響を与えずに安定した制御が可能です。 QJ61BT11Nは、CC-Link Ver.1またはVer.2対応のマスタ・ローカル局として使用できます
形式伝送路/バス(RS-485) 入力点数16点 AC100-120V 応答時間35ms コモン仕様16点1コモン(20点端子台) 入出力占有点数32点
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140 ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」 絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間) 使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと) 保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと) 設置場所制御盤内 標高(m)2000以下 端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」 汚染度(使用環境)2以下 雰囲気腐食性ガスがなきこと 耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2) 最大使用電圧(V)DC26.4 過電圧保護II以下 最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A 耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠) 絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
4,598 税込5,058
欠品中


CC-Linkにアナログ信号変換器を簡単に接続することができます。 アナログ信号変換器と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 温度センサなどのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応アナログ信号変換器:FA-ATシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) ネットワークタイプCC-Link IEフィールドネットワーク(マスタ局/ローカル局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数121台(マスタ局1台、スレーブ局最大120台) 伝送路ライン型、スター型、リング型 最大ネットワーク数239
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

質量(kg)0.16 制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1) 通信方式ブロードキャストポーリング方式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル 伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) 同期方式フレーム同期方式 伝送方法(フォーマット)HDLC準拠 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 最大接続台数64台(マスタ局時) 伝送路バス(RS-485) 符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted) 局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

仕様Ethernet機器接続用、100Mbps/1Gbps タイプEthemetアダプタユニット 絶縁抵抗(MΩ)入力・LG一括と出力・FG一括間、入力一括とLG間、出力一括とFG間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷


フォーマット形式(伝送)HDLC準拠 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 符号化方式NRZI方式
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷


FX5U/FX5UC CPUユニット,FX3G/FX3U/FX3GC/FX3UCシーケンサをCC-Linkのマスタ局とするための特殊増設ブロックです。 マスタ局には、最大8局のリモートI/O局と最大8局のリモートデバイス局、またはインテリジェントデバイス局を接続できます。(FX3G/FX3GCシーケンサは最大4局) FX3U-16CCL-M形CC-LinkマスタブロックとFX3U-64CCL形CC-Linkインタフェースブロックを用いるとFXシーケンサのみで、CC-Link V2システムを構成することができます。
適合FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC フォーマット形式HDLC準拠 出力点数8 通信方式ブロードキャストポーリング方式 伝送速度(bps)156k、625k、2.5M、5M、10M 選択可能(ロータリースイッチで設定) 同期方式フレーム同期方式 符号化方式NRZI方式 局種類マスタ局(ローカル局、待機マスタ局機能なし)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

電源電圧:DC21.6~27.6V(DC24V -10~+15%)リップル0.5Vp-p以下 推奨電圧:26.4V(DC24V +10%)、電流:0.2A 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 最大入出力点数512(入力256/出力256) 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 伝送速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps(自動で設定) 伝送距離(m)200(最大) 占有局数Ver.1リモートデバイス局時:1~4局、Ver.2リモートデバイス局時:4局(拡張サイクリック設定:2倍)
1個
55,980 税込61,578
欠品中

CC-Linkにデジタル信号変換器(ターミナルユニット) を簡単に接続することができます。 デジタル信号変換器(ターミナルユニット)と組合せることで、さまざまな外部信号に対してフレキシブルに対応できます。 スイッチ、電磁開閉器などのデバイス情報をCC-Link経由で上位階層に収集することで、生産現場の「みえる化(可視化)」を実現できます。 制御盤から離れた場所でも、CC-Linkで盤内-装置間をケーブル1本で接続できるため配線工数を削減できます。 構成に応じて、ケーブルの同梱の有無がお選びいただけます。
適合規格CE、KC、UL 対応デジタル信号変換器:FA-THシリーズ、FA1-THシリーズ 使用周囲温度(℃)0~55 使用周囲湿度5~95%RH 結露なきこと
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)0.18 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)0.88(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI) 適合コネクタ2連LC形コネクタ 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路二重ループ 伝送容量最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●インタフェース:RJ45(AUTO MDI/MDI-X)●通信モード:1000BASE-T:全二重、100BASE-TX:全二重●通信ケーブル:規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 質量(kg)0.2 消費電流(A)(DC5V内部)0.81 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 通信速度1Gbps/100Mbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 伝送速度(データ)1Gbps/100Mbps 最大セグメント長(m)(Ethernetポート)100
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷


1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

質量(kg)0.09 種類マスタユニット 形式(伝送路)T分岐方式 電流(A)起動時の電流:0.07(DC24V、電源アダプタより給電) 消費電流(mA)130(DC5V、シーケンサより給電)、28(DC24V、電源アダプタより給電) 主な用途Qシリーズ用CC-Link/LTマスタユニット
1台
28,980 税込31,878
欠品中

適合機種FX5UJ CPUユニット、FX5U CPUユニット:Ver.1.050~、FX5UC CPUユニット*:Ver.1.050~ 質量(kg)0.3 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) LR NK DNV ABS BV 通信方式ブロードキャストポーリング方式 入出力点数8点 同期方式フレーム同期方式 通信速度マスタ局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps、インテリジェントデバイス局:156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps/自動追従 入出力占有点数8点 伝送路バス(RS-485) 伝送距離(m)最大1200(伝送速度により異なる) 符号化方式NRZI方式 局種別マスタ局またはインテリジェントデバイス局
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ2連LC形コネクタ ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路二重ループ 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数32 最大ネットワーク数239
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源電圧:DC24V +20% -15%、消費電流:220mA 適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC(EMC) 通信方式時分割方式 接続ケーブル規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 入出力点数8点 通信速度1Gbps、100Mbps(ファームウェアバージョン”1.010”以降で使用できます) 最大接続台数マスタ局時:61、ローカル局時:121 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能) 局番マスタ局:0、ローカル局:1~120 局種類マスタ局またはローカル局 EthernetインタフェースRJ45コネクタ(AUTO MDI/MDI-X)
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷


質量(kg)0.17 接続(カスケード接続段数)最大20段 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)0.82(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル:カテゴリ5e以上、(二重シールド付・STP)ストレートケーブル 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路ライン型、スター型(ライン型とスター型の混在も可能)、リング型 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

電源電圧:DC24V(DC20.4~26.4V)、電流:0.22A(DC24V時) チャンネル数2チャンネル 外部出力一致出力:トランジスタ(シンクタイプ)出力:4点、DC5~24V、0.1A/1点、0.4A/1コモン 設置場所制御盤内 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147、XYZ/3方向各3回) 耐振動(JIS B 3502、IEC 61131-2に適合)断続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:3.5mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:9.8(m/s2)、掃引回数:X/Y/Z各方向10回・連続的な振動がある場合:周波数:5~8.4Hz、片振幅:1.75mm、周波数:8.4~150Hz、定加速度:4.9(m/s2) 外部入力Z相:(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメンツ株式会社製)相当):2点、DC入力時:DC5/24V、4~8mA:2点、ファンクション:ラッチカウンタ カウント入力信号相:1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)・CW/CCW入力信号レベル(ΦA/ΦB):(差動入力時)EIA規格RS-422-A差動形ラインドライバレベル、(AM26LS31(日本テキサス・インスツルメルツ株式会社製)相当)、DC入力時:DC5/24V、4~8mA 装置クラスClass I
1個
77,980 税込85,778
5日以内出荷

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

仕様●最大ケーブル総延長(最大伝送距離):ライン型:12000m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時)、スター型:システム構成による、リング型:12100m(マスタ局1台およびスレーブ局120台接続時) 機能RAS機能:自動復列機能、スレーブ局の切離し、ループバック機能 通信方式トークンパッシング方式 消費電流(A)(DC5V内部)0.89 接続ケーブル1000BASE-Tの規格を満たすEthernet規格対応品ケーブル、カテゴリ5e以上(二重シールドケーブル) 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ32点) 接続台数(最大)マスタ局:1台(マスタ局にスレーブ局を最大120台接続可能)、ローカル局:120台 通信ポートCC-Link IEフィールドネットワークポート×2
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷


三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット
防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。 DC24V電源線の分岐も可能です。
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷