529件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス
種類サーボモーター
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
64,980 税込71,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
98,980 税込108,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)200 電源交流
1台
99,800 税込109,780
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 400Vクラス
種類サーボモーター
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



中容量、中慣性タイプで安定した駆動を実現。 構造設計の最適化により全長は業界最小クラスを実現。 最大回転速度3000r/minによる、高速位置決め。 電源ケーブル、エンコーダケーブル、電磁ブレーキケーブル、フランジ形状およびフランジ寸法は従来機種HFシリーズと同じなのでHFシリーズからの置換えが簡単。 400Vクラス
仕様標準品 種類サーボモーター 電圧(V)AC400 シリーズMELSERVO-J4 回転速度(r/min)2000 軸端形状標準(ストレート軸) 電磁ブレーキなし 減速機高精度対応フランジ取付け 軸出力型
1台
329,800 税込362,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
63,980 税込70,378
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

低慣性タイプで高頻度位置決め運転や高加減速運転に最適です。 200Vクラス 電磁ブレーキ付
種類サーボモーター
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Q173/Q172モーションコントローラのバッテリ。 プログラムメモリ、標準RAM、ラッチデバイスの停電保持用に最適。
用途MR-J3W-B用(絶対位置検出システムの場合に必要です。) 公称容量(mAh)1700
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

三菱ACサーボアンプ MELSERVO-J2S対応RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

1セット
6,698 税込7,368
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MODBUS RTU通信ケーブル
仕様●製品全長:0.6m●コネクタ形状:RJ-45⇔RJ-45 アズワン品番67-7173-12
1本
4,398 税込4,838
5日以内出荷


中継端子台を経由して、各信号を配線することができます。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 中継タイプ (アンプ側) 「DSVEN-J3JA1」または「DSVEN-J3JA2」と組み合わせて使用するケーブル
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP20 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-EKCBL□□M-E
1本
18,600 税込20,460
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

保護構造IP65 構造遊星減速機 潤滑方式グリース 入力回転数(min-1[r.p.m])3000 周囲湿度(%RH)80以下(結露のない事) 取付方向取付自由 標高(m)海抜1000以下 雰囲気屋内(直射日光が当たらないこと)、腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・塵埃ないこと 周囲温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨負荷慣性モーメント比適合サポートモータ慣性モーメントの10倍以下 減速段数1段原則 耐震性49m/s2以下(5G) 適合型式【サポート】三菱電機サーボモータHK-KT、HG-KR 許容入力回転数(min-1[r.p.m])6700
1個
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

MELSERVO-C対応 三菱電機製MR-CTBL05M相当品
仕様●製品全長:0.5m●コネクタ形状:アンプ側CN1端子⇔中継端子台MR-TB20 アズワン品番67-4805-69
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーボモータHK-KT用モータケーブル(2ケーブルタイプ/10m以下直結タイプ)。IP65対応
シリーズMELSERVO-J5 適合モーターHT-KT
1台
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。 専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
1本
9,898 税込10,888
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ対応モーションネットローカルボードです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×16.3×64.3(突起部を除く) 対応機種三菱電機製ACサーボドライバー MR-J3/J4シリーズ 電源電圧(V)DC24±10% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。 ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。 制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。 表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。 スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。 適合規格CE,UL 端子間ピッチ(mm)3.5 接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50 端子数端子17点 アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MR-J4/J4W/J3/J3W/JNシリーズ用 エンコーダケーブル <可動用> 直結タイプ
仕様(曲げ半径)仕上がり外径の6倍以上 保護構造IP67 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 相当エンコーダケーブル(三菱電機製)MR-J3ENSCBL□□M-H
1本
6,080 税込6,688
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)