USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格USB
端子USB miniB-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
第3 世代のスタンダードモデル。
オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。
FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。
小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units
取付方式DINレール
シリーズFX3Gシリーズ
ユニット種別基本ユニット
保存温度範囲(℃)-25~75
入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA
動作温度(℃)0~55
入力形式DC24V シンク/ソース
プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)
ターミナルタイプネジ
相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
三菱シーケンサMELSEC-QCPU対応RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)125
規格RS-232C⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~45
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:12×40.5×13、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~60
消費電流(mA)50
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子ミニDIN6P オス ⇔ USB A-Type
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:ミニDIN6P オス
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
¥16,800
税込¥18,480
当日出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,100
税込¥6,710
当日出荷
USB miniB-Type⇔USB A-Type USB2.0ケーブル(5m)
ケーブル長(m)5
色クロ
規格USB
端子USB miniB-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(3M)
ケーブル長(m)3
色クロ
規格USB
端子USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(2M)
ケーブル長(m)2
色クロ
規格USB
端子USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥970
税込¥1,067
当日出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(1M)
ケーブル長(m)1
色クロ
規格USB
端子USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥680
税込¥748
当日出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(1.5M)
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格USB
端子USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥820
税込¥902
当日出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥8,100
税込¥8,910
当日出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,900
税込¥7,590
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)7
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,200
税込¥10,120
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,100
税込¥6,710
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)15
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(1.5m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,100
税込¥6,710
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥8,100
税込¥8,910
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側D-SUB25P
ケーブル長(m)7
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス ⇔ D-SUB25P オス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,200
税込¥10,120
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)15
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥13,800
税込¥15,180
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(15m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)15
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥13,800
税込¥15,180
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(5m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)5
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥8,100
税込¥8,910
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(3m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)3
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥6,900
税込¥7,590
4日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥11,000
税込¥12,100
3日以内出荷
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(7m)パソコン側D-SUB9P
ケーブル長(m)7
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥9,200
税込¥10,120
3日以内出荷
USB B-Type⇔USB A-Type USB2.0 ケーブル(5M)
ケーブル長(m)5
色クロ
規格USB
端子USB B-Type⇔USB A-Type
RoHS指令(10物質対応)対応
結線USB
1本
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。
対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB))
対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子RJ-45⇔棒圧着端子
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-Q用RS-232Cケーブル(10m)パソコン側ハーフピッチ14P
ケーブル長(m)10
色クロ
規格RS-232C
端子ミニDIN6P ⇔ハーフピッチ14P
通信速度~115.2kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥11,000
税込¥12,100
4日以内出荷
シーケンサ側D-SUB25P→三菱インバータ(RJ-45)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方が三菱インバータのPUコネクタ(RJ-45)と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子RJ-45⇔D-SUB25Pメス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
シーケンサ側D-SUB25P→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
用途DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線コンバータ
1本
¥10,400
税込¥11,440
当日出荷
パソコン側D-SUB9P→D-SUB25Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側D-SUB25Pと接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P オス⇔D-SUB25P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥15,600
税込¥17,160
4日以内出荷
パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(1.5m)
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥14,500
税込¥15,950
4日以内出荷
パソコン側D-SUB25P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB25P メス⇔ハーフピッチ14P
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
60日以内出荷
三菱シーケンサMELSEC iQ-Fシリーズ対応 イーサネット⇔USBコンバータケーブル(2m)
ケーブル長(m)2
色クロ
質量(g)90
規格イーサネット⇔USBコンバータ
電圧(V)DC5
電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給)
使用温度(℃)0~60
対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)USBコネクタ:16.7×48×9、RJ-45コネクタ:12×33×12、コンバータ部:23×82×13
保存温度(℃)-20~70
消費電流(mA)220
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子RJ-45 ⇔ USB A-Type
通信速度~1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ仕様USB側:USB A-Type、イーサネット側:RJ-45
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
USBタイプUSB Specification Rev3.0準拠(Rev2.0でも使用可能)
1本
¥17,300
税込¥19,030
当日出荷
パソコン側D-SUB9P→ハーフピッチ14Pコネクタ変換ケーブル(0.15m)
用途DAFXIH-CABVをお持ちの方がパソコン側ハーフピッチ14Pと接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)0.15
色クロ
規格RS-232C
端子D-SUB9P オス⇔ハーフピッチ14P
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
60日以内出荷
シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです
ケーブル長(m)1.5
色クロ
規格RS-422ケーブル
端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線ストレート
1本
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ。三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品
用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルです
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクル
RoHS指令(10物質対応)対応
MELSEC-FX側:RJ-45⇔分配器側:RJ-45。
1 : N接続 (分配器使用)
三菱シーケンサ:FX3S(FX3G-485-BD-RJ)、FX3G(FX3G-485-BD-RJ)
三菱インバータ:FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔分配器を接続するためのケーブルです。
色クロ
規格RS-485ケーブル
端子RJ-45⇔RJ-45
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示器 GP-4106/GP-4116T(バラ線)⇔三菱シーケンサFXCPU(MD8P)用RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3
色クロ
備考ZC9CBFX51,ZC9CBFX11対応品
規格RS-422
端子バラ線⇔ミニDIN-8P オス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線クロス
1本
¥12,700
税込¥13,970
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ