112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアル 動画あり
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
1本
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (724種類の商品があります)

太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ZET1ドリル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルZET1ドリル
切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (841種類の商品があります)

WSTARドリル MVS 三菱マテリアル 動画あり
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.5 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)16 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.5 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,598 税込6,158
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

WSTARドリル MVE 三菱マテリアル 動画あり
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (238種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.7 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)13.6 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.9 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.1 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)13.9 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.6 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.3 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.1 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.4 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.8 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,498 税込7,148
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)13.5 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.3 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.2 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.9 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)13.7 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 刃数3枚刃 ねじれ角(°)30
1本
939 税込1,033
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)13.8 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
4,798 税込5,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.6 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.2 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.7 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)140 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)15.4 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
6,198 税込6,818
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)170 直径(Φmm)14.8 溝長(mm)100 シャンク径(Φmm)16 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷