49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用 材質高級高合金(HSS) 被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金 先端角(°)180/118 ドリルのシンニング形状Xシンニング クーラント外部
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)27 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)33 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)35 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)28 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)32 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷

2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。
用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 刃数3枚刃 ねじれ角(°)30
1本
939 税込1,033
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)31 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)26 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)30 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)34 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
31,980 税込35,178
翌々日出荷

NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途 材質コバルトハイス 全長(mm)255 直径(Φmm)29 溝長(mm)150 シャンク径(Φmm)32 先端角(°)118 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)21~34
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途 材質高級粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ラジアスカッタ 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルラジアスカッタ
高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型) 三菱マテリアル 動画あり
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハイレーキエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング コーティングバイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだタイプです。
用途汎用 刃数2 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 刃先形状ピンカド 公差(mm)0~-0.040 ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

正面エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正面フライス 三菱マテリアル 動画あり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

11°ポジティブチップ使用。丸チップで切れ刃強度高い。豊富なシリーズ展開。金型材の加工に最適
全長L1(mm)300 全長(mm)300
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
刃数4
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マシニングセンター用みぞ入れカッタ。内径みぞは最小径Φ25mmから可能。みぞ幅1.25mm~6mmまで加工可能
刃径(mm)40 シャンク径(mm)32 刃長(mm)100 刃長(mm) L2100 刃数1 全長(mm)180 トラスコ品番667-3279 有効長(mm) L399
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1本で5通りの加工可能。11°ポジチップ使用。30°、45°。60°面取りシリーズ
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)