透明なアクリル樹脂製の三角型カード立て。小さめのPOPやプライスカードなどを掲示するのにも適しています。カード取り付け部分は差し込み式(1mm幅)なので簡単に取付可能。2mm厚のアクリル樹脂を使用しているので耐久性にも優れています。
材質アクリル樹脂
寸法(縦×横×奥行)(mm)41×101×40
1箱(5個×4袋)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
材質再生PET樹脂製
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質紙
材質アクリル
三面式のメニュースタンド。マルチな使用が可能です。
用途メニュースタンド
材質アクリル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×95×214
色クリア
適合サイズA4 三つ折
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
底面に回転板がついたポップスタンド。
カフェやレストランなどの卓上に設置してお客様におすすめメニューをアピール
適合用紙:A4三ッ折
種別3面
材質アクリル
質量(kg)0.45
外形寸法(mm)Φ150×228<回転板付>
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
ナフキンスタンド・カードスタンド・ペンスタンド・アンケートスタンドなど使い方いろいろ
外寸(mm)113×H155
EBM品番5977150
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質PVC
質量(kg)0.02
寸法(幅W×高さH)(mm)55×70
セット内容本体・三角脚
材質スチール
寸法(mm)1400×475×385
質量(kg)1
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:55×H70mm●カラー:白●厚み:2mm●コード番号:AL2185
アズワン品番67-8161-19
1個
¥629
税込¥692
8日以内出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)1.4
1辺(三角)(mm)450
収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
材質アクリル製
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PET樹脂(1mm厚)
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。安定感のあるV型で、両面を使用していただけます。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
1本で穴掘り、除草、土均し、土寄せなど、マルチに使えます。掘る、抜く、削る、土寄せ、土均しが1本でカバーできる万能三角ホーです。側面のギザ刃で除草作業が楽に行なえます。軽量で、折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途除草、畝立て、穴掘り。
仕様アルミパイプ・ステンレスヘッド・楕円パイプ
材質ヘッド:ステンレス 柄:アルミ
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。
材質(本体)紙・セロファン
目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
材質炭素工具鋼(SK-2)
形状三角
切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。
用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに
材質PP
幅(mm)380
色レッド
高さ(mm)500
質量(g)約550
種類組立式
デザイン無地
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
三角形状で持ちやすく約100gと軽量な天井のエア抜きに適した撫でブラシです。
エッジを立てれば隅々までエア抜きが出来ます。
毛先が柔らかく、施工時の音も静かです。
また、内芯材がポリエチレンで汚れたら丸洗いも可能です。
混率(%)ウール40、アクリル60
一辺長さ(mm)約65
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
元々消しゴムはんこの細い線を彫るために開発された彫刻刀でしたが
模型系のお客様から好評を受け、モデレッジでも展開することになりました。
通常の木彫用とは違った刃研ぎで真ん中が尖っており
ピンポイントの線彫りが出来ます。
フィギュア造形、ガレキ制作で欠かせない毛彫りや
モールドの甘い部分をデティールアップするのにお役立て頂けます。
用途プラモデル、レジン
柄サクラ
サイズ(mm)1.5
刃型三角型
60°の仕切りでペンが埋もれないから見つけやすい&取り出しやすい。勉強や仕事の時間効率アップ。自宅、学校、オフィス、外出先へ、持ち運んで使えるペン立て。磁石でピタッとくっついて、三角の形で安定してスタンド。場所をとらずにスリムにスタンド、狭いデスクで使っても、作業のジャマにならない。シンプルなデザインで、使用する場所を選ばない。小物専用ポケットには、消しゴム、ふせんなどの小物をわけて収納できる。柔らかいシリコン素材。表面は、汚れやホコリが付きにくい、さらさら加工。
材質シリコン・磁石
寸法(mm)75×200×55
ハンドルが三角で握りやすく、しっかり攪拌できる泡立て器です。
三角なので置いたときに転がりにくいです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質持ち手:ポリプロピレン/プレート、ワイヤー:ステンレス鋼
寸法(mm)60×60×H220
色ブラック
質量(g)50
レンジ不可
耐熱温度(℃)100
食器洗浄機可
1個(1個)
¥779
税込¥857
4日以内出荷
ハンドルが三角で握りやすく、しっかり攪拌できる泡立て器です。
三角なので置いたときに転がりにくいです。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質持ち手:ポリプロピレン/プレート、ワイヤー:ステンレス鋼
寸法(mm)75×75×H295
色ブラック
質量(g)100
レンジ不可
耐熱温度(℃)100
食器洗浄機可
1個(1個)
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85
質量(g)275
質量(g/セット)275
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70
質量(g)140
質量(g/セット)140
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)5本組セット215/110
質量(g)290
質量(g/セット)290
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100
幅(mm)7.5
形状三角
質量(g)325
質量(g/セット)325
2面の直角が正確に仕上げられております。
工作機械の組立検査用に最適です。
精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
木柄付ですぐに使用できます。
目立てが鋭く、耐久性に優れています。
側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。
目の粗さ中目
適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
仕様木柄付
形状三角
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ