14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 仕様両ねじタイプ 材質ステンレス(SUS304) タイプ両ねじタイプ 種類リングキャッチ
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水本機械製作所三角リンク
エコ商品
材質ステンレス 材質(本体)ステンレス 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
298 税込328
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(6個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番849-1691 材質ポリアセタール ブラック 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)10 種類リンク 適合ベルト幅(mm)25 寸法A(mm)25 寸法B(mm)40 寸法C(mm)5.5 縦(mm)25 横(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
169 税込186
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス三角戸バネ
エコ商品
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
欠品中

ジョー・プリンス竹下ステンレスハンガーユニット 三角型
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上電解研磨 寸法t1(mm)1.5 許容荷重(N[kgf])98 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイトゴムロープ用の金具セットです。
用途丸ゴムロープ用金具 仕様丸ゴム用 包装形態ヘッダー袋入 縦(mm)120 横(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/平口金具:C3604DB・パッキン/Oリング:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ チューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)16.5 ノズル長(mm)70 ノズル内寸法(mm)3×20 管内径(Φmm)(ビニール管)7 RoHS指令(10物質対応)対応 湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)90
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×メスネジ
エコ商品
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

中央フレキ製作所フレキシブル注油管 メスネジ×メスネジ
エコ商品
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

中央フレキ製作所フレキシブル注油管 オスネジ×オスネジ
エコ商品
フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。
用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具:C3605DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)