26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビにくいステンレス仕様。
用途ブロック間の塗り込みに。 タイプ#2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

作業効率を重視し、ブロック積みに最適な形状を有する職人仕様の専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。実際のブロック積作業時にはほとんど使われない鏝板の右側の面積を狭くすることで軽量化になり作業効率が良くなります。
用途ブロック積み用鏝。 材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 仕様本焼き 材質(柄部)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積時のブロック間のモルタル塗りこみ作業。 サイズ 高さ(mm)60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤長(アカカネチョウ)ステンレスブロック鏝
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。 材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC) 大きさ
1個
889 税込978
当日出荷


ブロック積みの時に使用します。
用途ブロック積み施工に。 幅(mm)111 全長(mm)370 質量(g)293
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。 セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5 材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
1セット(5点)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)ブロック鏝 油焼
ブロック積み工事に最適な専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。
用途ブロック積み用鏝。 材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄 材質(柄部)
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士
材質ポリカーポネイト 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】75 寸法(mm)210×75×60 オレンジ 質量(g)97 精度±2.5mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 柄長さ(mm)135
1個
879 税込967
4日以内出荷

細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質本焼、木柄 全長(mm)260 質量(g)135 横幅(mm)50 丈(mm)145
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)175 ヤスリ部寸法(mm)35 幅(mm)3.6 厚さ(mm)3.2 粒度170 形状三角 トラスコ品番852-8815 質量(g)9
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
欠品中

手が届かない場所の塗付け、仕上げ作業に!。カシメの鏝ですのでタフで根本から折れにくくなっている張通し鏝
用途奥行きのある入りにくい場所の仕上げに。 質量(g)330 刃長(mm)270
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状三角 粒度170 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
8,198 税込9,018
3日以内出荷

ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。 水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×260
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

粒度120 刃長(mm)25×2 全長(mm)150 材質工具鋼 質量(g)8(パッケージ含まず) 柄の形状
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。 壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業 材質(コテ板)鉄、(柄)木
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブロック積みの時に使用します。
用途ブロック積み施工に。 質量(g)332 刃長(mm)270
1個
6,998 税込7,698
15日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 種別金型用 材質炭素工具鋼 全長(mm)170 対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム 適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
1本ほか
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)