工具不要の組み立て簡単ラック。お部屋の隅を有効活用するコーナータイプ。低めの設計なので、子ども部屋のラックにも便利。ちょっとした小物置きにピッタリの2段タイプ。
用途収納ラック、トイレラック、すきま収納として。
材質支柱:ポリエチレン・ポリプロピレン、棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)1.5
耐荷重(kg)全体:6、棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×410
組立時間10~20分
取扱説明書(0.89MB)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジ、クギを使わずにおしゃれに棚ができます
材質スチロール樹脂、真鍮
色ホワイト
耐荷重(kg)(ネジ止めまたはピン使用時)5/(両面テープと突っ張り棒使用時)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質ブラケット:ABS樹脂、バー:ステンレス、棚板:AS樹脂
色棚板:クリア(裏面ナシ地)
耐荷重(kg)10
表面処理ブラケット:ベロアメッキ、バー:研磨
材質(棚板)AS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×200×58
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
RFシリーズのハイカウンターコーナー用。同シリーズのハイカウンターに連結してL字レイアウトを可能にします。
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
外寸(mm)450×450×1000
ポンとコーナーに置くだけで、棚とハンガーの2つの機能。
クギを打たずに簡単に取付、かたづけ上手の便利なラック。
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
鴨居に置いてスペースを有効活用できるコーナーラックです。湿気や反りに強い材質を採用しています。鴨居に引っかかる仕様でずれ落ち防止機能付きです。
使用場所室内
付属品S字フック4個付き
色ホワイト
質量(g)600
耐荷重(kg)全体5(棚の上に物をのせる場合:3kg以内)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×260×25
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
スタイリッシュなラック、コーナータイプ
使用場所浴室
幅(cm)28
長さ(cm)19.5
お部屋のすみっこを有効活用できる省スペースのコーナーシェルフ。
カウンター下のスペースを活用する、カウンター下収納。
カントリーな雰囲気を醸し出す、木目調のデザインが美しいコーナーラック。
丸みのあるデザインがお部屋に優しい印象を与えます。
キッチン収納 カウンターテーブル下 オープンラック キッチン棚 木目 腰窓下
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×80
材質[本体]プリント紙化粧繊維板[天板]合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)
付属品可動棚:1枚
組立時間20分(目安)(大人2人/お客様組立)
取り付け自由な棚受。
柱や壁面に取付けて棚板を受ける金具です。
設置場所の状況により棚板の取付け方法が変更できます。
木ネジで固定できる場所であればどこでも設置可能。
縦に2個使用して上面に棚板をのせるスタンダード施工方法
縦逆向けに2個使用して棚板を下面にのせる吊タイプ施工方法
コーナーで横に2個使用して下面に棚板をのせるフラット施工方法。
すっきりとした見目になります。
コーナーで横に1個つけて三角棚板をのせるコーナー施工方法。
部屋角で収納スペースがつくれます。
付属品木ネジ9本
材質鉄
色白
安全荷重(kg)20
キズをつけたくない壁にキズをつけない。
別売の棚受けを使えば飾り棚を作ることも可能です。
用途玄関、廊下、リビング、子供部屋など、家の中の様々な場所に。
材質ABS樹脂、(ばね)スチール、(滑り止めシート)CRゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上パッド)98×50×50、(下パッド)98×50×50
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。
ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。
カラーはナチュラルとブラウンの2色。
棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。
リビング、ダイニング、デスク周りや玄関、トイレなど、多目的収納ラックとして大活躍。
幅(mm)297
高さ(mm)1125
奥行(mm)297
コーナースペースを有効に利用できます。
部屋のコーナーにハンガーをかけたりといろいろ便利に使えます。
シンプルなデザインで、洋室・和室どちらにもスッキリと違和感なくマッチします。
材質天然木
付属品Sフック 4ヶ(スチール)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パイプ:ステンレスクラッド鋼管、樹脂部:ABS樹脂、シリコンリング:シリコーンゴム、すべり止め:PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×195×630~1050
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。キャッチ機構により、施工後もパネルを正面から自由に取り外すことができるため、レイアウト変更や模様替えが簡単にできます。パネル裏面に配線を通せます。照明やAVとの組み合わせも大変便利です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理
寸法L(mm)1820
適合板厚(mm)20
棚受け金具その他棚受
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
省スペースで使用できる、コーナー用のカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
お客様組み立てとなります。
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、中・下段にボトルをまとめて収納。
材質本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂、フック:鉄(アクリル樹脂塗装)
質量(g)713
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×650
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠・木ネジ)ステンレス
ネジ・クギを使わずにカンタン取付け!
材質棚板・アーム/PP樹脂、フック/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装
幅(mm)300
色白
高さ(mm)95
奥行(mm)210
耐荷重(kg)3
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ボトル類をスッキリ収納、コーナータイプ
使用場所浴室
材質本体=鉄(樹脂コーティング)、ゴム脚=塩化ビニル樹脂
寸法(mm)275×197×360
浴室の壁面に取り付けできるおもちゃ入れ。三角形状でバスルームのコーナーにすっきり収まる。底面のスリットでしっかり水切れ。その他バス小物の収納にも。取り付け可能な壁面磁石が付く平らな面・スチール壁面。タワーバスルームコーナーおもちゃラックとの違いは、本体のカラー(タワー/不透明 ミスト/半透明)です。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン
色ホワイト
質量(g)約475
耐荷重(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約33×18.5×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
コストパフォーマンスの高い天然木コの字ラックが新登場。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。コーナー内側に三角の補強材を入れています。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
木目の美しいラーチ合板を使用したコの字ラックです。商品を立体的に陳列するのに便利なコの字ラック。コの字ラックを使うことでディスプレイに高さを出し、見た目のバランスが取れ、立体感やボリューム感を出すことができます。サイズの異なるコの字ラックを入れ子状に配置すればコンパクトにボリューム感を出すことができます。天然木特有の風合いが売場を演出します。 コーナー内側に三角の補強材を入れています。ラーチ合板は、針葉樹のカラマツをスライスし貼り合わせた合板で、天然木一枚板よりも強度が強く、ゆがみや反りが出にくい積層構造です。木目と節が1点ごとに異なるのが最大の特徴で、木目・木口の積層そのものがデザインとなって空間を演出します。
材質木製 ラーチ合板材 ラッカー塗装仕上げ
耐荷重(kg)3
板厚(mm)9
関連キーワード