34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ホルダ TNホルダ EL0608、ブレード BT6001 トラスコ品番447-0435 質量(g)83 ハンドルNG3000
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351 全長(mm)120 刃幅(mm)7 ブレードT120 刃先角度(°)60
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

高品質のスチールブレード、洗練されたクロム仕上げ、木工ハンドル
形状スクレーパータイプ 全長(mm)200 質量(g)180 仕上げの形状クロムメッキ
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

両側に鋭い三角形状の刃があるため、通常の2倍使用できます。刃の突き出しを任意の位置に調整できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000) 1本、スクレーパーブレード T120 (BT1200) 1個
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

三角刃で色々な剥離に対応します。 手に馴染む木柄仕様です。
用途塗料・接着剤等の剥離作業に 材質(刃)特殊鋼 材質特殊鋼・木柄 形状三角刃
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途稜線、穴内壁、平面のバリ取り 仕様使い捨てタイプの重切削向けスクレーパー、刃の脱着は不可 材質ハイス、(ワーク)鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック 全長(mm)約160 刃長(mm)約30 刃幅(mm)約8 刃先角度(°)60 太さ(mm)【ハンドル】約17(ポケットクリップを除く) 切削方向直線
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

3.2mm(軸径)×75mm(全長)の三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード D75 (BD7510) 1個 トラスコ品番111-2996
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個 トラスコ品番111-3003
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷


超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シャビーブブレードC
用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用 仕様(内周)裏側角、内側曲面(壁面)、平面 材質ハイス(高速度鋼) ホルダーCホルダー(伸縮ホルダー使用の場合) 適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)
1パック(10本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃先幅寸法(mm)150 全長(mm)470 トラスコ品番818-3120 材質ベリリウム銅 質量(g)900 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
36,980 税込40,678
翌々日出荷

材質(刃)特殊鋼 全長(mm)148 トラスコ品番168-0016 材質特殊鋼・プラスチックハンドル 形状三角刃 質量(g)40 刃長(mm)25 アズワン品番64-8389-11
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷


三角形の刃先でバリや鋭い角を除去します。
材質CP-V#6150 全長(mm)260 硬度HRC 44-48° ブレード長さ(mm)150 関連資料(0.15MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

工具・金具メーカー、部品加工メーカーに最適なミニスクレーパー。YTハンドル(YT1000)にD75のハイス鋼、三角ミニスクレーパー(BD7501)が付いています。
1セット
2,498 税込2,748
7日以内出荷

タンガロイ笹形スクレーパ
エコ商品
寸法L(mm)290 材質MD10 寸法A(mm)20 寸法B(mm)35 寸法C(mm)7 寸法T(mm)5 寸法W(mm)15 寸法R1(mm)70 寸法R2(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個 トラスコ品番111-2988 質量(g)33
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

プラスチックや、金属などのバリ取りに最適です。右きき用、左きき用があります。
全長(mm)162 刃長(mm)37 適合材プラスチック、金属など
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドル トラスコ品番818-7078 刃幅(mm)T80:4、D55:2.7 ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51 材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド 刃軸径(Φmm)D55:3.2
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム 寸法(mm)約55×12×280 耐熱温度(℃)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

Thermo Scientific Nalgene撹拌棒 1箱 12本入
セルスクレーパー機能をあわせもった撹拌棒。片側はフラットパドルでもう一端は三角パドル。実験室でよく使われるさまざまな試薬に耐性
仕様●使用温度範囲:0~135℃●材質:(本体)PP●長さ(mm):248 アズワン品番65-5642-96
1箱(12本)
2,398 税込2,638
63日以内出荷

超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。 軸径(Φmm)2.34 適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

三角断面が手にフィット!握りやすさを追求したトライアングリップシリーズ!。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズに。鍋にフィットして、残さずすくえるお玉。スクレーパーのように鍋底に残ったカレーもすくえます。三角断面のグリップが手にフィットして持ちやすく、調理中の動作がスムーズに。
仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質ナイロン・シリコーンゴム ブラック 質量(g)78 寸法(cm)約8.7×7.0×27.4
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

握ることを追求した「三角断面」グリップ。手にフィットして調理中の動作を効率よくスムーズにします。シリコーン製のヘラは、鍋やボウルにフィットするカーブでスクレーパーのようにも使え、適度なしなりで、ホイップクリームなども残さずきれいにすくいとります。炒めものにも使えてとっても便利です。
材質ナイロン・シリコーンゴム 寸法(mm)約55×12×280 耐熱温度(℃)200
1個
999 税込1,099
当日出荷

キサゲ加工、トリミングやバリ取りに適し、殆ど全ての材質に適合します。YTハンドル(YT1000)にT80の両頭、三角形のミディースクレーパー(BT8000)が付いています。
ハンドルYT1000 付属品ブレード BT8000 質量(g)36 トラスコ品番355-4767
1セット
2,498 税込2,748
5日以内出荷

1パック(10本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
セット内容8点組〈セット内容〉200mmパテナイフ203mmパテナイフ200mm平スクレーパー300mm三角スクレーパー75mmスクレーパー100mmアーチスクレーパー450mmスケーリングピック&スクレーパー100mmブラシ材質:アルミニウム青銅防爆非磁性耐摩耗性耐食性に優れています。
1セット
116,500 税込128,150
当日出荷

重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した二輪車用工具セットです。
セット内容9.5sq.ソケット(六角):B3-08/10/12/13/14/17/19、9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08/10/12、9.5sq.ラチェットハンドル:BR390、9.5sq.エクステンションバー:BE3-150、9.5sq.首振りエクステンションバー:BE3-075JW、9.5sq.ヘキサゴンビットソケット:BT3-04/05/06/08/10、9.5sq.クロスビットソケット:BT3-2P、めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810/1012/1417/1719/2224、めがねレンチ(ストレートショート):M100-7×8/10×12/12×14、スパナ:S2-0810/1012/1113/1214/1417、樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-6/8、樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1/2/3、割柄ドライバ(マイナス):FD-250、ソフト細軸ドライバマイナス(キャブレター用):D7SM-420、樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6、樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2、ベビードライバ(マイナス・クロス):BAD-75/0、モンキレンチ:WMA-250、コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200、ラジオペンチ:PSL-150、ニッパ:PN1-150、ボールピンハンマ:PH45-323、プラスチックハンマ:K9-6、9.5sq.プラグレンチ:B3A-16P/18P/20.8P、ニップルレンチ:MCS2-100、直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171、直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171、スナップリングプライヤ先端クローセット:SPC5、ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10)、T形レンチ:TH-8/10/12/14、組ヤスリ(5本組):TZKF1A05(平/半丸/丸/角/三角)、ブレーキドラムビスドライバ:AB-5、テンションスプリングツール:AB-7、高級スクレーパー(硬鋼刃):KZ3-18A、9.5sq.ハンドル:ABX101、ロッキングプライヤ:175CR、マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM 質量(kg)53(2ヶ口) 入組点数80点 差込角(sq.)9.5 ケース使用:SKR703C
1セット
209,800 税込230,780
3日以内出荷

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73 質量(kg)5.7 容積18L
1セット(74点組)
72,980 税込80,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)