NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PETG製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
仕様●24個(1×24pk)●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3862-94
1パック(24個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)
キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)
種別三角フラスコ
肉厚で丈夫ですので、シェーカーまたは振盪機に使用可能です。
フタを緩めて簡単に通気できます。
材質本体/ PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/ HDPE(高密度ポリエチレン)
目盛容量目盛付
滅菌済放射線滅菌済(個別包装)
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP
タイプ三角フラスコ(バッフル無)
キャップフラット
目盛は目安ですが、多くのものの目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
オートクレーブ可能
種別三角フラスコ
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
シェーカーや振盪機に使用可能です。閉鎖系でのガス交換が可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップベントフィルターキャップ
シェーカーや振盪機に使用可能です。型押し目盛が付いています(±5%)。
種別三角フラスコ
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
キャップノーマルキャップ
アズワン品番65-3862-97
1セット(4パック×24個)
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
アズワン品番65-3862-96
1パック(24個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
色々なサイズに対応するリモコン用マルチカバーです。地デジテレビ、パソコン、エアコンや各種プレーヤーなど、様々なリモコンに対応します。透明感バツグンで、ボタンも押しやすく、厚さが約0.4~0.5mmの極薄カバーです。抗菌仕様なので、菌が付着しにくく、清潔さを保てます。水洗い、中性洗剤での洗浄が可能です。角に丸みを持たせてあるので、様々な形状のリモコンにフィットします。シリコン製なので、肌に優しく丈夫です。カバー全体には、べたつかない加工を施しています。 赤外線部分には、通信を妨げないよう、クリアになる加工をしています。
仕様●4×24個●容量(mL):125●キャップタイプ:シールキャップ●サイズ(mm)●高さ:106.8、口径:34、底面:66●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
アズワン品番65-3862-95
1セット(4パック×24個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
種別三角フラスコ
材質ほうけい酸ガラス-1
細いネックは内容物が飛び散りにくく、液体の攪拌に適した形状
種別三角フラスコ
材質硼珪酸ガラス
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
キャップ上部の覆いを外すとベント式キャップになります。PTFE製0.22μmのメンブレンを備えたキャップです。三角フラスコ本体はオートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。
用途ガンマ線滅菌済オートクレーブ可(キャップ除く)
種別三角フラスコ
種別三角フラスコ
材質DURAN(R)(硼珪酸ガラス)
オートクレーブの可否可(121℃)
シェーカーを用いた振盪培養と保存に最適な三角フラスコです。 透明ポリカーボネート製本体の原料はUSP Class VIで、透明性と強度に優れています。 正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。
材質ポリカーボネート(USP Class Ⅵ準拠)
規格RNase/DNase/パイロジェンフリー
滅菌SAL10-6
包装個別包装
丈夫で透明度の高いポリカーボネート製。
種別三角フラスコ
材質ポリカーボネート
USP Class VI。オートクレーブ可。ガラスの代替となる優れた透明性
種別三角フラスコ
溶液量が確認しやすい半透明。幅広い用途に使用できる一般的な研究用フラスコ。オートクレーブ可能。
材質ポリプロピレン
肉厚が厚くて丈夫なPETG製。シェーカーまたは振とう機での使用ができ、微生物・浮遊細胞培養におすすめ。蓋を緩めることで簡単に通気できます。γ線滅菌済み。個別包装。
キャップHDPE
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。
素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。
50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。
2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。
メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボト
仕様●材質:PETG●サイズ:500ml●培養容量(mL):125●キャップ:シールキャップ●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、12パック/箱)
アズワン品番65-9407-09
1箱(12パック×1個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
仕様●材質:PC(ポリカーボネート)●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-19
1箱(24パック×1個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
USP VI PETG素材またはビスフェノールAフリーの PC 素材を採用。酸素要求量の多い細胞株に適しています。バクテリア、菌類、動植物の細胞を懸濁培地で培養し、培地の調製、混合、保存にも使用できる経済的な細胞培養ツールです。高強度の HDPE 素材を使用したボトルキャップ。ベントキャップは、疎水性PTFE メンブレンを使用。液体と接触しても通気性膜の密閉および通気効果には影響しません。
仕様●材質:PETG●サイズ:125ml●培養容量(mL):30●キャップ:ベントキャップ(0.2um PTFE)●滅菌:γ線滅菌●パイロジェンフリー●入数:1箱(1個/パック、24パック/箱)
アズワン品番65-9407-11
1箱(24パック×1個)
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
素材は単一成形PVCです。オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。
ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。
フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。ポリカーボネートフラスコに最適です。
材質PVC
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。
素材は単一成型PVCです。
オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。
ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。
フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。
ポリカーボネートフラスコに最適です。
USP Class VI。オートクレーブ可。一般的なストッパーがつけられる
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル無)
キャップベント
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。ベントキャップは無菌的なガス交換を必要とする用途に適しています。滅菌レベルはSAL10^6です。
タイプ三角フラスコ(バッフル付)
キャップベント
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP、ベントキャップメンブレン/PTFE
本体の原料(透明ポリカーボネート)はUSP Class VIで透明性と強度が優れています。正確性のために型押し目盛がついています(±5%)。滅菌レベルはSAL10^6です。
材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP
タイプ三角フラスコ(バッフル付)
キャップフラット
有機系溶媒や強酸化剤にも使用でき重金属分析試験での濃硝酸にも耐性あり
種別三角フラスコ
用途オートクレーブ可(121℃20分)
種別三角フラスコ
関連キーワード
1
2
次へ