対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.2
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
対面兼用三角ブラケット、プレスフォーミングで高精度です。
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。
変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
丈夫で美麗な表面処理加工が施されています。
用途排給水管・空調ダクト・電気配線などの指示材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類三角ブラケット
材質/仕上ステンレス(SUS304)
幅(mm)40×40
板厚(mm)3.0
長穴(mm)10×25
釘穴(mm)Φ4.5
ステーが溶接してあり、L型ブランケットより丈夫です。2辺が同じなので長さなので上下左右どちらの向きにも使用できます。
材質鋼板
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
種類A型ブラケット
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
使用ボルトW3/8・M10
電気亜鉛メッキ仕上げ
右向き、左向きに対応
用途横走り配管用のプラスタイプ三角ブラケット
横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。
材質SUS304
種類A型ブラケット
使用ボルトW3/8・M10
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):14.2●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット ユニクロ製
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上スチール
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.2
寸法(mm)40×40×3.2t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質三価クロメート
構成部品三角ブラケット×2、4×16特先トラスコーススレッド×8
構成部品三角ブラケット×2、4×16特先トラスコーススレッド×8
取付ローター・ビスなし
木ねじ(別売)にて木材接合できます。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):37.4●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番65-2297-22
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
取付ローター・ビス付
Uポールに取付可能
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:30×40×40●取付穴径:Φ4.5mm・6.5mm●重量(g):62.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-21
アズワン品番65-2297-23
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
取付ローター・ビス付
Uポールに取付可能
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(W×D×H)mm:20×30×30●取付穴径:Φ4.5mm●重量(g):22.3●材質:アルミADC12(シルバー塗装)●色:シルバー●適合品番:EA976CB-11
アズワン品番65-2297-21
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別柱接合金物
厚さ(mm)2.3
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値1.0以下
告示1460号第2号は
同等認定D1502-04
こんなお得な商品も!

支持金具 L型ブラケット SUS304製
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。
種類マルチブラケット
材質/仕上ステンレス
仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。
厚さ(mm)3.0
寸法(mm)40×40×3.0t
針径(Φmm)4.5
長穴(mm)10×25
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
フラット付け可能のニュータイプ。自由に選べる取り付け方3タイプ(スタンダード、吊り、コーナーフラット)。ダルマ穴を採用しました。
材質スチール
耐荷重(kg)20
板厚(mm)1.6
仕上粉体塗装
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6063S-T5
質量(g)18
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
二等辺三角形です。
ブラケット用キャップです。
用途アルミブラケット用
トラスコ品番848-9596
材質樹脂
質量(g)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×1.7
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質ドブメッキ
アーチ状のブレイス(支え部)を採用しており、配管通しもラクラクです。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質SUS304
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質SUS304
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質SUS304
穴数(長穴)7+7
寸法P(mm)70
寸法(A×B)(mm)500×500
幅W(mm)50
長穴(mm)13×60
板厚t(mm)4
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。
用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。
材質ユニクロメッキ
穴数(長穴)7+7
寸法P(mm)70
寸法(A×B)(mm)500×500
幅W(mm)50
長穴(mm)13×60
板厚t(mm)4.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
二等辺三角形です。
ブラケット用キャップです。
美しい光沢。
はめ込みタイプで作業が簡単。
用途アルミブラケット用
トラスコ品番848-9599
材質樹脂
質量(g)5.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×1.7
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
型にはまらない意匠と無垢独特の重厚感があります。三角柱のバーと、中央に配されたブラケットが組み合わさったハンドルです。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)103.5
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)40
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
ニューリブ用特殊ブラケットです。
コーナーを直線で仕切ったり、カーブレールと吊棒を使って三角仕切りなど、特殊な取付が簡単にできます。
材質スチール
用途アパート用玄関ドア・勝手口ドア用ドアクローザ
適合パレル・エアパス3型・エアパス5型・エアパス6型・エルコンポーレ3型
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x50皿(2)、5.8x57皿木(2)、M5x16皿(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合レボリュート22・24
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16丸皿(3)、M5x8トラス(1)、キャップは別途(小矢部工場へお問合せください)
セット内容本体(1)、アーム(1)、三角ブラケット(1)、M6x20丸皿(4)、M5x16皿タッピン(3)、平座金組込み十字穴付き六角ボルト(1)
適合アーキテクト・カスタムインペリア・コンポーレ2000・コンポーレ22・24・スターマイトコンポーレ・ホワイトランド・コンポーレ2000防火
関連キーワード
1
2
次へ