取付け用ねじ穴は黄銅製インサート金具使用
耐塩・絶縁性が優れています。
用途計測機器・通信機器
材質ABS樹脂
質量(g)21
和風スタイルから選ぶ帽子シリーズ
混率(%)ポリエステル65・綿35
素材ブロード
中心丈(cm)45
三角巾幅(cm)90
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
参考使用荷重(kN)0.1
入数20
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.1
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質ポリエチレン
長さ(m)2
付属品ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)6
付属品コーン固定ネジ(M4×10)×2本
トラスコ品番354-1924
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ88×168
質量(g)55
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
材質(本体)フェノール
種類多角形
仕上(おねじ)三価クロメート
取付部おねじ(段付)
耐熱温度(℃)110
材質(取付部)スチール
対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上梨地ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
肌ざわりの良い晒木綿を使用した三角巾です。
骨折時に腕を吊るなど、体のあらゆる部分のケガに対して使用できます。
材質コットン 100%
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979
寸法(mm)80×80×2.6
質量(g)32
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
ポリエステル高混率でしわになりにくい三角巾。シャツでよく使用されるブロード素材。ソフトな付け心地です。
用途厨房向けユニフォーム
色ホワイト
生地ブロード
性別男女兼用
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金
仕上素地
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
ダブルビットNo.5
仕様ダブルビット No. 5
質量(kg)(パック)0.05
主な用途ロックインサート用
1個
¥899
税込¥989
31日以内出荷
嫌な臭いをしっかり吸収!取っ手付きなので結び易い。
用途化学反応により臭い成分を中和する消臭剤を配合。嫌な臭いを消臭します。生ゴミ・おむつ・ペットのふん・トイレコーナーに。取っ手付きなので結んで捨てられます。生ゴミ処理にちょうどいいサイズ。水切りゴミ袋が入る大きさです。(自立型、排水口用、三角コーナー用)〈消臭率〉・アンモニア(納豆):約99.5% ・酢酸(刺激的なすっぱい臭い):約98.3% ・トリメチルアミン(腐った魚):約98.2% ・硫化水素(腐ったタマゴ):約98.8% ・メチルメルカプタン(腐ったタマネギの臭い):約78.8%※公的機関にて検査済。バイオマスプラスチック10%配合。
材質(原料樹脂)ポリエチレン
厚さ(mm)約0.02
耐冷温度(℃)-30
寸法(横×縦)(mm)約300(200+100)×370
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号180057
バイオマス配合率(%)10
1袋(80枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
デザイン入り、取っ手付きの水切り袋です。取っ手がついているから手が汚れにくい。三角コーナー不要の自立式。ひっぱってもちぎれにくい高密度ポリエチレン使用。
材質HD
厚さ(mm)0.043
色白
タイプ三角コーナー用
入数(枚)30
縦(cm)16
横(cm)24.5
マチ(cm)12
1冊(30枚)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
三角形のカタチがフィットするビーズクッション。国内の自社工場で発泡している3mmビーズをふんだんに使用。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。
材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ【生地】ポリエステル100%
質量(kg)2.35
サイズM
幅(cm)55
高さ(cm)50
奥行き(cm)90
ポケット付き三角形のビーズクッション!背もたれがあるので、少し休憩するときなどにオススメです。取っ手がついていつでもどこでも気軽に使える背もたれクッション!!。クッション本体は日本製。中材には2種類のビーズを使用し、ヘタリにくさと心地よさを実現。持ち運びできる取っ手付き。便利な2つのポケット
軽量設計で取っ手もついてるので落ち運びがラクラクです。
材質側生地:ポリエステル100%、中材:発泡ポリスチレンビーズ、ウレタンフォーム
質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×90×50
三角形のカタチがフィットするビーズクッション。ビーズとウレタンをミックスしているので従来のビーズクッションより断然へたりにくい。持ち運びに便利な取っ手付き。ファスナーはビーズの飛び出しを防止する二重仕様。
簡単設置、親切表示、便利機能付!
市販の三角コーンに簡単取り付け
大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記)
注水式ボードで倒れにくい
チェーンフック付き
持ち運びに便利な取手付き
材質本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン
仕様片面表示
付属品チェーンフック付き(左右2ヶ所)
寸法(mm)横650×縦350×厚さ1
質量(kg)約3.0(満水時約7.0)
色黄色
容量(L)4(注水式)
キッチンの生ごみをギュッ!と絞って減量。シンクに溜まった生ゴミをギュッと挟み込んで水気を切れば、約10%ダイエットしてゴミの減量化ができる水切り器。折りたためばスリムに変身するので、場所を取らずに収納できます。そのままでも、市販の水切り用袋を装着しても使えます。4ヶ所のフック部に袋の取手を引っ掛け使用できます。分解できるので、手軽に洗って清潔に保てます。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
寸法(cm)折りたたみ時/約7.9×19.7×幅17.6、使用時/約13.7×16.8×幅17.6
質量(kg)約0.18
適合寸法(cm)水切り袋最小サイズの目安:取手付袋/約11×27×幅17、三角コーナー用袋/約16×28×幅17
1個
¥900
税込¥990
7日以内出荷
関連キーワード