軽量で使いやすい!アルミニウム製・ステンレス鋼ガイド。材料に当てて、丸鋸を沿わせるだけで直角や45度に切断できます!。突き当て面の表・裏にはすべり止めゴムが付いています。作業状況によって使い分けできる両面仕様。アルミ製なので軽くて、持ち運びもラクラク。道具袋にすっぽり収まるコンパクトサイズ。45度切りもできる三角定規タイプ
有効長(mm)(ガイド)200
材質(本体)アルミニウム
適合材5寸材、150mm材
1個
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア
材質アクリル
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)170×100×1.5
角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100
種類止型スコヤ
竿厚さ(mm)1.5
竿長(mm)170
竿幅(mm)100
台の長さ(mm)163
台の厚さ(mm)5
45°90°の確認や線引き、ケガキ作業が簡単にできます。目盛付で、寸法も測れて便利です。直角もケガけます。
用途45°90°の確認、線引き、ケガキに使用する止型定規
材質ステンレス
種類止型定規
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)
RoHS指令(10物質対応)対応
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール
種類台付スコヤ
表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.4MB)
鉄工、建築用のステンレス製曲尺です。
赤色の数字入り。
JIS認証取得工場製造品。日本製。
用途鉄工、建築現場等での作業に最適。直角、平行の線引き作業に。ケガキ作業に。
厚さ(mm)2
幅(mm)20
材質ステンレス鋼
表面処理シルバー
直角精度100mmにつき0.1mm以下
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
長さ許容差(mm)±0.2以下
直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。
各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。
鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。
小型で使い勝手が良く、携帯に便利です。目盛りはエッチングで刻まれているので消えることがありません。ケガキ作業や定規としても便利です。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。
長枝(mm)105
短枝(mm)55
幅(mm)10
厚さ(mm)1.2
材質ステンレス
形状同厚
質量(g)14
直角精度100mmにつき0.1mm以下
測定範囲(cm)0~10
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)105(55)×10×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.2以下
三角定規の全面に方眼目盛りが印刷されています。
5mm方眼はグレイインクを使用している為、濃い色の紙上でも目盛りが読みやすくなっています。
仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア 、 5mm方眼・1mm点線目盛り・分度目盛付き、鏡面仕上げ
厚さ(mm)2
材質アクリル
規格10cm型
材質PVC
寸法(mm)72×124、88×88
科目算数
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質ステンレス鋼
本体質量(g)230
精度(mm)直角:0.3以内
板厚(mm)1.5
ベース寸法(mm)164×8×16
長さ許容差(mm)±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×100×16
90度と45度の正確な三角定規なので、めんどうな角度合わせがいりません。
アクリル製品なので、摩擦による減りが無く正確な矩が長持ちします。透明アクリル材仕様なので材料が見えて安心。
ひっくり返して使えます。(反転作業)
KJ-280(造作用)は、フロア材(300mm)を一発切断!
用途チップソーで切断時にあてる専用定規です。
用途三角定規の一辺にステンレスのエッジを組み込んでおり、カッティング作業をしても定規を傷めません。
3mm厚・5mm方眼入、見やすいグレー色インクを使用しています。
厚さ(mm)3
目盛はエッチングで刻み+黒クロムメッキ加工してあり、消えにくくなっています。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
用途角度の測定やケガキ、長さ測定に使用するプロトラクター
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。小回りがきき、細かな作業に優れ、プラ板工作にも便利です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売のL型やT型と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
厚さ(mm)3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
幅(mm)75
厚さ(mm)3
全長(mm)150
規格15×7(13×5)(cm)
本体寸法(mm)W75×H150×D3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。ケガキ、カット面にはステンレス板付で、カッターなどの食い込みを防止します。内角部分に逃げ穴付なので、カッターなどの刃先が当たらず、切断したい端面からキレイに切断可能です。内側基点目盛付なので、加工物の端面に引っ掛けながら内寸測定が可能です。透明なので加工物の線や模様を確認しながら作業できます。別売の三角定規と組み合わせることで色んな角度のケガキ、カット作業ができます。
用途寸法測定や線引き、切断作業に
材質本体/アクリル
幅(mm)100
厚さ(mm)3
全長(mm)150
規格10×13(4-0-4)(cm)
本体寸法(mm)W100×H150×D3
本体質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
目盛種別cm目
目盛間隔(mm)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
関連キーワード