るつぼの加熱に使います。
全長(mm)磁製パイプの長さ:約55
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
るつぼやステンレス皿などを直接加熱する際に、三脚の上に置いて使用します。針金は三脚に引っ掛けずにそのまま置きます。
寸法(mm)55(セラミック部/一辺)
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
1組
¥2,600
税込¥2,860
10日以内出荷
三角架とふたとをセットして使用することにより、マッフルとしてご利用いただけます。
適合CW-A0、CW-A1、CW-A2 CW-B000、CW-B00、CW-B0、CW-B1、CW-B2 CW-C0、CW-C1、CW-C3
耐熱温度(℃)1550(常用)
化学組成Al2O3/ 69%、SiO2/ 28%
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様精度:±1mm・上下共、同じ寸法です。
三角架と蓋をセットして使用する事によりマッフルとしてご使用いただけます。 適用できるるつぼは、A2~000、B2~000、C3~00です。
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
るつぼをマッフルの中に入れると、さらに高温にして加熱できます。
適合るつぼ:15~50mL
厚さ(mm)7
規格上下1組
適合セラミック部径Φ180mm以上
材質鉄
耐熱性が高く、耐酸・耐アルカリ性にすぐれています。
形状三角架
高さ(mm)63
外径(Φmm)80
1箱(2個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
ステンレス製で耐腐食性、耐久性があります。
用途実験室、検査室等で使用するバーナー用ゴトク
トラスコ品番106-0045
材質SUS304
幅(mm)120
高さ(mm)205
質量(g)206
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
直径9mmの鉄棒が溶接されたガスバーナー用の三脚で、頑丈です。
材質鉄にユニクロームメッキ
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
仕様本体のみ
持ち運びにも便利なコンパクトタイプ。コンパクトで安定感のある2段伸縮タイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約62 スマートフォンホルダー:約24
セット内容三脚、スマートフォンホルダー
材質三脚:スチール・PVC・ABS・アルミ・PP、スマートフォンホルダー:ABS・TPU
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×24×140※突起部、スマートフォンホルダー除く
地上高さ(mm)約127~180
振盪機 MMS型用
中学2年生 化学変化
孔雀石は、孔雀の羽模様を思わせるような濃い緑地に黒い模様を持つ鉱石で、緑の顔料やネクタイピンなどの装飾品として活用されています。
この石は水酸化銅と炭酸銅からなる銅の鉱石ですので、還元により銅を取り出すことができます。このキットで緑の石が金属光沢に放つ銅に変わる過程を実験で確かめてみましょう。
セット内容孔雀石 約70g・磁性るつぼ 30ml用 1個・三角架 1個・マッフル 1組・活性炭 粒状および粉末の2種類
1個
¥6,800
税込¥7,480
6日以内出荷
三角フラスコ50mL~1Lまで使用できます。フラスコ容量によって固定棒の追加が必要です。(標準セットは1L×6本架)
フラスコ振とう台(三角フラスコ用)
仕様●寸法:(W)550×(D)350×(H)80mm●材質:SUS-304●質量:5.3kg
アズワン品番68-2004-85
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
振盪機 MMS型用
適合機種MMS型全機種
関連キーワード