24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サギサカ(SAGISAKA)ペダル 幼児用
幼児車12~18型に最適サイズ。交換は専用工具にて。
用途修理交換用 ブラック
1セット(2個)
749 税込824
6日以内出荷

一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70 材質樹脂 質量(g)340
1セット(2個)
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。 ブラック 質量(g)330 本体寸法(mm)110×100 取付ネジ径9/16
1セット(2個)
569 税込626
当日出荷

シルバー 仕様リフレクター付 材質アルミニウム 寸法(mm)98×63×27 質量(g)385 ベアリングボール スピンドルボロン
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

一部の幼児車・BMX車等に使われる、軸径12mmのフラットなペダルです。
用途一部の幼児車・BMX車のペダル交換にご使用下さい。 ブラック 材質樹脂 軸径(Φmm)12
1ペア(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1セット
999 税込1,099
翌々日出荷

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
材質アルミニウム 寸法(mm)99.7×63.2×23.5 質量(g)254
1セット(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1組(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

子供用自転車用のスタンダードペダル
用途自転車用ペダル 材質樹脂製 ブラック 適合車種幼児車用 ねじサイズ差し込みネジ部:9/16インチ
1セット
799 税込879
7日以内出荷

MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
ブラック 材質樹脂 寸法(mm)107×95.5×28 ベアリング2DU スピンドルボロン 寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

幼児車用ペダルです。
材質本体:ポリプロピレン、シャフト:鉄 ブラック 質量(g)220 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)85×74×28
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。 材質樹脂 軸径(Φmm)14 質量(g)359
1ペア(2個)
929 税込1,022
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両足が地面につくので安心して乗車できるロータイプ電動アシスト付き三輪自転車。スイング機能付きでカーブも大回りせず曲がれます。お買い物に荷物の移動に大変便利!!。今なら専用サイクルカバーをプレゼント!!。ライト:手元のスイッチでかんたんに点灯。夜間も安心です。スイング切替バー:スイング機能付きで大回りせずカーブが曲がれます。充電時間:約3.5時間、フル充電で平均約30km走行。(低モード時)、電源:AC100~240V。家庭用コンセントで簡単に充電できます。リチウムイオンバッテリー:バッテリーが小さく軽いので持ち運びもラクラク。コンセントでかんたん充電OK。アシストモーター:250Wブラシレスモーター搭載。坂道もばっちりアシスト。重心が低く優れた安定感。前輪18インチ・後輪14インチ。運転免許証を返納した方にも大好評。ワンタッチコントローラー/電源ボタン。バッテリー残量:LEDで確認しやすい。ライトボタン:ワンタッチでライト点灯。モードボタン:低・中・高モードを簡単切替。TSマーク(型式認定番号)取得:TSマークが表示された電動アシスト車は、警察庁より自転車であることが認められた製品です。BBトルクセンサー:ペダルを踏み込む力を感知・アシスト力を制御。飛び出し防止センサー:ブレーキを握った間は自動的にアシスト機能がオフになり、急発進の心配がなく安心安全。スピードセンサー:走行速度を感知・アシストを制御。スピードが出すぎる心配がありません。高・中・低、選べる3アシストモード ※アシスト力は走行条件(気温、道路状況など)により変化します。一部組立式 ※ハンドル・サドルの調整のみ。1年間保証書付き
仕様アシスト機能、スイング機能、ワンタッチコントローラー、前後カゴ付き、LEDライト、前輪錠(カギ3本付き)、ブラシレス、モーター充電器:AC100~240V 付属品バッテリー用鍵×3本 材質本体:スチール製、モーター・リム:アルミ合金 アイスグレー 質量(g)バッテリー:約124 耐荷重(kg)(約)80 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)140×58×95.5 充電時間(時間)約3.5 走行距離(km)約30(充電1回分/低モード時) 座面高(cm)(約)67.5~84.5 総質量(kg)(約)27
1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

アルミボディ&プレートの高強度折りたたみ両面踏みペダル 独自構造で高耐久性を実現 ボタンひとつで簡単に折りたたみできる為、小径車や輪行におすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用 リフレクター付き
用途輪行、街乗り 仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済 材質アルミニウム 質量(g)487g(ペア) ベアリングボール 踏面幅(mm)(横)91×(前後)67
1ペア
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト三輪車。
用途お買物、お仕事等 仕様●アシストドライブ:3走行モード(強-弱-アシストオフ)●ギアクランク:127L アルミ●サドル:ふっかふかサドル●シートポスト:アルミ 肉厚2.3mm 260L●シート止め:回転式レバー●スポーク:フロント:ステンレススポーク/リア:鉄スポーク●タイヤ:ノーマルタイヤ●チェーンケース:ピストル型 アルミ●チューブ:ノーマルチューブ●バッテリー交換目安・充電回数 (標準パターン):700~900回●ベル:ワン:AL●ペダル:ノーマルペダル●リアキャリヤ:(樹脂 スクエアバスケット 幅37.0cm×奥行44.0cm×高さ25.1cm(上面) 幅33.1cm×奥行36.8cm×高さ25.1cm(底面))●リム:アルミリム●泥よけ:アルミ製 共色●補助速度範囲:16km/h未満●駆動:ステンガードチェーン●バー:アルミセミアップハンドル●グリップ:コンフォートグリップ ブレーキフロント:ツーピボッドキャリパーブレーキ/リア:両輪ローラーブレーキ 全長(mm)1620 形式BSインホイールモーター スイッチ手元:かんたんパネル(オートライト機能付き) 全幅(mm)580 制御方式補助:踏力比例制御式 定格出力(W)250 変速機内装3段シマノピアノタッチ ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテールランプ(左右2個装備) バッテリーリチウムイオンバッテリーB400 材質(フレーム)アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.0cm) 充電時間約4時間10分 バッテリー容量(Ah)9.9 バッテリー電圧(V)36.5 タイヤサイズフロント 20×1.75HE/リア 16×1.75HE 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スクエアバスケット 40.5×33.7×24.9(上面) 適応身長(cm)乗車可能最低身長:128~ サドルの高さ(mm)670~805 錠前リモコンFロック (ディンプルキー、スペアキー対応) 走行距離(km)1充電あたり(目安):弱モード:100:/強モード:59 変速段数3段 総質量(kg)28.4 材質(バスケット)樹脂 バッテリー容量(Wh)361
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ 寸法(mm)102×67 質量(g)376
1組(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ペダル(一般車用) 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
1ペア(2個)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルレンチ 両口 モノタロウ 動画あり
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用 厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0 全長(mm)308 材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入) 質量(g)約280 最大トルク(N・m)60 適合サイズ(mm)14/15
1本
999 税込1,099
当日出荷

0歳児の乗り物から始まるファーストウッディバイクです。 木製品でできた木の三輪車で木の温かみがある乗り物だからギフトや贈り物、出産のお祝いにも喜ばれています。 見た目は木製の三輪車ですが、前輪には2輪のタイヤがあり、三輪車の前輪よりも前傾姿勢になってもこけにくい仕様となっています。 また室内も前提において製作しておりタイヤはラバータイヤの仕様となっております。 もちろん室外でも乗る事が出来ます。サドルは2段階に前後することができお子様にあった姿勢で乗る事が出来ます。 ペダルがないのはバランス感覚を養うための足でこぐ動作を覚えるためにあります。 最初からペダルにたよってしまうとバランス感覚が取れない状態のまま自転車に乗るとこける事が多くなり、かなり多くの時間と練習を必要とすることにもなります。 ファーストウッディバイクはウッディバイク(バランスバイク)に慣れるための第一歩の乗り物としてとても最適な乗り物です。
材質ヨーロッパビーチ材、合板 全長(mm)480 ハンドル高さ(mm)約340 ハンドル幅(mm)約260 サドル径(Φmm)230
1台
10,000 税込11,000
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。 全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。 またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。 軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。 フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適! タイヤサイズ14型 付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠 ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備 種類背もたれ付幅広サドル フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付 車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様) 全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070 駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付 適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります) 走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む) 総質量(kg)約25
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い場所での収納に便利な折りたたみ式ペダル
材質本体=ポリプロピレン(クラスファイバー含有) アルミ 合成ゴム、シャフト=鉄 質量(g)500 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)96×70×32(シャフト含まず)
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

一般車とは違い、子供車など径の細いハンドルバー用のグリップです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
全長(mm)105 取付穴径(Φmm)19 セット内容左右1組
1ペア
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)