耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工
適合機種NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種木質系材料
材質超硬
刃数(p)2
シャンク径d(Φmm)12
材質超硬
刃数2
RoHS指令(10物質対応)対応
外径(Φmm)120
適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A)
内径(Φmm)15
各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。
溝加工、穴加工に使用します。
飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
適合材木質系材料
材質超硬
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。
ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
用途パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工
適合機種ルーターマシン・NCルーター
材質ダイヤ
全長L(mm)80
刃径D(Φmm)12
刃長l(mm)30
軸径d(Φmm)12
適合被削材種木質系材料
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用
刃数1
寸法L(mm)50
材質超硬
シャンク径(Φmm)6
寸法d(mm)6
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
適合機種3005BA、3803A、3804A、(3004A)
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工
材質超硬
刃数2P
適合材木質系材料
主な適合機械トリマー・ルーター・NCルーター
用途木材の溝掘り、面取り
シャフト径(Φmm)3.2
適合本体テーブルルーター(No.27050)、マイクロ・ハンドトリマー(No.27055)、ミニルーター(No.28400、No.28472)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
種別棒
材質(チップ)超硬
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。
軸径(Φmm)6
形状ストレート
用途トリマ用
材質超硬
刃数2
替刃式は再研磨の手間と作業時間を節約することができます。再研磨をしないため刃先径が常に一定であり、特にはめ合わせを必要とする加工では、かん合寸法の変化がないため、かん合調整をせず常時高精度の加工が可能。簡単なチップ交換システムのため、誰が取り扱っても新品と同じ使用条件で加工が可能。
用途兼房製エースカッター・エースビット用替刃
包装ケース
関連キーワード