「上下 ワイヤー」の検索結果

211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。
許容荷重(kg)1 トラスコ品番308-6321 質量(g)100 製品質量(g)100
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。 動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
種別スプリングバランサ
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。 全長(mm)240 ストローク(m)1.6 ロープ径(Φmm)2.5
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

oneAポカよけランプ
エコ商品
ランプ部(プッシュスイッチ部)を▼型にすることで、発生率の高い上下棚のピッキングミスを防止します。ランプ部のLED点灯色は、緑色・赤色の2色で、点灯・点滅を設定することができます。アンサーバックモード機能搭載によりピッキング作業の精度が更に向上します。※アンサーバックモードとは・・・ レバー・プッシュスイッチ操作後、上位コントローラーからのOFF信号を受信するまでの間、別なランプ動作で保持させる機能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤ巻き取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、工具などを制止。 電気や空気などの動力を必要とせず安全に作業がおこなえます。
質量(kg)0.3 寸法(幅W×高さH)(mm)102×235 ストローク(m)1.5
1台
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)1.2 許容荷重(kg)10 材質(ステンレスワイヤー)SUS304(フック)亜鉛ダイカスト
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具を宙吊りに抑制することで、紛失や作業スペースの散らかりを防止します。 背面のダイヤルでスプリングの張力の調整が行えます。 工具の持ち替え、保持の疲労を軽減し、作業効率を向上できます。
用途工具等の懸垂に 質量(g)460 本体寸法(mm)146×100 ストローク(m)1.4 ロープ径(Φmm)2.5 容量範囲(kg)0.6~1.5 取扱説明書(0.6MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ワイヤー径(Φmm)1 静止荷重(kg)10 材質フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス 径(Φmm)(ループ)20
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

長崎ジャッキ油圧プレス
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5) 安全荷重(kg)30 材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 種別標準型
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ワイヤーストリッパー(上下)
仕様ワイヤストリッパー1240-200用アゴ。 トラスコ品番792-4984 質量(g)2
1組
959 税込1,055
翌日出荷

疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。 軽量物を吊るす非常にコンパクトなバランサーです。 工具の位置を安定させ、正確な作業。
用途電動ドライバーなどの懸垂。 種別軽量型 容量範囲(kg)0.5~1.5
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空間に溶け込む潔いシンプルなフォルム。現行商品(蛍光灯)とほぼ同等の配光で、省エネを実現。
長さ(mm)ワイヤ調節:400~1000(天井から器具下面までの距離) 材質(本体)鋼板(ホワイト) 材質(カバー)鋼板(シルバーメタリック) 埋込穴(Φmm)85 埋込高(mm)70
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量コンパクトに設計されています。 ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。 ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様 アイボリー 質量(g)360 ストローク(m)1.5 ロープ径(Φmm)1.2
1台
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます 下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です 上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました
仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kg アズワン品番67-7161-26
1組
429,800 税込472,780
5日以内出荷

コンパクトでスタイリッシュな傘立て。家の顔となる玄関を洗練された印象に。上下の格子に傘を差し込むことで美しく収納可能。
用途傘立て、傘スタンド、かさ置きとして。傘収納 インテリア 収納 エントランス 玄関収納 スチール製 シンプル おしゃれ。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.4 収納本数(本)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×11.3×39.1
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。 ワイヤーハンガーは脱落防止金具付きです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。 材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール 材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様底板:15cm間隔で上下移動可 材質スチール製、クロームメッキ タイプ組立式 キャスター径(Φmm)50
1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です。 ワイヤーとハンガーのセットです。
用途絵画などの額縁や鏡などをかける際に。 トラスコ品番195-3697 材質ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール 材質/仕上ワイヤー:ステンレス、ハンガー:真鍮・スチール 質量(g)45 ワイヤー長さ(m)2 アズワン品番64-8533-84
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。疲労を減少し、作業能率を向上。空間を利用でき、職場の広使用可能。工具の位置を安定させ、正確な作業。工具の汚損を防止。電気や空気による動力は不要で安全作業。構造は簡単で、取扱は容易です。
用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯だし作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。 仕様落下防止装置ドラムロック機構 種別標準型 ストローク(m)1.3 ロープ径(Φmm)3
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品名称ワイヤフツクヨウヘアーピン 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.85MB) 図解NoMGA163 刈取装置(5)部品_No.6、MGA165 刈取装置(フロントゴム,クラッチレバー)部品_No.14、MGA135 デフロックレバー,HSTレバー部品_No.7、MGA166 HSTケーブル,ブレーキペダル部品_No.11、MGA133 刈取装置(5)部品_No.7、MGA165 チェンジレバー,デフロック部品_No.14、MGA166 チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.6、MGA165 HSTレバー部品_No.27、MGA165 チェンジレバー,デフロック部品_No.6、MGA163 HSTレバー部品_No.29、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.29、MGA166 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.12、MGA136 操作レバー,デフロック部品_No.9、MGA166 チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.16、MGA163 スロットルレバー,チェンジレバー,デフロックレバー部品_No.21、MGA136 刈取装置(4)クラッチレバー,上下レバー部品_No.16、MGA133 デフロックレバー部品_No.9
1個
72 税込79
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネス
規格ブームリフト 部品名称ワイヤハーネス 関連資料(1.03MB) 図解NoBSA-400 電装品 リフト上下電動部品_No.13
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネス
備考18フクム※旧タイプ 規格エンジン 部品名称ワイヤハーネス 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.95MB) 図解NoBSA-400 電装品 標準部品_No.4、BSA-400 電装品 リフト上下電動部品_No.4
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。 トラスコ品番194-9189 適合機種FPUD6X88MTG 長さ(mm)142 幅(mm)219 高さ(mm)69 タイプカテゴリ5E、6、6A 種類UTP 使用温度範囲(℃)-40~75 適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線 プラグタイプRJ45
1袋(10個)
1,798 税込1,978
9日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プツシユプルワイヤ
備考リフト上下電動 部品名称プツシユプルワイヤ 関連資料(1.09MB) 図解NoBSA-400 ブーム操作レバー ポンプ入切レバー部品_No.15
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プツシユプルワイヤ
備考リフト上下電動 規格ニホンフレツクスMH92350 部品名称プツシユプルワイヤ 関連資料(1.09MB) 図解NoBSA-400 ブーム操作レバー ポンプ入切レバー部品_No.13
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1組(2個)
875 税込963
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)1.81(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:247lb/ダブルワイヤー部測定値:456lb 号数11
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.67(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:115lb/ダブルワイヤー部測定値:235lb 号数8
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.3(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:70lb/ダブルワイヤー部測定値:119lb 号数6
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)2.37(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:290lb/ダブルワイヤー部測定値:497lb 号数11H
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)1.36(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:190lb/ダブルワイヤー部測定値:339lb 号数10
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.97(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:156lb/ダブルワイヤー部測定値:240lb 号数9
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.17(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:50lb/ダブルワイヤー部測定値:77lb 号数4
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.16(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:46lb/ダブルワイヤー部測定値:76lb 号数3
1個
599 税込659
7日以内出荷

材質SUS304 仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。 適合(ワイヤー径)1.5~3.0mm エスコ品番EA628SE-3B
1セット(5個)
3,530 税込3,883
当日出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.42(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:83lb/ダブルワイヤー部測定値:163lb 号数7
1個
599 税込659
7日以内出荷

素材的にも最強。平打ち処理済み。特徴は「パチンッ」という感じでしっかり元通り閉じること。ジグ等に連結したあとに僅かなスキ間が開いていることが様々なトラブルを引き起こすキッカケとなりますが、隙間が開きにくいことはそういったトラブルを大幅に減少させることになります。号数/内径/外径/線径。#3/4.5mm/約6.3mm/約0.9mm。#4/5mm/約6.8mm/約0.9mm。#5/5.5mm/約7.5mm/約1mm。#6/6mm/約8.2mm/約1.1mm。#7/7mm/約9.4mm/約1.2mm。#8/8mm/約10.8mm/約1.4mm。#9/9mm/約12.2mm/約1.6mm。#10/10mm/13.6mm/約1.8mm。#11/11mm/15mm/約2mm。#11H/11mm/15.6mm/約2.3mm。※数値はロットによって多少上下します
用途釣り・ルアー 質量(g)0.24(標準ウェイト・自重) タイプ小物アクセサリー 強度シングルワイヤー部測定値:61lb/ダブルワイヤー部測定値:101lb 号数5
1個
599 税込659
7日以内出荷