40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水中ギヤボックスを使って泳ぐ、水泳選手ロボットの工作セット。水中ギヤボックスの回転運動をクランクアームで往復運動に変え、足を上下に動かして泳ぎます。さらに、回転運動をそのまま輪ゴムで伝えて腕も回転。腕と足の位置、頭の上下を組みかえて3通りの泳ぎが楽しめます。人形の胴体には発泡スチロールのフロートをセット。足は0.3mm厚の軟質製樹脂で、適度なしなりが前に進む力を生み出します。本体下のスタンドにラダーを装備。ラダーの角度を変えて右回り、左回り、さらに回る大きさを変えて泳がせることもできます。泳ぎ方はクロール、バタフライ、背泳ぎの3通りに変形可能。
仕様水中モーター、水中ギヤボックス付 材質(足)0.3mm厚軟質樹脂製 全長(mm)170 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約90分
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

ラボジャッキ アルミ製 モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ ブルー
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TM-298 昇降装置 栃木屋 動画あり
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g)1340 本体寸法(mm)高さ340 荷重設定範囲(kg)2 耐久性18000回ストローク(常温) 材質/処理(支柱)SUS430/ヘアライン(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430(スライダー)ADC(ガイド・ローラー)POM/黒色(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

4段階(150mmずつ)の上下移動ができます。
用途壁面直付用角支柱貫通用 種類壁付型 材質アルミニウム 仕上アルマイト処理クリア塗装 1本当りの質量1.2kg
1セット(2本)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。 振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36 起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40 使用圧力(MPa)0.2~0.6 空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48 質量(kg)0.1 高さ(mm)96~124 振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8 取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6 シリンダー径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)8 トラスコ品番421-6504
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

重量物の高さ移動に使用します。 ラチェットを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 仕様ラチェットタイプ
1台
18,900 税込20,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピンクラッチ機構で円を描きながら上下運動するハンマーピンがアンビルを直撃します。連続打撃効率を極限まで高めた独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理など。 最大締付トルク(N・m)950 仕様ホース取付口PT3/8、排気下方、ハンマータイプ:ピンクラッチ トラスコ品番486-3445 全長(mm)244 質量(kg)4.8 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.3 ソケット差込角(mm)19 能力ボルト径(mm)22 無負荷打撃数(min-1)5000
1台
82,980 税込91,278
翌日出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01575
1個
472 税込519
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)ロッドコントローラー
ロッド棒が上下垂直方向に作動し、センターが容易に決まります。 回転運動を締付け力に変えます。
用途キュービクル・収容箱・シェルターの強力密閉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
4,386 税込4,825
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHS 【オーダー】LMガイド SHS-C形、SHS-LC形 THK カスタマイズ可
各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能です。 【SHS-C】LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。 【SHS-LC】SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
種類セット品 ブロックタイプSHS-C,SHS-LC サービス分類オーダー・加工
1セット
5,813 税込6,394
8日以内出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01471
1個
405 税込446
4日以内出荷

LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。
用途テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付きサイドシール付きインナシール付き 種別SHS-C形 種類ブロック単品
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/- 種類リニア形 定格荷重(N)222/ペア 推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAMIYA(タミヤ)メカ・ダチョウ
長い足で2足歩行するダチョウのロボット工作セット。モーターの動きをギヤボックスで減速し、クランクプレートを使って足に動きを伝えます。クランクプレートでモーターの回転運動を往復運動に変換。重量バランスを追及したデザイン。クリヤータイプのスイッチ採用。
仕様ギヤボックス、モーター、逆転スイッチ付、組み立て用ドライバー付 質量(g)100(電池をのぞく) 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)135 材質(ボディ)ABS樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約1.5時間
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

尾ひれを左右に動かして泳ぐ魚型ロボットの工作キット。背びれが水の上に出てメカ部分が全て水面下に沈むのがポイント。まっすぐ泳がせるのはもちろん、円を描くように泳がせることも可能。ミニ水中モーターに水中ギヤボックスを組み合わせ、クランクとリンクロッドを使って回転運動を往復運動に変えて尾ひれを動かします。本体やひれ、フロート用の発泡スチロールなど必要な部品をすべてセット。尾ひれの取り付け角度や、胸びれの角度を調整すれば右回り、左回りにしたり、泳ぐ姿勢を変えることもできます
仕様水中ギヤボックスセット付 全長(mm)184 電源単4電池×1本使用(乾電池は付属していません) 全高(mm)120 材質(ボディ)ポリプロピレン樹脂 走行時間アルカリ乾電池使用で約4時間
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

ロッド棒の上下運動を締付け力に変えます。 扉の締付けが簡単に行えます。 筐体に傷がつきません。
用途キュービクル・配分電盤 材質(本体)快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)18 材質(ローラー部)ポリアセタール(POM) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード01473
1個
472 税込519
4日以内出荷

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピンクラッチ機構です。 円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。 連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。 世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)5500 トラスコ品番826-6375 材質 全長(mm)520 質量(kg)18.1 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)38 ホース内径(Φmm)12.7 空気消費量(m3/min)0.90(負荷時) 能力ボルト径(mm)55 無負荷空気消費量(m3/min)1.25
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

1個
11,700 税込12,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「SGC-AM バリカル」は、上下の刃が往復運動するバリカン方式の刈払機用アタッチメントです。バリカン方式なので、石や異物の飛散が従来の刈払機に比べて圧倒的に少なくすることができます。 また、底部に大型のスタビライザーを装備しており、地面に置いてすべらせながら草刈りが出来るので、刈払機の重量が気にならず、楽に草刈りができます。また、掃除機のように前後に滑らせて作業することもできます。 さらに、駆動部がしっかりシールされ、耐久性抜群。プロ向けの長寿命を実現しています。 石の多い現場や、駐車場周り、道路側帯、中央分離帯の草刈りなど決して石飛びのあってはならない現場、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などで「SGC-AM バリカル」が活躍します。5種類のマルチアダプタが付属しているので、ほぼ全ての刈払機でお使いいただけます。
用途ゴルフ場バンカーのエッジング 水際の草刈り 壁や縁石などの際刈り 車の多い道路周辺 石の多い場所 人の多い公園 などに。 刃数(上下)20 質量(kg)1.9 刈込み高さ(mm)17 外径(mm)230
1個
31,480 税込34,628
当日出荷

BIGM(丸山製作所)シリンダクミタテ
規格45X28X950ST1175 部品名称シリンダクミタテ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.12MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.26MB) 図解NoBSM-1100L センタブーム部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン センタブーム部品_No.16、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.1、BSM-830L 1998ネン センタブーム部品_No.16、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.1、BSM-1300L センタブーム部品_No.19、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.1
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Uカナグマトメ
部品名称Uカナグマトメ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.01MB) 図解NoBSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.4、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.4、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.4、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.4、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.4
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ブツシユ
規格R3/8XR1/8ー0.8 部品名称ブツシユ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.01MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.34、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.30、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.34、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.30、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.31、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.34
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
規格25X72L 部品名称ピン 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.01MB) 図解NoBSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.2、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.2、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.2、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.2、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.2
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ローラーチエーン
規格RS50NP72リンク 部品名称ローラーチエーン 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.06MB) 図解NoBSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.46、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.46、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.25、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.33、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.29、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.25
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格8.5X32X8 部品名称カラー 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.01MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.21、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.41、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.21、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.24、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.41、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.25、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.41、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.25、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.24、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.21、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.21、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.25、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.21、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.41、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.21
1個
909 税込1,000
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)プレートマトメ
部品名称プレートマトメ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.06MB) 図解NoBSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.1、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.1、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.5、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.5
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リンクネジ
規格M16X125LS 部品名称リンクネジ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.01MB) 図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.49、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.49、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.49、BSM-1065SLT-20BA ブーム取付台部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.32、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.28、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.49、BSM-1365SLT-20HA ブーム取付台部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.28、BSM-1065SLT-20HA ブーム取付台部品_No.16、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.32、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.27、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.27
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ジヨイントリンク
規格RS50NPメツキグリスツキ 部品名称ジヨイントリンク 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.01MB) 図解NoBSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.48、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.48、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.26、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.26、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.30、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.30、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.27、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.30、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.31、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.48、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.48、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.31、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.31、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.31、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.27、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.26、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.31
1個
599 税込659
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)チエーンオサエ
部品名称チエーンオサエ 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.01MB) 図解NoCBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.20、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.20、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.38、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.22、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.38、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.20、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.38、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.22、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.38
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
規格25X120L 部品名称ピン 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.01MB) 図解NoBSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.33、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.33、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.33、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.23、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.15、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.12、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.15、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.12、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.33、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.23、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.15、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.23、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.12
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン
規格3X35L 部品名称ワリピン 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.26MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.83MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.98MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.01MB) 図解NoBSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.11、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.28、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.18、MJI-310 ペダル部品_No.18、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.3、BSA-420LDASH 第1段ブーム 右部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.28、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.3、BSM-640SLT 14M マスト ノズル部品_No.15、BSA-420LDASH 第1段ブーム 左部品_No.4、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.3、SSA-Z500 フロントアクスル分解 1部品_No.24、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.28、SSA-Z500DX フロントアクスル分解 1部品_No.24、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-640SLT 12M マスト ノズル部品_No.15、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.28、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.18、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.3、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.11、BSA-420LDASH 希望付属品 スライドモータ交換キット部品_No.27、MJI-310 ペダル部品_No.6
1個
84 税込92
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)90° エルボ PT1/8XPF1/8
規格PT1/8XPF1/8 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.24MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.18MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.84MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(0.92MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.39MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.23MB) 図解NoBSM-1100L-2 センタブーム (高低シリンダ)部品_No.18、BSM-1040SLT-C2-1 ターンブーム ノズル部品_No.22、BSM-640SLT-B 12M ターンブーム ノズル部品_No.13、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.6、BSM-1270SLT(18) 油圧バルブ部品_No.45、BSM-820L 左ブーム部品_No.44、BSM-1300L-2 第1段ブーム 右部品_No.9、BSM-830L 2002ネン センタブーム(高低シリンダ)部品_No.18、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.32、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.48、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム(右)部品_No.7、MRS90-500BSLT ブーム(2)部品_No.6、BSM-830L 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.9、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.39、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.33など
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M12X25-7T
規格M12X257T 部品名称6カクボルト M12X25-7T 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1MB) 展開図29(1.3MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.23MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.23MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.99MB) 図解NoBSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.10、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.16、SSA-F505 フロントタイヤ部品_No.16、BSA-410 ミッション デフ (2)部品_No.30、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.12、SSA-K500 ステアリングリンク部品_No.45、SSA-F610I 1994ネン フロントアクスル部品_No.69、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.34、SSA-S600 1996ネン ステアリング部品_No.40、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.25、SSA-S600 1997ネン ステアリング部品_No.40、SSA-F501 台車 フロントタイヤ部品_No.9、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.44、SSA-F615DX フロントタイヤ部品_No.16、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.44など
1個
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スプロケツト
規格RS50-18TB 部品名称スプロケツト 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.01MB) 図解NoBSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.28、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.14、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.17、BSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.35、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.14、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.35、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.14、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.14、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.35、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.19、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.14、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.35
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X20-7T
規格M6X20-7T 部品名称6カクボルト M6X20-7T 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.31MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.31MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.32MB) 展開図20(1.31MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.35MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.4MB) 展開図29(1.4MB) 展開図30(1.4MB) 展開図31(1.4MB) 展開図32(1.31MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.45MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.31MB) 図解NoBSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.18、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.28、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.18、SSA-アルフア605V HST部品_No.12、BSM-1070SLT 第3段ブーム部品_No.49、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.5、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.18、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.53、MSV515R2SL(10) フゾクヒン部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.32、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.23、MRS90D-500BSLT カバー、デンドウブ部品_No.5など
1セット(10個)
409 税込450
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カラー
規格25X32X23 部品名称カラー 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.4MB) 展開図6(1.4MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.26MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.01MB) 図解NoBSM-1050SLT-16BA3U タワー部品_No.34、BSM-830SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.13、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ タワー H,Bタイプ部品_No.34、BSM-640SLT-B 12 ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション5 ブーム上下駆動部品_No.13、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.16、BSM-630SLT-BC ブーム上下駆動部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.13、BSM-1030SLT-BC2 ブーム上下運動部品_No.13、BSM-840SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.13、BSM-1050SLT-20HA3U タワー部品_No.34、BSM-1065SLT-20HA タワー部品_No.24、BSM-1365SLT-20HA タワー部品_No.24、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ブーム上下駆動部品_No.16、BSM-1065SLT-20BA タワー部品_No.24、BSM-1050SLT-16HA3U タワー部品_No.34、BSM-630SLT-BC2-1 ブーム上下駆動部品_No.16、BSM-840SLT-BC2-1 オプション5 (ブーム上下駆動)部品_No.13、BSM-840SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.13、BSM-1040SLT-BC2 ブーム上下駆動部品_No.13
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N 寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8 質量(kg)0.1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.2~0.6 全高(mm)96~124 対応材質薬品/食品/精密機械 空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48 シリンダ外径(Φmm)23 ピストン径(Φmm)外径:8 振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷