「上止め ファスナー」の検索結果
3番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
3CF玉付ファスナーやフラットニットファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル
寸法(mm)約2~3(縦・横)
参考/旧型式3CFPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
当日出荷
5番のコイルファスナーの上止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
当店で販売している5CNファスナーなどに適しています。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
材質ニッケル
寸法(mm)約2~3(縦・横)
参考/旧型式5CIPT-T-C5-50
1袋(50組)
¥209
税込¥230
当日出荷
3番のコイルファスナーの下止め金具です。
ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。
フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。
他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質金属
幅(mm)約5
参考/旧型式F2-226D
1袋(50個)
¥219
税込¥241
当日出荷
ミニポーチ、小銭入れからバッグ、洋裁のポケットなど幅広く利用できます。
サイズ、色も豊富。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:真鍮合金、スライダー部分:亜鉛合金
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。
ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台
JIS規格日本工業規格品
施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ
両面ハトメで表・裏が美しい仕上がり
仕様抜き棒付
金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。
生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。
あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質金属
幅(mm)約7
参考/旧型式5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
¥268
税込¥295
当日出荷
スタンダードな面ファスナーでとめるタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
色ネイビー×シルバー
足幅3E
材質(アッパー)合成皮革+合成繊維、(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
標準質量(g/片足)約315
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)1.35
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-20~100
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1.35
使用温度範囲(℃)-20~100
コイルの玉付両開きファスナーです。
スライダーが2個付いています。
チェーン部分は樹脂製なので、柔軟性があり軽いのが特徴です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)40
ベーシックカラーの樹脂エレメントファスナー。サコッシュやアウトドアバッグに。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントのファスナーです。マットシルバーの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100% エレメント・上止め・下止め:ポリエステル スライダー・引手:亜鉛(ニッケルメッキ)
色黒
長さ(cm)30
1本
¥419
税込¥461
7日以内出荷
マットコートの樹脂ファスナー。サコッシュやアウトドアバッグに。テープ表面にマットなフィルム処理をし、閉じるとエレメントが隠れる機構の止水性を持たせた樹脂製コイルファスナーです(完全防水ではありません)。はさみでカットして長さの調整ができるファスナーです。ブラックの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックポケットなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100%(表面コート:合成ゴム)、エレメント・上止め・下止め:ポリエステル、スライダー・引手:亜鉛(メッキの材料にニッケルを含む)
色黒
長さ(cm)30
1本
¥679
税込¥747
当日出荷
摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6)
六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫
材質本体/ステンレス(SUS316)、シートパッキン/エチレンプロピレンゴム(EPDM)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)、コーティング部/ポリアミド(PA)
タキゲンコード23948
1個
¥4,478
税込¥4,926
4日以内出荷
メタル調カラーの樹脂エレメントファスナー。バッグやポーチに。はさみでカットして長さの調整ができるソフトな樹脂製コイルエレメントのファスナーです。エレメントのカラーはアンティークなメタリック調です。アンティークゴールドの金属製引手付き。ノンロックスライダーファスナーなので、バッグやリュックポケットなどにおすすめです。
材質テープ:ポリエステル 100% エレメント・上止め・下止め:ポリエステル スライダー・引手:亜鉛
長さ(cm)30
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
構造上完全に施錠状態になっていないと、レバーが倒れない構造となっているため、確実な施錠ができます。
止め金の位置が調整できます。
封印ができる構造です。
用途防水用通信機器扉・防水小型パネル
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
最大適合板厚(mm)8
表面仕上げアクリル焼付塗装
防水性IPX5相当
タキゲンコード24701
1個
¥2,890
税込¥3,179
当日出荷
摺動部にダブルOリング、止め金先端部にはテーパー加工とナイロンコーティング仕上を施し摩擦による金属粉の発生を抑え、スムーズな開閉操作が行えます。
オールステンレス製で耐食性に優れています。
防水構造(ダブルOリングとシートパッキン使用。保護等級IPX6)
六角棒レンチタイプC-1414-1とつまみタイプC-1414-2からお選びいただけます。
用途半導体関連製造装置・薬品庫
材質(本体)ステンレス(SUS316)
コーティングポリアミド(PA)
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
タキゲンコード23947
1個
¥4,307
税込¥4,738
4日以内出荷
面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
軽く柔軟性があり、ボストンバッグなどを作成するのに便利です。中央から両サイドにチャックを開けることが出来るのでとても便利です。
材質テープ部分:ポリエステル、チェーン部分:樹脂
長さ(cm)60
取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。
用途キッチン用
適合場所キッチン
商品タイプ台付
段積み装置の上に置かれたボトルやビンの固定。穴をあけずに接着固定。面ファスナー仕様で長さ調整可能
仕様●構成:本体×1、アルコールパッド×2、取扱説明書×1●材質:ABS樹脂、アクリル系接着材、ポリエステル●概寸:42×200×H18mm●耐震度:震度6強
アズワン品番65-8892-30
1個
¥1,998
税込¥2,198
17日以内出荷
洗車時や雨の日に、靴の上からそのまま履ける携帯用長靴です。
フリーサイズのファスナー式だからサッと簡単に装着できます。また、ファスナー部にフラップ付きで、水の侵入を効果的に防ぎ、水・泥・雪などから大切な靴を守ります。
洗車時や自転車・バイクの乗車時、会社や学校等の通勤時、急な豪雨・雪道、またはスポーツ観戦など、様々なシーンで活躍します。
さらに、ソール部のすべり止め加工により、雨の日でも安心してご使用いただけます。
ズレにくいゴムバンド付きでしっかりホールドします。
かかと部に反射シート付きで夜間も安全に歩行できます。
用途洗車時・自転車・バイク・通学・通勤・豪雨・雪道・スポーツ観戦
先が細いので狭い所や細かい作業に。ファスナーの上止めを止める時にも適しています。
用途つかむ・曲げる・切る
寸法(mm)125
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
新方式のSAS回路の採用で、検針感度のアップと同時に、金属製ボタン・ファスナーなど服飾付属品の反応が減少し、検針可能なアイテムが大幅に広がりました。
装着したボタン・ファスナー・カギホックなどの大小、材質、数量に応じて探知感度を3段階に切り替えられる電子式感度セレクタを装備。服飾付属品への反応をおさえることができるため、装着後の検針効率を飛躍的に高めました。
ベビー子供服、インナー・ナイティーなどの残針検査にも高感度タイプの検針器として、探知面上では折れ針もキャッチします。
移動、収納に便利なコードリール付き。
用途肩パッド仮止め用マチ針の抜き忘れ検査。
ベビー服、子供服、婦人服、紳士服の検針。
質量(kg)12
消費電力(W)15
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力鉄製マチ針(Φ0.6mm×L33mm)に対して/(HIGH)探知面上最高10~11cm、(MID)探知面上最高9~10cm、(LOW)探知面上最高7~8cm
有効探知・検出幅(mm)140×550
使用電源AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
前腕部分にポリカーボネートを内蔵し、切り付けに対して安全性を高めた防刃ロング手袋です。
耐切創能力30N(ニュートン)を誇る、ポリエチレンニット素材を全面に使用しており、前腕の大部分を防御出来る超ロング仕様です。
滑り止めとして、摩擦係数の高い牛革を手の平に使用しています。
フリーサイズ(Lサイズ相当)になっています。
3カ所の面ファスナーで、シャツや肌着の上からでもしっかりと固定できます。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。
サイズ防刃手袋:フリー(Lサイズ相当)
能力防刃手袋耐切創:30N(ニュートン)JIS T8052
1双
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
「プロの白」防菌防臭加工・帯電防止織物
透けにくい、動きやすい、さらに帯電防止機能も万全。
ホコリやゴミが付きにくく、抗菌性にも優れているから、クリーンな職場環境をキープします。
「スパークガード」は、制電性繊維のコロナ放電により静電気を空気中に追放します。
着脱時の不快感や、まとわりつきと埃の付着など静電気障害を解決しました。
「ピーチフレッシュ」は、繊維上のブドウ球菌の繁殖を抑え防臭効果を発揮して、製品をより清潔に保ちます。
ヨコ糸、タテ糸に丈夫で透けにくい34双糸を使用
脇ボタン止めファスナー付
色ホワイト
仕様ウエスト部分は、ノータック・総ゴムボタン止め
規格繊維評価技術協会(SEK)抗菌防臭加工「青」マーク合格
混率(%)ポリエステル65、綿35
機能帯電防止、抗菌、防臭
生地ツイル(日清紡ピーチフレッシュ+スパークガード)
生地性能帯電防止・抗菌・防臭
性別女性用
【畳マットレス】。折りたためる、表地が天然い草の畳マットレス。使いたい時だけ拡げて、折りたたんで片付け可能。中材入りの畳の上で、フローリングからの寝心地アップ。マットレス最適サイズに調整されて、ベッド派の方にも使いやすい大きさ。シールタイプの滑り止め8枚付属。い草で寝具下の湿気対策。ホルムアルデヒド基準をクリア。折りたたみ時:厚み約5.5cm。【木製折りたたみベッド】。見た目スッキリで横に並べられる、折りたたみ式のすのこ床面のベッドフレーム。部屋を広く使いたいにお答えするコンパクトサイズ。工具不要、ノブを付け外しして開閉するだけのほぼ完成品。閉じたり広げたり、移動もしやすい折りたたみ式。折りたたみ時サイズ: 幅18.5 奥行90 高さ80cm。通気性の良いすのこ仕様。体重をしっかり支える、厚さ1.5cmのすのこできしみを軽減。静止耐荷重:200kg(保証値ではございません。)。四隅の角を丸く削る面取り加工。傷防止のフェルト付き。連結固定用面ファスナー付き(2つ)で並べて使用可能
用途畳ベッド 折りたたみ 折りたたみベッド い草 畳 木製 パタントベッド い草 マットレス 四つ折り 折りたたみ すべり止め付属 ベッドフレーム
材質【畳マットレス】表地: い草100%、中材: ポリエステル(フェルト)、縁布: 綿・麻、裏地: 不織布【ベッド】フレーム: 天然木、床面: 積層材(無塗装)
床面高さ(mm)340
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R20。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約102×91×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約424。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R20-PADSET
付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT
色ブラック(黒)
容量(L)約424L
寸法(cm)約102×91×46(H)
キット内容レンジ2トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
防水有
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R50。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約92×81×38(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約283。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R50-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R50-PADSET
付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT
色ブラック(黒)
容量(L)約283L
寸法(cm)約92×81×38(H)
キット内容レンジJrトップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
防水有
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
着用者の声から生まれた着用快適性重視のクリーンルーム用衣服。
特殊断面素材”ウェーブロン” と通気性を持つ高ストレッチ素材の採用により、「上半身がムレる」「汗をかくとベトつく」といった着用者からの声を解消。
作業に伴う身体の様々な動きを妨げないよう、高いストレッチ性を備えた素材を背面部に採用。
腕の上げ下げや前屈動作に追随することでスムーズな作業をサポート。
フードも繋がった一体型。
衿部樹脂ホック止め、顎部ストレッチ素材、サイドファスナー、左胸ループ付き、左腕ペン差し・ループ付き、ウエストゴム絞り。
用途クリーンルーム用(半導体・精密機器・製薬等)
生地性能通気性、ストレッチ
清浄度ISO CLASS 5(FED/STD クラス 100)(目安)
タイプ男女共用
混率(%)ポリエステル100
メーカー名:ライトラインギア。メーカー品番:100R30。ルーフラックの有無に関わらず取付け可能な耐久性のあるルーフボックスで、フックとループクローズジッパーフラップの下にウレタンコーティングされたジッパーを備えたモデルです。収納袋に入れて保管ができ、必要な時だけルーフに固定してお使いいただけます。UV保護機能とメッシュで強化されたソフトで特殊なPVC素材でできていますので取り扱いが容易です。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。炎天下で使用した場合面ファスナーの接着剤は熱に弱いため勢いよく引っ張ると破損に繋がりやすいのでゆっくりはがしてください。色[カラー]:ブラック(黒)。製品寸法:約122×92×46(H)cm。材質[素材]:UV保護PVCセミコーティングメッシュXT。内容量[数量]:1。キット内容:レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。付属品:カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1。容量[リッター]:約509。防水機能:有。特記事項:ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。使用上の注意:初期不良(開封時)以外の面ファスナー剥がれについては、交換保証対象外となります。初期不良以外の面ファスナー剥がれについては、メーカーで選定した両面テープを提供する形でのサポートとなります。剥がれてしまった面ファスナーについては必ず保管してください。面ファスナーの提供は致しかねます。炎天下で長時間取り付けたままの状態はなるべく避けてください。面ファスナーの接着剤の仕様上、熱により接着剤が溶解し面ファスナーが剥離する可能性があります。ストラップを過度に引っ張るとストラップおよびバッグのバックル部の破損に繋がりますので適度な締付をお願いします。装着後は、車の高さなどにご注意ください。スライドドア部への取り付けは推奨いたしません。走行する際には、必ず点検を行いストラップに緩みなどが無いことをご確認のうえ安全にご使用ください。関連商品:品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
仕様【関連商品】品番:PRG-100600,PRG-100652,PRG-100662,PRG-100R30-PADSET
付属品カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
材質UV保護PVCセミコーティングメッシュXT
色ブラック(黒)
容量(L)約509L
寸法(cm)約122×92×46(H)
キット内容レンジ3トップキャリア×1、カールーフ固定用ストラップ×4、(4)カークリップ×4、スタッフサック×1、セットアップガイド(英文)×1
防水有
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
1
2
次へ