回転がスムーズな一般用のステートです。
用途キャビネット・ゲーム機等
材質/処理(アーム・L形取付金具・円形取付金具)SPCC/Cr(平セミチューブラリベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(平ワッシャー)PA/-
質量(g)67
許容荷重(N[kgf])98.1[10]
RoHS指令(10物質対応)対応
中央部に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(板バネ)SUS301/-(リベット)BSW/Cr(平座金)SPCC/Zn(ワッシャー)PA/原色(ボール)S/-
質量(g)32.5
ロック解除力(N[kgf])約34.3[3.5]
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・ブラケット)SPCC/Cr(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)対応
中央に簡易ストッパーがついています。
用途キャビネット・家具・オーディオ機器等
材質/処理(丸型金具・L型金具・アーム)SPCC/Cr(リベットA・C)BSW/Sn-Co「Cr色」(リベットB)SWRM/Cr(ナイロンワッシャー)PA/「原色」(板バネ)SUP/Cr(平座金)SPCC/Ni(ボール)SUJ/-
質量(g)122.5
許容荷重(N[kgf])約39.2[4]
ロック解除力(N[kgf])約32.4[3.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールボールと板バネの作用でロックします。
材質SPCC
質量(g)31
寸法縦(mm)17
寸法横(mm)245
寸法(高さ)(mm)53
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット部と分離が可能な、上蓋用ステーです。止めねじをドライバーで外す等の作業がなく、ワンタッチで取り外しが可能ですので、メンテナンス作業等が容易に行えます。
用途計測機器、通信機器等
材質/処理アーム(A)(B))・ブラケット(A)(B)・ストッパー)SPCC/Sn-Co(Cr色)(ブラケット(B)シャフト・ストッパーシャフト・平セミチューブラリベット)SUSXM7(ストッパーカラー)SUS303(スプリング)SUS304-WPB(ワッシャー)PA/原色(ブラケット(B)ワッシャー)SUS304
質量(g)40
許容荷重(N[kgf])88.2[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等
材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-
質量(g)48
ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)対応
全開角度は180°で、45°毎の位置にデテント機構(簡易ロック機構)を持っています。
用途計測機器・制御機器等
材質/処理(取付金具)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/バフ研磨(軸・板バネ・スペーサー)SUS304/-(ワッシャー)PA/-(ボール)SUJ/-
質量(g)80
許容荷重(N[kgf])88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
上蓋用ステーです。
材質(ベース)鋼
材質鋼(SPCC)
質量(g)31
寸法L1(mm)67
寸法L2(mm)67
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])336[34.3]
開き方上蓋
伸長(mm)134
ステー種類その他ステー
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
材質ABS樹脂/鋼
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)122
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])410[41.8]
開き方上蓋
伸長(mm)217
ステー種類その他ステー
上蓋用ステーです。
材質(ベース)鋼
材質鋼(SPCC)
質量(g)20
寸法L1(mm)53
寸法L2(mm)53
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])318[32.4]
開き方上蓋
伸長(mm)106
ステー種類その他ステー
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)49
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])309[31.5]
開き方上蓋
伸長(mm)122
ステー種類その他ステー
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)33
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])298[30.4]
開き方上蓋
伸長(mm)104
ステー種類その他ステー
上蓋用ステーです。
材質(ベース)鋼
材質鋼(SPCC)
質量(g)66
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])425[43.4]
開き方上蓋
伸長(mm)200
ステー種類その他ステー
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)21
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])326[33.3]
開き方下開き
ステー種類その他ステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別右
仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
付属品操作シール
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き|横開き
ステー種類ロック付重量用ステー
上蓋専用。
扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーを付けました。
材質SPC/ZDC
開き方上蓋用
表面処理黒Ni
関連キーワード