網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考サッシ名(BL防音、高層型)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途K-600型網戸用
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
セット内容本体×10、取付ネジ×10
材質樹脂
※ネジは同梱しておりません、現場のネジを再利用下さい
色こはく
両面てテープで簡単取り付け!
適合ノーカットロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸、スリム型ロータリー網戸(ロングサイズ)、ニューロータリー網戸
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用外れ止め
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質本体/ステンレス、車/樹脂
セット内容本体×2(LRセット)、取付ネジセット×2
色ブロンズ
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!。ネットが抜けにくい特許網押さえ!!。高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用外れ止め
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
セット内容左右1セット
備考K-92800型2Mタイプ
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質フレーム/ステンレス、タイヤ/樹脂
質量(g)42
備考箱型 マンション・鉄筋用 ※「YKK用3K12343」の代替品です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様左
セット内容本体×1調整ネジ付き
色ブラック
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用
仕様穴付・ネジ無
材質アルミ
長さ(mm)1830
色B2 シルバー
適応GT2
1本
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
レールは鴨居にネジ止めするだけです。上部差し込みタイプレールで建具の外れ防止が増します。専用レールは1本引き・2本引き・3本引きが揃っています。
用途室内用
仕様穴付・ネジ無
材質アルミ
長さ(mm)1830
色B2 シルバー
適応GT2
1本
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
密着ジェルでサッシを強力固定。窓をロックしてお子様の転落防止、侵入禁止の窓防犯などに。密着ジェル+圧搾レバーの吸着吸盤式の窓ストッパーです。ガラスに強力に密着するため、窓・サッシをがっちり固定し、窓の防犯、子供の窓開け防止に強い味方です、あるクレセント錠はなれた窓の上部へ取り付けると効果的です。簡単に取り付けられ外れにくい。穴あけ、ネジ止め不要でサッシを傷つけにくい。洗って繰り返し使用可能です。ザラザラ、凸凹しているすりガラス、片板ガラス、波形ガラスにも取付可能です。サッシを傷つけにくいスポンジ付きで衝撃を吸収します
材質(本体)ABS樹脂、ステンレス、鉄/(吸盤)熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー、ポリカーボネート
寸法(mm)【吸盤】70×65
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護
作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)3.2
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×1
アズワン品番64-7988-44
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥61,100
税込¥67,210
翌日出荷
仕様カミコミ防止:ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。操作性アップ:ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。頑丈な外れ止め金具:フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。手巻力量:37kg
使用荷重(t)1
ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1
アズワン品番64-7988-43
巻取長さ(m)最大3.0
1台
¥34,100
税込¥37,510
翌日出荷
仕様(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用ラチェット式で使いやすく安全です。
使用荷重(t)6.3
フック間最短距離(mm)564
ロードチェーン線径(mm)×掛数9.0×2
能力(kg)(手巻力量)38
アズワン品番64-7988-45
巻取長さ(m)(最大)3.0
1台
¥105,000
税込¥115,500
7日以内出荷
関連キーワード