540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
用途家具・筐体等。 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 全長(mm)200.2 質量(g)181 穴数3 仕上ニッケルめっき 開き方上開き 伸長(mm)200.9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-C301N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼 仕様キャッチ付 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)165 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い 推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスケイジャパン上開き冷凍庫
大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。 シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫! 冷気が逃げにくい上開きタイプ! 7段階の温度調節が可能! たっぷり入る内部の水平底部で使いやすい! 本体底部のローラー取り付けが可能! 便利な付属品付き!
付属品霜取り×1、取扱説明書 性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607) ホワイト 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)約2.0 冷却方式直冷式(※ファン式とは異なり、必ず霜が発生し、定期的な霜取り作業が必要です。) 操作方法メカ式温度調節 冷媒ノンフロン:R600a 出力切替7段階
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 100L
冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。
ホワイト 質量(g)25000 間口(mm)545 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)95/100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×557×845 電源周波数(Hz)50/60 定格電圧 AC V100 定格内容積(L)100
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。 すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。 音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック 質量(kg)17 容量(L)66 間口(mm)545 定格電圧(V)交流100 定格消費電力(W)電動機:55 電源コード(m)1.8 運転音(dB)29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×47.6×61.5 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)153(JIS C 9801-2015年) 省エネ基準達成率(%)100
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74 仕上バレル研磨 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)200 ステー種類フラップステー
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

調整式ワンウェイトルクステー LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234 ステー種類トルクステー 材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 仕上ニッケルめっき 付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊戸棚などの上開き扉専用。 扉を開ける時には軽く開くOneWay方式。 オイル漏れの心配がないドライダンパー。 スピード調整可能。 扉がゆっくり閉まるスローダウン効果。 キャッチ付蝶番が不要なステー。 触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC 開き方上開き用 表面処理黒Ni
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。開いた扉の角度を2段階で保持できます。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別 材質亜鉛合金、鋼 仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)181 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等 材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨(ロータリーバネ)SUS301/-(軸)SUS303/-(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電源コードやケーブルを保護してキレイに収納する事が出来ます。 必要な長さにカットしてご使用頂けます。 ゴムタイプで硬いため、電線をしっかり保護します。 上面のスリットから電線を挿入出来るため、大変便利です。
用途屋外などでの配線保護処理に。 長さ(m)10 幅(mm)100 質量(kg)18.5 高さ(mm)約30 内径(Φmm)20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

L-FS350A ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ストローク(mm)126 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) アズワン品番64-6784-76 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上蓋|上開き|横開き 圧縮荷重(N)294 伸長(mm)350 ステー種類フラップステー
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック 仕様冷凍室性能:フォースター 質量(kg)28 容量(L)100 間口(mm)545 定格電圧(V)交流100 定格周波数(Hz)50/60共用 電源コード(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷

スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途2本使い用 仕様(ステー反力)伸長時:35N、(収縮時:83N) 質量(g)205 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き ステー種類フラップステー
1本
4,398 税込4,838
4日以内出荷

アビテラックス60L上開き冷凍庫
収納自在な上開き冷凍庫 60L Non-Flon ノンフロン R 600 α ガス使用 便利なアミカゴ式バスケット 省スペースな空間で調理をサポート 霜取り作業 はスムーズに後 面 より 水抜き キャスター ・ローラー (固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を 前後 に移動可能! 左右 には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ) 高さ(mm)825 奥行(mm)575 間口(mm)405 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 1.9 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:65/70 本体質量(kg)約23 運転音(dB)24 冷媒R 600a 35 g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:145/145 定格内容積(L)60
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 142L
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1) 性能冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(kg)25 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約2.1 定格消費電力(W)60/58 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×556×860 電源周波数(Hz)50/60 扉開閉方式上開き式 年間消費電力量(kWh/年)(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77 定格内容積(L)142
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

アビテラックス142L上開き冷凍庫
スタンダードミドル 1ドア 上開き冷 凍 庫 14 2 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタンガス冷媒 ノン フロン Non-Flon キャスター( 固定× 4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
付属品霜取り用ヘラ・バスケット(アミカゴ)・キャスター(取り付け済)・空気抜き調整器 高さ(mm)848 奥行(mm)563 間口(mm)775 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:70/75 本体質量(kg)約33 運転音(dB)24 冷媒R600a49g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:213/213 定格内容積(L)142
1台
38,980 税込42,878
欠品中

アビテラックス100L上開き冷凍庫
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ 便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)848 奥行(mm)563 間口(mm)560 定格電圧(V)100 (50/60Hz) コード長さ(m)約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード 定格消費電力(W)電動機:65/65 本体質量(kg)約30 運転音(dB)24 冷媒R 600a 37 g 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015: 165/165 定格内容積(L)100
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たっぷり入る上開き式冷凍庫。ドアを開けると自動で庫内灯が点灯します。暗い場所でも庫内を明るく照らし、食品が見つけやすくなります。ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もすっきり収納します。小物を入れると下に埋もれないので取り出しやすく、仕分けにも便利です。
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

様々なシーンにあわせて活躍する上開きタイプの大型冷凍ストッカーです、大きな食品もまるまる保存可能。カゴが1つ付属しているので、直ぐに使いたい食材等も取りやすく保存が可能です。 省エネに優れた直冷式(省エネ率126%)。
冷却方式直冷式 機能温度ダイアル、通電ランプ、庫内プリコート仕様、施錠付、金属ヒンジ仕様、外付け取っ手付き、連続運転機能付き RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.91MB)
1台
81,980 税込90,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Haier(ハイアール)上開き冷凍庫 直冷式
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫 マイコン温度制御で庫内温度変更可能 カギ付きタイプなので安心 急速冷凍モード搭載 庫内灯付きなので、庫内が見やすい ロック機構付き移動用キャスター搭載 庫内温度異常時はアラームでお知らせ
ホワイト 制御方式マイコン式 ガスの種類R-600a、ノンフロン 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 機能フリーザー機能:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式チェスト方式 ドア1ドア 霜取方法手動
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たっぷり入る大容量。冷気が逃げにくい上開き式冷凍庫。大容量&ワイドな庫内なのでかさばる冷凍食品もまとめて買いだめ出来ます。便利な排水口:庫内の排水栓と本体側面の排水口を開けば、霜取り時に大変便利です。7段階の温度調節が可能で、ダイヤル1~2にすると冷蔵庫として使用できます。食材の保存量に合わせて温度を調整できます。ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もスッキリ収納します。
付属品バスケット、霜取りヘラ 質量(kg)約21 シルバー 間口(mm)545 コード長さ(m)約1.8 定格消費電力(W)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×860 冷却方式直冷式 電源(AC100V)50/60Hz 運転音(dB)約28 温度調節7段階 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)193 定格内容積(L)99
1台
32,880 税込36,168
4日以内出荷

長期保存におすすめの直冷式タイプ。急いで冷やしたいときに便利な急冷凍モード搭載。移動に便利なキャスター付き。
付属品試験管立て、バット、デジタル温度計、バスケット、キャスター4個 寸法(mm)545×490×870 質量(kg)25.5 電源(V)AC100 温度(℃)約-18 キャスター4箇所付き 方式霜取り方式:手動 内容積(L)100 霜取方法手動 扉形式チェスト(上開き)
1個
76,980 税込84,678
11日以内出荷

高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床面掃除もらくらく。 本体丸ごと水洗いOK!直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
種類集積保管庫 容量(L)1380 材質本体/アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、パンチングパネル/アルミ・樹脂複合板 ステンカラー 仕様はね上がり防止用鍵付き、床付き、アンカー式、連棟OK タイプ基本セット 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×1200 強度(kg)(床面)100/m2 有効開口(mm)1660
1台
229,800 税込252,780
13日以内出荷

ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。
質量(kg)28.5 高さ(mm)860 奥行(mm)560 容量(L)定格:100 間口(mm)530 消費電力(W)80 保証期間本体1年、コンプレッサー1年 冷媒R600a 45g 庫内温度(℃)-25 年間消費電力量(kWh/年)185 省エネ基準達成率(%)105
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

汚れが目立たないグレー色本体 鮮度が長持ちする超低温-50℃ 庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
仕様(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン 付属品ヘラ×1、キー×2 質量(kg)50 グレー ガスの種類R600aとR170の混合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×565×880 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共用) 冷却方式直冷式 運転音(dB)45 扉開閉方式チェスト方式 電気代の目安10300/10300、(-50℃時)31100/28400 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)450/500 ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)380/380、(-50℃時)1150/1050 定格内容積(L)150
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

大きな食材や冷凍食品もまるごと収納が可能な冷凍庫。シンプルで使いやすい上開きチェスト型冷凍庫!冷気が逃げにくい上開きタイプ!冷蔵・冷凍切替機能付き 。
用途冷凍庫、冷蔵庫、セカンド冷凍庫(冷蔵庫)として。冷凍食品の大量保管に。
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

90400001 室内専用 内掛ポスト箱 インナーポスト(左・右・上開き兼用) FIRST PRO(ファーストプロ) 動画あり
シンプルなデザインで簡単取付できる室内専用 内掛ポスト箱です。簡単取付!。シンプルなデザイン!。横使い・縦使い(左・右)兼用となります。FIRST(ファースト)製シュート付ポストNo.18、No.24、No.30、No.2000、No.3000に対応しています。
材質スチール 質量(kg)約3 タイプ左・右・上開き兼用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約389.6×275.3×217.2 仕上マットホワイト(粉体焼付塗装) 設置場所室内専用
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等 許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー LAMP(スガツネ) 動画あり
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 付属品操作シール 仕上光沢バレル研磨 ストッパー全開時ロック RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋|上開き|横開き ステー種類ロック付重量用ステー
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※NAH-UC各機種の増加重量は2.5kg/1台です。 脚部の角度を無段階に調整できます。(エレベーティング)
仕様●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。 アズワン品番67-8076-80
1台
非課税商品
22,980 税込22,980
7日以内出荷

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼
1本
特価
1,858 税込2,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズはコンパクトな400mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。 書庫の上に無造作に仮置きしている物を収納し、収納庫を天井近くまで積み上げ、スッキリみせる際に利用します。 錠前は赤と青の表示錠。両開きタイプで、ラッチ機能付ですので自然に開いたり、飛び出しません。
種類片開き 仕様(取手)シリンダー表示錠 性能錠付・ラッチ付・棚板なし ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数1 棚段数1 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%) グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納物のさまざまな用途に合わせた家具を、もっともバリエーションが豊かな、奥行きサイズはコンパクトな400mmに統一させ、オフィスをスッキリさせるタイプです。 書庫の上に無造作に仮置きしている物を収納し、収納庫を天井近くまで積み上げ、スッキリみせる際に利用します。 錠前は赤と青の表示錠。両開きタイプで、ラッチ機能付ですので自然に開いたり、飛び出しません。
種類片開き 仕様(取手)シリンダー表示錠 性能錠付・ラッチ付・棚板なし ホワイト 材質(本体)スチール/粉体塗装 段数1 棚段数1 材質(扉)スチール/粉体塗装 材質(取手)ABS樹脂(再生:20%) グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
材質本体:スチール塗装仕上、 (本体)クリアーホワイト、(扉)クリアーホワイト 種類片開き 奥行(mm)450 棚段数1 設置形態上置き ラッチ ラッチ
1台
29,980 税込32,978
30日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉を任意の位置でストップさせることができます。 動作時、一方向にトルクがかかります。 付属の六角レンチで保持力や開閉スピードを調節することができます。 上開き扉用、左右兼用型
用途計測機器・通信機器の天蓋 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 付属品調節用六角レンチ 質量(g)210 材質(ブラケット)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げニッケルめっき(MZNi:MFNi) タキゲンコード13156
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

スプリングの作動により、所定位置でストップします。 左右兼用型
用途上開き前蓋用
1個
3,219 税込3,541
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)