14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
格安品。刷毛をしごきやすいように工夫してあります。 目盛なし
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
52 税込57
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヨリトヤマのさげ缶Mにぴったりのサイズ。 さげ缶3型を更に4mm深くしました。
容量(L)2.2 仕様内容器 材質ポリプロピレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)179×135×144
1セット(30枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

ポリ製の塗料缶です。 特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。 3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4 外径×高さH(Φmm×mm)175×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷

塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨリトヤマさげ缶Mにぴったりのサイズ 段付きプレス缶にすっぽり収まる替え容器 外周部に刷毛しごき用の折り返しがついています。
容量(L)2.5 仕様内容器 材質ポリエチレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 上部径×底径×高さ(mm)175×155×140
1セット(15枚)
2,198 税込2,418
当日出荷

特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。 ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚 材質ポリプロピレン 目盛(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日新インダストリージンクプラスネオ
RoHS
「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型化粧塗料です。鏡面光沢仕上げで新設亜鉛めっきの色調に最も近いメタリックシルバーに仕上げます。亜鉛めっきのヤケの補修や色調合わせに最適です。
用途亜鉛めっき鋼材のヤケの補修。亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修後、周囲との色の相違がある場合の化粧。環境対応が求められる作業現場に最適。 使用温湿度範囲気温5℃以上、湿度85%以下 危険物の類別第四類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型高濃度亜鉛末塗料です。亜鉛粉末と亜鉛フレーク粉末の併用で緻密な塗膜を形成し、長期防錆が可能です。1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。乾燥塗膜中亜鉛末含有量90%でシルバー仕上りです。従来品「ジンクプラスS」の樹脂をエポキシ樹脂に変更したことにより、密着性、耐食性が向上しました。※亜鉛含有率や仕上がり色、使い勝手等は変更ございません。
用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不メッキ箇所などの錆止め補修。めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装。鉄鋼材の長期防錆に。環境対応が求められる作業現場に最適です。 トラスコ品番581-9031 材質主成分:亜鉛粉末、亜鉛フレーク粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤 シルバーグレー タイプハケ塗り 容量(kg)5 容器仕様塗料缶 使用環境気温5℃以上、湿度85%以下 含有量(%)【亜鉛】90 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶
19,980 税込21,978
4日以内出荷