226件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産針葉樹合板を基材とし、表面にライナー紙を貼り付けた合板です。木ネジ強度が高い壁面下地補強に適しています。
用途内装用クロス下地合板 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)910×1820 規格特類相当 等級2級 ホルムアルデヒド等級☆☆☆☆
1枚ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくさんの機能で、心地良いお部屋に。 壁紙や塗壁にも直接塗れます。
用途内装用塗壁材。 脱臭、調湿、断熱、結露防止、防カビ、多用途。 成分珪素土、自然素材、粉末樹脂、顔料 質量(kg)9 タイプ水性・厚塗 使用の目安8~11m2 適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途室内カベ、コンクリート、壁紙 正味質量(g)3000g×3 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W190mm×H300mm×D295mm 塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ 乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)7.5~9.9m2(塗厚1~2mm) 不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地 塗回数1回
1箱
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)10 長さ(mm)1820 幅(mm)910 加工あいじゃくり加工、四辺切り放し 構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等) 材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工) 厚さ(mm)7.5 寸法(mm)910×1820 質量(kg)8.5 表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

新築の床下地合板
用途建築床 長さ(mm)1820 幅(mm)910 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 規格CDグレード
1セット(5枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最高クラス断熱性能<0.019W/(m・K)>を有する高性能フェノールフォーム断熱材です。「熱的」にも「化学的」にも安定したフェノール樹脂と非フロンガスを採用しており、断熱性能の経年劣化も少ない優れた断熱材です。リフォーム用断熱パネルで、室内側から既存の壁や天井に「フェノバボードR」を張り付けるだけで、居室の断熱性能を向上できます。省エネ、ヒートショック・疫病リスクの低減にも貢献します。
長さ(mm)1820 幅(mm)910 関連資料(2.5MB) (3.13MB)
1枚
8,988 税込9,887
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1セット
42,980 税込47,278
4日以内出荷

主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など 材質ラワン構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格BCグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます 材質亜鉛鋼板
1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など 材質針葉樹構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格CDグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインに堅牢さを兼ね備えた展示台です。天板はピンワークの他、天板下地の合板が23mmあり、彫刻作品の固定も可能です。Lmロックタイプは天板と土台が分かれる構造になっており、作品に直接手を触れることなく、天板ごと交換できます。また天板はロック型ですので、防犯対策も兼ね備えています。アクリルケースを使用する際は、施錠も可能です。土台にはウェイトを入れられるので、店頭対策を施せます。
材質メラミン化粧板、木、アクリル5mm(AC) ホワイト
1台
169,800 税込186,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 材質 頭径(Φmm)7.5 表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(700本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新築の床下地合板
用途建築床 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)15 質量(kg)11.1 規格CDグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1セット(5枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

優れた付着強度と高い剛性を有していますので、モルタル床面はもちろん、コンパネ等の木質系床面の補修にも最適です。
用途コンパネ・合板等木下地の段差補修 種別床用部分補修剤 危険物の類別非危険物 施工面積1m2/1kg(1mm厚) ホルムアルデヒド等級規制対象外
1個(1kg)
879 税込967
当日出荷

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ 材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)2000 厚さt(mm)11
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材です。
セット内容後付けベース材:1本、皿木ねじ、ねじ頭キャップ 材質天然木(ゴム集成材) 寸法L(mm)2000 厚さt(mm)24
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材) 厚さt(mm)24用
1箱(2個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地となる合板がない壁でも手すりを取り付けできる補強部材用の端部部材です。
材質天然木(ゴム集成材) 厚さt(mm)11用
1箱(2個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エムエフ楽貼 逆巻
重ね合わせの密着性がよく、浸水を防ぎます。 床下地合板の養生にご利用ください。
用途床下地合板の養生 クリア 長さ(m)30 仕様逆巻き(押し張り) 材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)1000
1箱(4本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

エムエフ楽貼 正巻
重ね合わせの密着性がよく、浸水を防ぎます。 床下地合板の養生にご利用ください。
用途床下地合板の養生 クリア 長さ(m)30 仕様正巻き(引き張り) 材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)1000
1箱(4本)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途トイレ収納に。 材質本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン 寸法(mm)170×100×130H ホワイト 材質(本体)スチロール樹脂 質量(g)290 タイプ棚付き シリーズr+style 耐荷重(kg)1 収納数1 取付け方法木ネジ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×100×130
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ポリエチレン系フィルムを基材とし、アクリル系の粘着材を塗布した床養生シートです。 気密性・防水性・粘着性に優れ、施工中の床合板を土足の汚れや雨などから守ります。 建築時も安心して作業が出来るようにエンボス加工を施しています。 フロアー材を貼る際に、木くずやゴミなども一緒に取り除く事ができます。
用途床下地合板の養生 半透明 長さ(m)30 材質ポリエチレンフィルム 幅(mm)1000
1箱(4本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷

構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)
用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適! 刃先径(Φmm)32 有効長(mm)90 全長(mm)190 仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード) トラスコ品番355-9459 質量(g)665 シャンク10mm・SDSシャンク
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

アサヒペン下地おさえ紙
エコ商品
せんい壁・砂壁面にカベ紙を貼る時の下地調整や化粧合板にカベ紙を貼る時の継ぎ目部分の下地調整に適しています。
材質パルプ 長さ(m)30 幅(cm)88 使用面積幅92cm×高さ2.4mのカベ紙約6枚分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止 ねじの呼びM4 寸法d(mm)4
1箱(650本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体を取外して洗うことが出来るので衛生的です。粘着テープの他、木ネジで取り付けることも可能です。この場合は、お手持ちの木ネジをご利用ください。【粘着テープで取付けの場合◎取り付けられる場所】柱・板壁・プリント合板・化粧合板、タイル、ガラス、ステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、塗装のしていないコンクリート※場所によっては、油分やシャンプーなどが付着している場合があります。台所用洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。※一部のプリント合板には粘着テープが付きにくいものがあります。取り付け壁面をお手持ちの消しゴムでこすってからおとりつけください。【お手持ちの太さ3mmの木ネジ:取り付けられる場所】柱、板壁(45mm以上)、カモイ、プリント合板(下地にサンがある所)※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途キッチンの収納に 材質本体:スチロール樹脂 取付け方法粘着テープ 耐荷重(g)100(アーム1本)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

石材の貼り付けに適した石材低汚染タイプの接着剤です。 コンクリート、モルタル、合板などへの石材タイル接着に適しています。 デリケートな石材でもシミ・汚染が出にくくなっています。 常温・1液硬化型なので簡単に使用でき、水やショックにも強く、はがれにくいです。 無溶剤タイプなので、イヤなニオイもありません。 屋外での使用も可能です。
用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着に。 大理石、御影石、砂岩、石英に(下地材:コンクリート、モルタル、合板、ALCパネル、石膏ボードなど)。 特性低汚染、耐水性、屋外可、無溶剤 吐出時:淡黄色、硬化後:白色 主成分変成シリコーン樹脂 主な用途コンクリート・モルタル・合板などへの石材タイル接着 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 標準塗布量ビード塗布Φ10mm 500mL/m2 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワークパーツ
1個(50mL)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日本パワーファスニングコンフィット
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質 表面処理ブロイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)