24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 高さ(mm)1811 タイプ連結型 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体 内寸(mm)(床面から中段下つら)高さ920 棚段数2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)600 アジャスター樹脂製、ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/段)250
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

棚の下部に棚板やビームが無いためワゴンや台車を格納に最適です。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。連結する際は支柱を兼用するので、コストダウンが図れます。
用途重量物の床置き保管や台車・ワゴンの格納。 ネオグレー 高さ(mm)1811 材質(本体)スチール(粉体塗装) タイプ単体 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)900 均等耐荷重(kg/段)300
1セット
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)1800 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ)
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボトム部のフリースペースに台車をそのまま収納し作業効率UP!。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
アイボリー 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)900 均等耐荷重(kg/段)300
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 ホワイト 質量(kg)50 高さ(mm)900~1000 材質(本体)スチール 奥行(mm)550 間口(mm)1500 棚段数2 アズワン品番64-5304-50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)200 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 棚板内寸・間口(mm)1400 棚板内寸・奥行(mm)498 均等耐荷重(kg/段)100
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)1800 タイプ連結型 棚段数3 棚段数(段)3 均等積載量(kg/段)200 最大積載量(kg/台)1500 棚板調整ピッチ(mm)30(2段目のみ) 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)200
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに 高さ(mm)800 仕様べタ棚 タイプ2段 ピッチ(mm)25 パイプ外径(Φmm)25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重量物の床置き保管に最適なラックです。
グレー 高さ(mm)1811 棚ピッチ(mm)25
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
グレー 仕様下段開放型 高さ(mm)1807 タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー タイプ単体 板厚(mm)天地板:35、棚板:35 安全荷重(kg)600(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 総耐荷重(kg)600 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)120
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。三層メッキ構造で防錆力抜群です。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます。アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です。
用途各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に。
1台
63,980 税込70,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板を極限まで薄くして保管効率を最大限に高めた高密度収納棚です。
用途少量多品種を保管管理する倉庫や工場・店舗などに。 材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース・ロックピン:樹脂 マイルドホワイト タイプ単体型 最大積載量(kg/台)500 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
36,980 税込40,678
15日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TUG200型軽中量ボルトレス棚用 下段開放型用中間ビームです。
トラスコ品番257-7913 材質本体:スチール オイスターホワイト 高さ(mm)60 奥行(mm)23 間口(mm)897.5 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サカエRKラック下開放型(連結)
エコ商品
RKラック下開放型の連結タイプです。最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結 棚段数2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)250
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

支柱は溶接一体型の為ぐらつきが無く非常に堅牢です。中棚は50mmピッチで段替え可能。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、物流倉庫、学校、バックヤード、店舗など、あらゆる現場でのご使用に。部品やダンボールケース、荷物などの保管に。 質量(kg)98 ホワイト 高さ(mm)1800 奥行(mm)550 間口(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)100 棚段数4 アズワン品番64-5304-49 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×550×1800 総耐荷重(kg)250 アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75 均等耐荷重(kg/段)100
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。 耐荷重(t)1 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚) 段数2(天地3) 表面処理亜鉛メッキ 外寸法・幅(mm)1350 均等積載量(kg/段)1000 外寸法・奥行(mm)1200 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・幅(mm)1250
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
仕様下段開放型 グレー 高さ(mm)1807 タイプ連結型 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)3 外寸法・高さ(mm)1807
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)