下部のレール一本で済むため、取り付け場所のせまい箇所に設置する場合に最適です。ローラーにナイロン樹脂を採用し、摩耗に強い構造となっています。
用途一本レール門扉用。
トラスコ品番342-7510
材質ローラー:ナイロン、枠:スチール
使用範囲(mm)20~75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
下部のレール1本で済みます。
取付け場所の狭い所に最適。
用途1本レール門扉用
仕様ステンレス枠/枠付
トラスコ品番342-7528
材質(ローラー部)LPプラス
使用範囲(mm)(門扉幅)20~75
材質(軸)SUS304(M10×90)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)オールステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。
質量(g)115
材質(ローラー部)LPプラス
材質(軸)SUS304(M10×90)
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。
耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。
質量(g)1305
取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。
ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。
新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。
ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。
用途小径穴加工用・ガイド穴用
材質超極微粒子超硬
刃数2
シャンク径(Φmm)4
先端角(°)141
コーティングDP1120、PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
シンニングXRシンニング
加工穴深さ(L/D)2
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ブラックモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ブラックカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1
厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4
寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175
質量(kg)7.5k(本体)
色ブラック
サイズミドルタワー
対応フロント:120mm×3 / 140mm×3※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm
保証期間1年
ケーブルマネジメント:26mm
素材ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5":22.5":2+1
電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
フロントに140mm ARGBファン3基搭載
高エアフローミドルタワーケース・ホワイトモデル
CPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ・高エアフローミドルタワーケース
・左サイド下部にCPUおよびGPUの動作をモニタリング可能なデジタルパネル搭載「DIGITAL」シリーズ
・ホワイトカラーモデル
・E-ATXマザーボードに対応
・上部が強化ガラス、下部がメッシュ仕様のマグネット式ハイブリッド左サイドパネル
・大型のメッシュフロントパネル搭載
・フロントにPWM対応140mm ARGBファン3基、リアにPWM対応120mm ARGBファン1基を標準搭載
・トップとフロントに360mmラジエーター搭載可能
・電源シュラウド部分に120mmファン2基搭載可能
・I/OポートにはUSB 3.0 Type-Aポートやオーディオジャックに加え、USB Type-Cポートを装備
・GPUサポートアームや背面ケーブルガイドなど便利な機能を搭載
・対応CPUクーラー:最大175mm
・対応グラフィックカード:最長380mm
仕様I/Oポート:USB3.0×1、Audio×1、USB Type-C×1
厚さ(mm)スチールパネル厚さ:0.6、強化ガラスパネル厚さ:4
寸法(mm)456×230×471、(CPUクーラー)最大175
質量(kg)7.5(本体)
色ホワイト
サイズミドルタワー
対応(ケースファン)フロント:120mm×3 / 140mm×3、※140mm ARGBファン×3標準搭載、トップ:120mm×3 / 140mm×2、リア:120mm×1 / 140mm×1、※120mm ARGBファン×1標準搭載、電源シュラウド:120mm×2、(ラジエーター)フロント:120/140/240/280/360mm、トップ:120/140/240/280/360mm、リア:120/140mm、グラフィックカード:最大380mm
保証期間1年
ケーブルマネジメント:26mm
素材ABS+SPCC+強化ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
対応マザーボードE-ATX/ATX/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5":22.5":2+1
電源ユニットATX PS2、最長170mm
1台
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書
寸法(mm)W132×D556×H555
質量(kg)約3.7
耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。
保証期間3年間
対応インチサイズ17~49まで
RoHS指令(10物質対応)対応
対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm
可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
センタリングクランプ:センタリング精度±0.02、繰り返し位置決め精度±0.01。ワークサイズに柔軟に対応:ワークサイズ変更時もハンドル操作で対応、口金の組み替えで口開きの増大化が可能、組み替え時の再現性も高精度。確実なクランプ:ワーク下部を平行に強力クランプ、グリップ爪がワークに食い込むことで高い保持力が出せます。
材質本体:S50C 口金:SCM440
全長(mm)230
質量(kg)9.3
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
寸法A(mm)230
寸法S(mm)45
寸法D(mm)48
寸法E(mm)30
表面処理本体:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)、口金:黒染め処理(四三酸化鉄被膜)
寸法B(mm)126
寸法C(mm)125
寸法T(mm)125
寸法W(mm)12
寸法Z(mm)249.2
寸法Y(mm)5
寸法M(mm)90
寸法N(mm)Φ14座グリ 深さ3
寸法O(mm)M10
寸法I(mm)M6
寸法J(mm)32
寸法G(mm)27
寸法K(mm)10
寸法U(mm)Φ9キリΦ14座ぐり深さ8.6
寸法V(mm)32
トルク(N・m)120
熱処理本体:調質(HRC25)、口金:全体焼入れ(HRC53)
寸法x(mm)16
寸法AC(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)25
寸法F-1(mm)0~132
寸法F-2(mm)7~139
寸法F-3(mm)83~205
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
材質アルミニウム合金
質量(g)633
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連商品
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用
付属品2mアース線、クイックスタートガイド
材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム
厚さ(mm)2
色ベージュ
質量(g)700
寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600
保証期間2年
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
機密性の高いビジュアルデータを保護:画面の中心から左右30度より外の角度で覗き見を防止するマイクロルーバー技術を採用したデルP3424WEモニター専用PC覗き見防止保護フィルム。Dell製P3424WE専用モデル:Dell P3424WE 34インチウルトラワイドモニター(アスペクト比21:9)専用にカスタム設計されたパソコンスクリーンフィルター。フィルター寸法:813 x 343mm。TAA準拠。眼精疲労を軽減:ブルーライト(380nm~480nmスペクトラム)を40%~51%カットし、デジタル眼精疲労を抑えるパソコンモニター用保護フィルム。 長時間の使用でも快適な視界を維持し、65%の光透過率で、スクリーンの見やすさも確保。マット面と光沢面:映り込みが気になる環境に適したアンチグレアマット面と、色の鮮やかさを保つハイグロス面を備えたセキュリティフィルター。マット面は、擦り傷や指紋から保護するコーティング処理。簡単装着:付属の粘着ストリップを使用して、光沢面またはマット面を簡単に装着可能。追加で下部ベゼルに取り付けるタブも付属
仕様●向き:水平●取り付けオプション:モニタ正面●●ウルトラワイドディスプレイ:対応●曲面ディスプレイ:対応
付属品粘着ストリップキット、ベゼル取り付け用タブキット、拭き取り布、クイックスタートガイド
適合機種Dell製P3424WE専用モデル
長さ(mm)344
幅(mm)812
質量(kg)0.7
色ブラック
高さ(mm)0.3
ディスプレイ最大:34インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比2:19
のぞき見防止○
ブルーライトカット○
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
寸法(幅W×長さL)(mm)300×460
色ベージュ
厚さ(mm)2
材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム
高さ(mm)2
保証期間3年間
セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ピン径 = 2.5mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様ピン径 = 2.55mm取り付けタイプ = 表面実装定格電圧 = 24 V dc定格電流 = 5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 9mm幅 = 14.7mmコンタクトめっき = 金, 錫コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = WR-DCWurth WR-DC SMT実装DC電源ジャック - 6.4 mmバレル径. バレル径が6.4 mmの基板SMT実装DC電源ジャック又はバレルコネクタです。 このライトアングルSMT実装DC電源ジャックは、内部に常時閉シングルスイッチと、2.05 mm及び2.55 mm径のピンを備えています。 このDC電源ジャックの打ち抜きコンタクトは金めっきが施されており、ハウジングは黒色のUL94-V0 PA9T製です。 ハウジングの下部には、基板を位置決めしやすいように基板ガイドが組み込まれています。品番< 122-4878') 122-4878/及び< 122-4882') 122-4882/は、4つのはんだパッドも備えています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様コンタクト数:40●行数:1●ピッチ:0.6mm●タイプ:基板対基板●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:はんだ●定格電流:400mA●定格電圧:100 V ac●シリーズ:FunctionMAX FX8●コンタクト材質:リン酸銅●FX8シリーズ及びFX8Cシリーズは、互いにかん合しません. ヒロセ電機FunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm基板対基板コネクタ. パラレル基板対基板接続用のFunctionMAX FX8及びFX8C 0.6 mm SMTコネクタです。 FunctionMAX FX8及びFX8Cコネクタは、最大3.125 Gbit/sの高速伝送性能と優れた信号整合性特性を備えています。 高速FX8コネクタの内蔵かん合ガイドは、+/- 0.6 mmの自己調整許容差があるため、かん合が簡単で柔軟な設計に対応できます。 高速FX8 BTBコネクタは、基板の位置決めを支援し誤挿入を防止する、直径と位置がそれぞれ異なるガイドポストを下部に備えています。 FX8 BTBコネクタのコンタクトは、信頼性を高めるため、バネのたわみが最適化されています。. 特長と利点:. 3.125 Gbpsの高速伝送速度 +/- 0.6 mmのかん合のずれを許容し、簡単にかん合できる内蔵ガイドリブ 基板上での位置合わせに役立つボス 電気導通のための2 mmのワイピング距離 信頼性を高めるためのバネたわみ設計のコンタクト はんだ付け領域の共面許容差が0.1 mm未満のSMT配置 3 → 4 mm (FX 8シリーズ)、5 → 16 mm (FX8Cシリーズ)の幅広いスタッキング高さ範囲. 用途. サーバー及び放送機器 産業機器 医療機器 POS端末. FunctionMAXブランド. FunctionMAX基板対基板コネクタは、産業市場先進のテクノロジーのニーズに対応するために設計されており、高い性能と最大限の機能性を発揮します。 FunctionMAXシリーズには、フローティングデザインのコネクタと高速転送速度のコネクタがあります。 高伝送コネクタのデザインは、差動伝送システムに基づいており、高速信号と優れたノイズ耐性を備えています。 FunctionMAXシリーズの基板対基板コネクタは、さまざまな環境で優れた性能を発揮します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード