875件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷



マグネットベースMB-F2用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷



マグネットベースMB-W2V用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


東芝キヤリア吊下金具(鋼板製)
付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本 材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(ブッシャ)ニトリルゴム、(ワッシャ)鋼板 表面処理(吊下金具)-、(ワッシャ)亜鉛メッキ
1個
799 税込879
6日以内出荷


強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf])800[80] 仕様普及、標準型 質量(kg)1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160 マグネット部寸法(mm)50×58×55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷

マグネットベースMB-BV用部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

東芝キヤリア吊下金具(鋼板製)
付属品取付ねじ(Φ5×6L) 2本 材質(吊下金具)亜鉛メッキ鋼板、(防振ゴム)ニトリルゴム、(平座金)鋼板 表面処理(吊下金具)-、(平座金)亜鉛メッキ
1個
679 税込747
5日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
699 税込769
5日以内出荷

付属品取付ねじ×2本(Φ5×6L) 材質吊下金具:鋼板、防振ゴム:ニトリルゴム、平座金: 表面処理亜鉛メッキ 色調マンセルN1
1台
629 税込692
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
519 税込571
8日以内出荷

ナック・ケイ・エス天井吊下金具
ビル内の駐車場や駅構内などの屋根や天井のある場所に道路反射鏡を吊下共架させる場合に必要な金具です。
用途カーブミラーの設置に。 質量(kg)4.8 寸法(mm)700×200×160
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

倉庫や車庫、工場内などの屋根や天井のある場所にアンゼンミラーを吊下共架させる場合に必要な金具です。
付属品内蓋式キャップ 材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、静電粉体塗装(橙色)
1組
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合(支柱):Φ76.3mm 支柱(mm)Φ76.3×700 ベース寸法(mm)200×200 ベース厚さ(mm)4.5
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷




強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。 吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 仕様普及、標準型 トラスコ品番107-6795 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25 仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。 主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176 支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165 マグネット部寸法(mm)50×58×55
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

主柱、支柱が太仕様。測定器具を安定して保持出来ます。
吸着力(N)800 取付ねじM8 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7139 質量(kg)1.5 ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8 主柱寸法(径×長さL)(mm)14×178 支柱寸法(径×長さL)(mm)12×165 マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

日新工業所下吊金物
吊ボルトとの併用でパイプハンガーを支持する。当金、座金、ナット、ワッシャーのセットです。下吊に必要な部材が入っています
材質ユニクロメート仕上げ
1箱(10個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1袋(50個)ほか
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3番のコイルファスナーの下止め金具です。 ファスナーのサイズ調整にいかがでしょうか。 フラットニットファスナーや、3CF玉付ファスナーにご使用頂けます。 他にもコイルファスナーで番数が合えば使うことが可能です。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか。
材質金属 幅(mm)約5 参考/旧型式F2-226D
1袋(50個)
219 税込241
当日出荷

金属5Cコイルファスナー用の下止め金具です。 生地に差し込んでペンチなどで軽く曲げるだけでファスナーのサイズ調整ができます。 あわせて、コイルファスナー下止め用ペンチはいかがでしょうか?
材質金属 幅(mm)約7 参考/旧型式5CIPB-B-C5-50
1袋(50個)
268 税込295
当日出荷

1袋(50個)ほか
219 税込241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。 付属品+トラスタッピンネジ4×25 材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
229 税込252
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。 質量(kg)1.3 ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6 吸着力(N[kgf])800[80] 主柱(mm)280 主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25 マグネット部寸法(mm)50×58×55 工作角度(°)150
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)