メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)35
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])287[29.3]
開き方下開き
ステー種類その他ステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。
オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。
扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM
適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。
推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別右
仕様右用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)31
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])325[33.3]
開き方下開き
ステー種類その他ステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃
開き方下開き
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
材質亜鉛合金、鋼
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
左右区別左
仕様左用使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)181
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96~6.86[20~70]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
テレビボードなどの下開き扉専用。
扉を閉める時には軽くしますOneWay方式。
オイル漏れの心配がないドライダンパー。
スピード調整可能。
扉がゆっくり開くスローダウン効果。
キャッチ付蝶番が不要なステー。
触れ易い場所に柔らかいカバーをつけました。
材質SPC/ZDC
開き方下扉用
表面処理黒Ni
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)33
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])298[30.4]
開き方上蓋
伸長(mm)104
ステー種類その他ステー
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等
材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr(鋲B)SWCH/Uc(Nワッシャー)PA/-(アーム)SWRM/Cr(ストッパー)PA6/-(座付ナット)S/Cr(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」
型式左右兼用
質量(g)52
許容荷重(N[kgf])147[15]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)21
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])326[33.3]
開き方下開き
ステー種類その他ステー
下開き用のステーです。
材質(アーム)鋼
材質鋼(SWRM)
質量(g)54
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
伸長(mm)202
ステー種類その他ステー
1本
¥419
税込¥461
当日出荷
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド
材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
ステー種類その他ステー
下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM)
質量(g)44
仕上クロムめっき
主要材質鋼・ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
伸長(mm)230
ステー種類その他ステー
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)122
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])410[41.8]
開き方上蓋
伸長(mm)217
ステー種類その他ステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。
機器の筐体。
開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び4)
材質亜鉛合金
仕上ニッケルめっき
ステー種類トルクステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質ABS樹脂/鋼
色ブラック
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)。扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)。キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130
材質PC/ABS樹脂
開き方下開き
付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダウン機構・セルフ&ソフトクローズ機構を搭載したワイヤーステーです。スマートな家具を演出します。約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。扉を閉じた状態から20°の範囲では、ステー自身の力(セルフ&ソフトクローズ機構)でゆっくり閉まります。厚みがわずか14 mmと非常にコンパクトです。全開時の扉角度は六角棒スパナ(呼び3)を使用すると、2°の範囲で調整できます。
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品マウンティングプレートSDS-B十字穴付サラタッピンねじ3.5×14
色ホワイト
質量(g)146
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下蓋
1本
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234
ステー種類トルクステー
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
仕上ニッケルめっき
付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
開き角度内のどの位置でも止まるフリーストップ機構付です。付属の六角棒スパナでトルクの調整ができます。取付座を組み替えると、左右兼用で使えます。取付座を先に取り付けてから本体をワンタッチで取り付けできるため、施工が簡単です。開き角度は本品をキャビネットに取り付ける位置によって75°、90°、105°から設定できます。
付属品六角棒スパナ(呼び5)
材質亜鉛合金
仕上ニッケルめっき
ステー種類トルクステー
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。
材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
質量(g)143
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
・ラプコン機構を搭載した下向き扉用のソフトダウンステーです。・ライティングデスクなどに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・90°下開き扉用・S寸法はドロップ丁番のかぶせ代です。ドロップ丁番はSDH-001をご使用ください。・ドロップ丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。
仕様右用
機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:×
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・ラプコン機構を搭載した下向き扉用のソフトダウンステーです。・ライティングデスクなどに最適です。・左右の勝手違いがあります。・扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。・90°下開き扉用・S寸法はドロップ丁番のかぶせ代です。ドロップ丁番はSDH-001をご使用ください。・ドロップ丁番の場合は扉端面が、一軸丁番の場合はヒンジセンターが各寸法の基準点となります。
仕様左用
機能扉閉時キャッチ:○、扉開時保持:×
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。
プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。
扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。
3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
材質亜鉛合金
質量(g)265
左右区別左右1組
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。途中から手を離しても自動で閉まるステーです。ラプコン機構により、ゆっくり閉まります。扉を全閉全開状態で保持するキャッチを組み込んでいるため、作業中に扉が上がってしまうことがありません。
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
質量(g)100
仕上光沢バレル研磨
定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%)
ステー種類トルクステー
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質鋼
仕様使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク74
質量(g)93
種類オイルダンパー
最小長(mm)161
シリンダー径(Φmm)15
ロッド径(Φmm)6
最大長(mm)235
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
限られたスペースを有効に利用できる横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に適しています。
ハンドルはドライバーで開閉可能な小型ハンドルを採用しています。
扉は下開きで、扉を支えるステー付です。
仕様屋内用
材質本体:鉄
質量(kg)6.6
色本体:ライトベージュ(5Y7/1)
タイプCH形ボックス・横長タイプ
規格IP4X
有効深さ(mm)103
RoHS指令(10物質対応)対応
適合基板寸法(mm)(鉄製基板)1.6
キャビネット板厚(mm)扉1.6、ボデー1.2
扉形式片扉(下開き)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7
使用方法レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
関連キーワード
1
2
次へ