外材にシリカクロスと内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。
外材のシリカクロスは無機繊維のため、繊維自体燃え上がることはありません。
繊維製品の為、柔軟な作業、持ち運びができます。
自動車板金のボディーのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。
用途配管ロウ付けの作業に。壁板、壁紙の焦げ事故の防止に。
塩ビ管の取り付け、細工に。Pタイル、塩ビ製の幅木の保護に。
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
外材にスパッタシートゴールドアルファー(JISA1323A種に合格)と内材にセラミックブランケットを使用、高温域の断熱材としてもご利用いただけます。外材のスパッタシートゴールドアルファーの生地であるシリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)は無機質のため、製品自体燃え上がることはありません。
用途配管ロウ付けの作業に最適。自動車板金のボディのたたき出しの際に、コード、ホース、プラスチック部品を取り外すことなく作業できます。壁板、壁紙の焦げ事故を防止。塩ビ管の取り付け、細工に最適。Pタイル、塩ビ製の巾木を守ります。スパッタシートとの併用で一層効果的な作業ができます。
材質/仕上外材:スパッタシートゴールドアルファー(シリカ繊維)内材:セラミックブランケット
連続耐熱温度(℃)1000
瞬間耐熱温度(℃)1650
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000
織り方綾織
材質ガラス繊維
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様A種合格品
幅(mm)1000
混率(%)耐炎繊維100
従来のスパッタシートに比べ非常に軽く、現場への持運びもラクラクに行える商品。また商品へのハトメ加工も不要、現場にて任意の大きさにハサミにて簡単切断、切断部よりのホツレも全く無いと言っても良いほどの商品です。
仕様フェルト加工
厚さ(mm)2
色黒
JIS規格A 1323 難燃性A種合格品
連続使用温度(℃)250
質量(g/m2)400
瞬間耐熱温度(℃)1350
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。不燃性素材で安心。パワーロスはほぼありません。汁物や液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。鍋やフライパンを置いたり、揺すったりした際のガラス天板のキズつきを防ぎます。
使用場所コンロまわり
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメピッチ(mm)約450
ハトメ内径(mm)12
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)
シートサイズ(mm)300×400
耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
軽くて耐久性に優れているため作業効率を高めます。
折りたたみや運搬が非常に簡単です。
水にぬらして使用すれば、耐スパッター性が向上します。
切ってもほつれることがありません。
アズワン品番8-1089-01
材質コーネックス(メタ系アラミド繊維)・PBO(ポリベンズオキサイド繊維)・酸化繊維
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
耐熱温度(℃)450以下
1枚
¥22,300
税込¥24,530
当日出荷
こんなお得な商品も!

火花除けシート シリコンコート
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様A種合格品
材質ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工
幅(mm)1000
厚さ(mm)約0.3
JIS規格JIS規格A1321合格品
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパッタシート ライト
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
瞬間耐熱温度1300℃以上、最低酸素指数55~62と不燃特性に優れています。
直接炎に触れても赤熱するだけで融着・粘着を起こしません。
用途溶接・溶断作業時の火花の飛散防止に。
材質パイロメックスR
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
瞬間耐熱温度(℃)1300
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01
材質PTFE含浸ガラスクロス
厚さ(mm)0.08
寸法(mm)250×280
耐熱温度(℃)+260
耐冷温度(℃)-100
1箱(2枚)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
マグネットが使える不燃化粧ボード。不燃マグボードプレミアは、高級感あふれる高い意匠性、落ち着いた光沢感のあるヘアライン調仕上げです。また表面はクリアコーティングされているためさらに表面強度がUP。キズや汚れがつきにくい構造です。安心の不燃性能だから施工場所を問わず、キッチンパネルとしても幅広くお使いいただけます。ピン・画びょうではなくマグネットを使用するので、万が一踏んでもケガをする危険性をぐっと軽減。冷蔵庫ドア表面に使われる素材と同じなので、耐久性が高く、サッと拭けてお手入れ簡単です。(マットホワイト色は汚れが落ちにくいため、キッチンや水回りでは使用しないでください。不燃マグボードへの直接の書き消しはオススメしておりません。丸のこで切断できるので、施工現場の状況に合わせたサイズ調整が可能です。キッチンに!毎日使う場所をより便利に使いやすく収納できます。汚れてもサッと拭けてお手入れ簡単。幼稚園、施設に。画びょうを使わないのでピンレスで安心・安全。こどもたちの作品の貼り換えやイベント毎の展示も裏面にマグネットを付ければ簡単。水まわりに!自由にレイアウトが変えられるので賃貸のアパートにもお勧めです。病院に!安心の不燃性能だから場所を選ばずご使用いただけます。病院の掲示板にも最適です。使用するマグネットは、ネオジウムマグネットを推奨します。保持力の目安:磁石耐荷重の25~35%、ネオジウムマグネットの場合A4コピー用紙約12枚(ご使用になるマグネットの磁力(kg)×保持力(%)が保持できる重さの目安です)
材質ハードコーディング/表面フィルム(PET/Eシート)/化粧鋼板層/無機ボード
種類化粧鋼板複合板
サイズ3×6(910×1820mm)
厚さ(mm)3.4
質量(kg)9(1枚)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
種別不燃(NM-4477)
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)1300
ハトメピッチ(mm)450
仕様A種合格品
厚さ(mm)1.23
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)250~300
市販の蚊取り線香30巻缶を収納し、中に入れたまま使うことができる、蚊取り線香収納ポット。生活感の出ないスッキリとしたデザイン。
持ち運びに便利なハンドル付き。
蚊取り線香を直接本体にいれたり、不燃マットや専用スタンドでの使用は禁止。蚊取り線香30巻缶専用。ハンドルを物干し竿やフックなどに吊り下げて使用することは禁止。
材質本体/スチール(粉体塗装)
質量(g)角型/1000、丸型/770
耐荷重(kg)1(ハンドル使用時)
耐熱温度(℃)200
適合害虫蚊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/16×15.5×14、丸型/17×17×14
利用場所屋内
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)角型/14.7×14.7×13.5、丸型/15.7×15.7×13.5
エスコ品番EA334B
材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット
幅(mm)850
質量(g)600
長さ(m)0.85
連続使用温度(℃)1000
融点(℃)1760
瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
お線香を寝かせて使えるマットです。
用途ビーズ灰の上でお線香を寝かせて焚くときにお使い下さい。
材質耐炎繊維、アルミ箔
厚さ(mm)2
直径(Φmm)75
1袋(2枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。準不燃材料認定を取得しています。建材用途に最適です。
用途建材。節電、結露防止、保温・保冷。
トラスコ品番417-5905
厚さ(mm)7
質量(kg)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
全面カバーでお掃除楽々「IHマットワイド」取り付け簡単!サッとおいてズレにくい!!東洋アルミのIHマットは「使うときだけ敷く」タイプ。
うすくて不燃性の安心安全。
大好評のIHマットソフトに新ラインナップをプラス。
ズレにくく、うすくて不燃性の安全・安心、天板のコゲつき、ベタつきを防止する
色グレー
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様●WeatherMeter試験2000Hr:異常なし●水和性(排水性):20℃にて2時間後80%乾燥●水和性(透過性):水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない●耐水試験500Hr流水:異常なし
厚さ(mm)1.6
質量(kg/m2)2.6
特性耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※BS-1はアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない
その他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
厚さ(mm)1.3
質量(kg/m2)2
試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
傷や水に強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 抗菌性能を付加したマット調壁材。大判サイズなので、腰壁~天井の高さまで幅広い対応が可能です。
用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLA 木目柄
長さ(mm)2730
幅(mm)910
厚さ(mm)3
基材ダイライト
加工縁:四周切り放し、同系色塗装
表面化粧:DAP樹脂コート紙(マット調)
各種認証国土交通大臣認定不燃材料 NM-2576 SIAA登録加工製品 無機抗菌剤・練込 表面層 JP0122309A0001T
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、CS-1THはCS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない
その他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
厚さ(mm)1.8
質量(kg/m2)3.2
試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
質量(kg)0.3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×1000
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
高純度のアルミニウム不織布をアルミニウムエキスパンドメタル圧縮して構成された、アルミニウム素材単独の不燃の吸音材です。バインダーを使用せずに板状に成形されています。本製品と剛壁や音を反射するような硬質なパネル(遮音板)との間に25~100mm程度の空気層を設けることで吸音性能を発揮します。ポアルは水分が内部に侵入しても気孔を通り流下しますので、吸水による性能の低下がありません。不燃材ですので耐熱性が必要な状況や水がかかる場所、屋外などの過酷な状況での長期間の使用に最適です。ポアルはアルミ板比べると3/2の比重で非常に軽く、頑丈な骨組みを要求されないのでコストの低減が可能です。また打ち抜きや曲げ加工が容易です。※THとはThicknessの略称で、エキスパンドメタルを厚くして剛性を向上させたものです。従って、BS-1THはBS-1と同等の吸音特性を有し、剛性を必要とする場所および曲げ加工を必要とする場合に用います。※BS-1THはアコウスティセル等の使用により、良い吸音率が得られます。
用途屋内外施設での吸音材、耐水性を要求される場所での吸音材、屋内での反響音防止対策
仕様【水和性(排水性)】20℃にて2時間後80%乾燥【水和性(透過性)】水をかけてもパネル内の気功を通り流下するので水はほとんど残らない
その他耐火試験10cm2に石油5cc点滴後点火、石油はすぐに燃え尽き、妖怪あるいは変形無し
厚さ(mm)1.5
質量(kg/m2)2.7
試験項目【WeatherMeter試験2000Hr】異常なし【耐水試験500Hr流水】異常なし
トリガー式スプレーボトル950cc入りです。
ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。
アルコールフリーです。
アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。
無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。
発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。
通常の作業場環境でご使用いただけます。
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。
シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。
Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に
仕様静電気拡散性溶液
質量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
消音効果100タイプ:500Hz域にて約40dB/150タイプ:500Hz域にて約37dB/200タイプ:500Hz域にて約34dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
用途中間接続用
材質樹脂
タイプ不燃タイプ
消音効果100タイプ:500Hz域にて約28dB/150タイプ:500Hz域にて約26dB/200タイプ:500Hz域にて約23dB/250タイプ:500Hz域にて約32dB 材 質: 合成樹脂チューブ 吸音材:グラスウール(内面不織布貼り) 不燃認定番号:NM-0629
用途中間接続用
材質樹脂
タイプ不燃タイプ
大好評のIHマットソフトに新ラインナップをプラス。
ズレにくく、うすくて不燃性の安全・安心、天板のコゲつき、ベタつきを防止する。
サッと置くだけなので、使わない時はIHのすっきり感をキープ
不燃性素材なので、安心・安全・薄いガラス繊維製なので、加熱効率もほとんど変わらない
汁物等の液体は下に通さず、汚れも拭き取りやすいので、お手入れ簡単。
色ミルキーベージュ
1個
¥599
税込¥659
翌日出荷
臭いが無く、速乾なのでリフォームにも最適。
すっきりとした肉持ち缶で高級感あふれるグロス。
落ち着いた光沢でシャープな印象を持つサテン。
濡れ感がなく自然で滑らかな仕上がりのマット。
エルフカラーで着色することにより、木の様々な表情をひきたてます。
水性のため不燃性で、引火性がありません。
用途屋内木部用
特性速乾
主な用途屋内木部
塗布方法刷毛
硬化時間(時間)6以上(20℃)
使用場所屋内
色調透明
危険物の類別非危険物
混合比原液(必要であれば水で適宜希釈)
指触乾燥時間(時間)1~2(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m2)60~80
関連キーワード
1
2
次へ