目詰まりが少なく均一な仕上がりが可能です。
特殊な製法による商品で繊維に砥粒が均一に塗布されているため仕上げ面がきれいでロングライフです。
あらゆる状況に対応可能です。
耐水、耐油性に優れています。
各エア工具メーカーに共通して使用できます。
用途溝内およびパイプ内の研磨仕上げ。
鉄板などの表面加工。
アルミ銅、その他金属製品の表面仕上げ。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
質量(g)167
質量(g/本)8.35
適合材鉄板、アルミ、銅など
幅×長さ(mm)10×330
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。
馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。
微小バリ取り、面取りに最適です。
曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。
スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし
ステンレス製品のヘアライン加工
さび取り、塗膜はがし
適合材ステンレス
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
砥材アランダム砥粒(A)
質量(g)300
砥粒A
適合工具レジンダー
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。
研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ
粒度400
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9038
色灰
砥材S(シリコンカーバイド)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
材料の形状を守りながら表面だけを削ります。材料のヤケを抑制する「クリーンボンドテクノロジー」を採用しています。カラーコードで簡単に粒度が分かります。
用途ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ。
適合材ステンレス、一般鋼、アルミ、鋳物など
材質砥材:アルミナ砥粒(A/O)
使用工具ベルトサンダー
”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
寸法(mm)100×915
研磨材の構造不織布
適合材ステンレス、アルミ等
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)915
ベルト幅(mm)100
仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。弾力性があり滑らかな仕上に最適です。バリ取り、面取りに最適です。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。目つぶしや塗膜はがし。
粒度150
ベルト寸法(mm)4×330
トラスコ品番364-0884
色赤
質量(g)100
1箱(20個)
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。
通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。
曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。
付着物のクリーニング。
さび取り、塗膜はがし。
適合材ステンレス、アルミ
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
材質ナイロン不織布
質量(g)300
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。
粒度80相当
材質砥材:酸化アルミニウム
色こげ茶
2018年トラスコ掲載ページ5 1347
用途ヘアライン研磨、さび落とし、劣化層はがし、各種表面仕上げ
粒度60
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(mm)495
砥材A1
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度180
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9036
色赤
砥材A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
仕様不織布
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
適合材ステンレス、アルミナ等
お買い上げいただいた商品をふんわり優しく包む不織布製パッケージ。こちらはやわらかくシースルー感のある薄タイプです。ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適。
材質ポリプロピレン不織布
生地目付12g
フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しています。長寿命構造の不織布素材を採用しています。研削作業から仕上処理まで幅広く使用可能です。
用途狭くて奥まった箇所や曲面の研磨。ワーク表面の傷処理やサビ、バリの除去など(ステンレス・鉄・アルミ・チタン・非鉄金属・合金・ファイバーガラス・プラスチック・木材)。
材質砥材:アルミナ砥粒
砥材アルミナ砥粒
RoHS指令(10物質対応)対応
商品を優しく守る巾着タイプの不織布製内袋です。開閉しやすく、お客様の保存袋としてもご使用いただけます。
材質ポリプロピレン不織布
生地目付40g
ハリ・コシ感のある、しっかりとした風合いの不織布芯地です。バッグや帽子などの形をしっかりと保ちます。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途スカート(ベルト)、帽子、小物、バッグなど
適合中肉~厚手素材
材質ポリエステル50%、レーヨン50%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
当日出荷
ソフトで自然なハリ感のある不織布芯地です。接着力が出やすく、さまざまな素材に対応します。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途シャツブラウス、スカート(ベルト)、ジャケット、パジャマなど
適合薄手~中肉素材
材質ナイロン50%ポリエステル50%
色ホワイト
1袋
¥589
税込¥648
翌日出荷
お買い上げいただいた商品をふんわりやさしく包む不織布製パッケージは、やわらかな風合が魅力。ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です。生地はふんわりやわらかくシースルー感のある薄タイプ・通気性の良い素材ですので、ご旅行や衣替えの際にお洋服の収納袋としてもご利用いただけます。ふんわりやわらかな薄手の生地を使用。シースルー感があります。カラーバリエーション豊富ですのでイメージに合わせてお選びください。薄手の洋服やインナー等デリケートなアイテムに。財布やベルト等 小物類やパンプス等に。
材質ポリエステル不織布
寸法(幅W×高さH)(mm)300×400
1包(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洋服や小物をやさしく包む不織布製平袋は、しなやかな風合いで高級感たっぷり。ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です。袋状なので薄紙のように包む手間も不要。お客様をお待たせすることもありません。
色白
材質ポリプロピレン不織布
生地目付20g
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質処理布+不織布
タイプソフト 標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)330
ベルト幅(mm)10
仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
トラスコ品番835-9036
1箱(10本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)520
ベルト幅(mm)20
仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ
ベルト長さ(mm)330
ベルト幅(mm)10
仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
トラスコ品番835-9037
1箱(10本)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エアー式サポーターベルトです。エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。多機能ベルトホルダーが3個付いています。Y型ハーネスにも適合します。落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。綿製の衣料に良く合う混紡綿仕様なので風合いが自然です。
用途腰道具の安定。腰痛軽減
全長(mm)855
幅(mm)120~165
仕様サポーターベルト。エアー式。5点止めタイプ(内3点は可動式)。5点とも開放型ベルト止め
材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂
厚さ(mm)25
質量(g)420
使いきりタイプの不織布製 産後用骨盤固定ベルトです。
非伸縮性と6cm幅のベルトでしっかりと骨盤を締めることが出来ます。
どこでも留めることができ、こまやかなサイズ調整が可能です。
薄くて肌ざわりの良い素材で、着用時の違和感を軽減します。
清潔な使い切りタイプです。直後パッドと合せてご使用いただけます。
奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000
仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルト
トラスコ品番829-2397
セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60
全長(mm)330(パッド付)
質量(kg)0.9(パッド付)
全幅(mm)85(パッド付)
使用ホース内径(Φmm)6.5
ペーパー寸法(mm)10×330
ベルト速度(m/min)1200
騒音レベル(dB(A))85
空気消費量(Nm3/min)0.45
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)0.7
2018年トラスコ掲載ページ5 0546
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
胴ベルト長さ(mm)770
仕様補助ベルト/サポーターベルト
材質不織布
質量(g)301
[KH] サポーターベルト5250シリーズ の2016年限定カラー。エアー式サポーターベルトです。エアー式でフィット感に優れる半面、密着しないので腰回りが常に爽快です。裏面は汗を吸いやすい不織布を採用しています。多機能ベルトホルダーが3個付いています。Y型ハーネスにも適合します。落下防止用ワイヤーの接続環が5個付いています。エッジ部分のさり気ないカラーリングがおしゃれです。
用途腰道具の安定腰痛軽減
材質表面混紡綿 裏面不織布内部EVA樹脂
幅(mm)120-160
厚さ(mm)25
全長(mm)770
色黒色、ピンク、カモス(迷彩)
質量(g)385
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
100H鋼の研磨が可能。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし、塗装はがし、H鋼の黒皮はがし、ヘアライン研磨、難削機・金属全般の重研削、鉄板の黒皮はがし、溶接ビード研磨加工
セット内容本体、CBNスケールベルト×1、不織布ベルト×1、標準ベルト×1、六角レンチ×1、スパナ×1、タイミングベルト×2
質量(kg)3.0(入力コード含む)
消費電力(W)550
コード長さ(m)2.4
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
定格入力電圧(V)単相100
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×500×150×59ΦG
速度ベルト速度:1570mpm
定格入力電流(A)5.5
ベルト寸法(mm)50×490
アズワン品番65-2354-92
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
平面・曲面の思研削から仕上げ研磨まで、あらゆる研磨作業に対応!。100H鋼の研磨が可能です。研磨ベルトとメインハンドルが直線状に配置され負担のない作業が可能です。ゴムコンタクトホイールの採用で、作業衝撃を吸収し作業者の負担が減り、片研削が少ない均一な面研削を実現します。ベルト送行部の角度と前後位置の変更が可能で、作業範囲が広がります。
用途さび落とし/塗装はがし/H鋼の黒皮はがし/ヘアライン研磨/難削機、金属全般の重研削/鉄板の黒皮はがし/溶接ビード研磨加工
セット内容CBNスケールベルト×1/不織布ベルト×1/標準ベルト×1/六角レンチ×1/スパナ×1/タイミングベルト×2
長さ(mm)490
質量(kg)3.0(入力コード含む)
外形寸法(mm)W108×H150×L500×G59Φ
消費電力(W)550
回転数(min-1[r.p.m])10000
コード長さ(m)入力:2.4
定格周波数(Hz)50/60
モーター単相直巻整流子モーター
入力電圧(V)単相100
速度ベルト速度(mpm):1570
定格入力電流(A)5.5
ベルト寸法(mm)50×490
関連資料(0.28MB)
1台
¥97,980
税込¥107,778
4日以内出荷
静音、低振動の強力モータ採用で戦車並みのパワー。平面、曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応します。
用途ステンレスのヘアーライン加工・ステンレスの鏡面仕上げ・金属製品のキズ取り・ダイキャストや鋳物のバリ取り
付属品エアーレギュレータ、研磨ガイド、一般研磨ベルト(WA80・150・400 各1本)、不織布ベルト(粗目・中目 各1本)、鏡面用バフ研磨材(#400仕上げ用)、カプラ、六角レンチ、オイル差し
質量(kg)1.25
ローラーサイズ(mm)60×Φ50
ベルト速度(m/min)800
空気消費量(m3/min)0.3
ベルト寸法(mm)60×260
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質網基材不織布
タイプハード 特殊ジョイントタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。
付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本
トラスコ品番595-1449
幅(mm)【プーリー】50
径(Φmm)【プーリー】60
電源(V)AC100
消費電力(W)730
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200
電源コード(m)2.5
ベルト速度(m/min)810
ベルト寸法(mm)50×490
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ