444件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までなかったスプレータイプで、様々な被覆資材を強力接着。ハウスの補修やトンネルの継ぎ足し加工など、様々な場所で活躍します。
用途農POハウス等の補修、不織布の接合、遮光ネットの接合、その他農業用被覆資材の接合。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 関連資料(1.02MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

ポリエステル不織布にポリエチレンをラミネートした基材を使用し、防水性に優れたブチルゴム系の粘着剤を塗布した片面粘着テープです。 粘着剤は広い温度範囲で、バランスの良く高い粘着力を示します。 テープが薄いため、上から塗料、接着剤等を塗布した際に目立ちにくく、凹凸面になじみ易いテープです。
用途木質住宅サッシ回り防水。各種ボード目地ジョイント用。 住宅防水用、補修用。 種別片面 粘着力(N/10mm)9.81 剥離紙あり
1巻
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に トラスコ品番135-6294 材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.8 質量(kg)6.5 タイプロール 長さ(m)10 幅(cm)100 使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

各種基材への接着性が優れています。各種発泡体、オレフィン材などにも優れた接着力を有します。厚生労働省室内濃度指針値(平成14年2月)の対象14物質の発散が極めて少ないです。
用途ポリプロピレン、ポリエチレンなど、オレフィン部品の固定。各種発泡体の取付用。 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.13 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)(SUS)7.5、(PP)8.7 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寒冷地、低温環境にて優れた粘着力を発揮します。布地や粗面に優れた粘着力を発揮します。初期粘着性に優れています。ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強粘着。
用途寒冷地,低温環境での貼り付け用に。紙、布、木、金属、ポリエチレン、ポリプロピレンなど材料の固定として。造花、アートフラワー、ペーパークラフト、各種工作に。印刷原紙や段ボールのスプライシングに。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途粗面 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様低粘度速乾性/A筆付 規格日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s)500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着困難だった素材にも強力接着。
用途ポリエチレン・ポリプロピレンなどの貼り合わせ・接着に。 質量(g)110 粘着力(N/10mm)8 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1巻ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻
228 税込251
当日出荷

スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1巻
338 税込372
当日出荷

NO.5000NS 【オーダー】不織布基材両面接着テープ 日東電工 カスタマイズ可
テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。 のり残りがしにくい粘着剤を採用しています。 ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。
用途基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できます。 厚さ(mm)0.16 長さ(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.49MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
120 税込132
4日以内出荷

ナイロン不織布に塗材を特殊ボンドで接着した海綿状研磨剤です。 ソフトな風合いで被削物によくなじみ曲面研磨が可能です。
用途プレス製品のさび取り及び汚れ除去に。 木工分野及び漆器類の塗装面研磨に。 ネームプレートのヘアーライン仕上げに。 長さ(mm)230 幅(mm)150
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

810HD 【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD DIC(旧:大日本インキ化学工業) カスタマイズ可
DIC(旧:大日本インキ化学工業)【オーダー】 不織布基材両面接着テープ【810HD
エコ商品
金属・プラスチック・発泡体などへの接着性に優れます。 曲面接着部での耐反発性に優れます。 低温から高温まで安定した接着性が得られます。 縦横の強度差が少ない強靭な不織布基材を使用しているため、カス切れしにくいなど加工性に優れます。
用途OA機器・家電・携帯電子機器等の部品固定。各種発泡体・フェルト等の接着固定。自動車用内装部品、インパネ周り・緩衝材等の接着固定。 幅(mm)10~1060 厚さ(mm)0.145 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.12MB) サービス分類オーダー・加工
1巻
373 税込410
3日以内出荷

接着性が良好です。 不織布基材なので加工が容易です。
用途オレフィン基材にも接着、各種銘板固定用 仕様手で切断可能 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 粘着力(N/10mm)7.84 剪断接着力313N/10mm 主なワークパーツ
1セット(96巻)ほか
23,880 税込26,268
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
厚さ(mm)7 適合ツールΦ100エアーグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
1箱(10枚)
特価
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻
188 税込207
当日出荷

不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム) 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用することで、高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理することで、精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅い広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造で低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン
1箱(5本)ほか
11,980 税込13,178
28日以内出荷から108日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

3M BMF技術を応用した極細繊維不織布を使用。高流量の処理が可能。 不織布からフィルターカートリッジまで自社工場内で一括管理。精度・品質のバラツキを抑制し、安定したろ過が可能。 ポリプロピレン製等メルトブロー不織布をろ材に使用。幅広い耐薬品性、繊維の流出が少ない、幅広い用途に使用可能。 油剤、接着剤を含まないクリーンな構造。低溶出で高純度薬品に使用可能。
用途CMPスラリー、各種研磨粒子、誘電体スラリー カラーレジスト、顔料、インク 材質ポリプロピレン(メディア、コア)、ポリエチレン(ガスケット) 最高使用温度(℃)80 推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
1箱(15本)
129,800 税込142,780
7日以内出荷から98日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運び便利な子ども用マスク。 毎日のおでかけや旅行に。 おこさまの呼吸を妨げない、おしゃれなデザインのマスクです。 通気性がありながらも健康のためにしっかりガード。 また、柔らかくて弾力のある紐を使用しているため、長時間つけても耳が痛くなりにくいです。 アサリの形のデザインは顔にフィットしやすいように設計されており、装着しやすく呼吸も快適です。 安全にご使用いただくために専門テストを実施:信頼できるテストを実施しているため、自信を持っておすすめします。 1:pH皮膚テスト 2:呼気抵抗テスト 3:呼気耐性試験 4:保護効果テスト 5:微生物検査 6:フィルターテスト 精密な遮断性 ホコリを遮断し、防水性のある不織布 メルトブロー不織布:静電気性フィルターでウイルスをガード メッシュ:蒸し暑さを軽減 イヤーロープ:柔らかい紐で長時間付けても痛くならない 95%有効阻止:空気中の粒子状汚染物質を徹底的にブロックします。 有害物質に対しての徹底的な防御、そしてお子さまの呼吸器の健康を守ります。 通気性のあるメッシュ素材:両サイドにある扇形のメッシュ布で蒸し暑さを忘れ快適に1日中着用できます。 快適な呼吸、危険をブロック:保護層がありながらも快適に呼吸ができる。 95%以上の濾過率で安全なお子さまの呼吸をサポート 安心安全な接着剤を使用 ビスコース0、ホルムアルデヒド0 超音波溶着加工、バリやスキンカットなし。 環境に優しい印刷と接着で作成されたマスクです。
仕様●素材:不織布3層(表面/柄付き不織布、中層/メルトブロー、内側/ソフト仕上不織布)●対象:0~4歳●包装枚数:30枚(各柄10枚×3種類)●マスクの種類:家庭用立体不織布マスク●サイズ:高さ97×全長145mm アズワン品番67-9275-55
1箱(30枚)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888と専用テープのセットです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 セット内容両面テープアプリケーターATG888×1、低VOC不織布両面テープ DCX-1018(幅19mm×長さ50m)×1 質量(g)アプリケーター:400 適合テープ幅(mm)10~19 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 アズワン品番65-1970-30 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1セット
31,980 税込35,178
4日以内出荷

両面テープを簡単に貼り付けられるアプリケーターATG888専用テープです。様々な各種固定、仮止め作業を大幅に効率化できます。 はく離紙を剥がす工程が省け、作業時間を短縮できます。 カッターがなくてもテープが切れ、安全に、素早く作業できます。 不織布基材の両面に低 VOC のアクリル系粘着剤を塗. 布した両面粘着テープです。プラスチックを含む各種被着体に良好な接着力を発揮します。
用途住宅、建材の各種部材の仮固定、補強固定 自動車内装の不織布固定 食品、飲料のギミック小袋固定 POP、サインディスプレイの固定 雑貨などの固定、各種梱包 材質(テープ)剥離紙:シリコーン処理平面紙、粘着剤: アクリル系 適合用途低VOC 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
899 税込989
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
858 税込944
当日出荷

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

1巻
628 税込691
当日出荷

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm)150×230 研磨材の構造不織布 適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
508 税込559
当日出荷

ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない
用途写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。 カレンダー・ポスターの貼り付けに。 薄くて目立たない一般用。 粘着力(N/10mm)5.5 主なワークパーツ
1セット(30巻)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

持ち運びに便利なボックスタイプのスモールサイズ不織布ワイパー。 丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。 水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。 不織布タイプ ハイドロニット素材。 ボックスタイプ。 接着剤不使用。
ホワイト
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨砥粒を特殊接着剤で均一に含浸させた丈夫なナイロン不織布。 ほつれ、裂けがまったくなく耐久性に優れています。 サンドペーパーのように目詰まりがありません。 水、油、洗剤との併用もできます。 手のひらにジャストフィットの大きさで、作業性を大幅にアップします。
用途塗装前の足つけ、がんこなサビ取り、古い塗膜の剥離 ヘアライン仕上げ、溶接のヤケ取り、コンクリート面の汚れ落とし こげ茶 研磨材の構造不織布
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1巻
408 税込449
当日出荷から6日以内出荷

不織布基材にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。従来の不織布テープに比べ、厚みが薄いです。 各種接着性に優れています。
用途各種フォーム材の固定 ネームプレート、サインボードの固定 軽量部品の固定 OA・家電製品の部材固定 紙のスプライス 厚さ薄手 材質(ライナー)平面紙 接着力(N/cm)7.6 ライナー色白(3Mマーク入り) 被着材の素材金属、PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

両面テープ 一般用 モノタロウ 動画あり
不織布を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用 粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1パック(2巻)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本製紙クレシアワイプオールX70 ポップアップ ツイン
エコ商品
持ち運びに便利なボックスタイプのレギュラーサイズ不織布ワイパー。 丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー。 水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。 不織布タイプ ハイドロニット素材。 ボックスタイプ。 接着剤不使用。 RoHS指令適合。
用途自動車部品の拭き取り/自転車のメンテナンス/油汚れの拭き取り等 材質パルプ+ポリプロピレン 質量(kg)2.07 ホワイト 1枚の寸法(mm)282×426 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ 動画あり
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど 粘着力(N/10mm)8.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB) 粘着タイプ超強力 被着材の素材PP・PE 主なワークパネル・フレーム、パーツ
1巻
379 税込417
当日出荷

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 研磨材の構造不織布 適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ハードにもデリケートにも使える安全性の高い接着剤不使用。 高水圧でポリプロピレン不織布をパルプに絡めてシート化しているので、布の丈夫さと紙の吸水性を兼ね備えています。 布のように耐久性があるため、濡らしてギュッと絞れ数回の拭き取り作業も可能です。 多量な油やグリスをガッチリ拭き取りたい時や、カウンターを優しく拭き取りたい時に。
厚さ厚手 材質パルプ+ポリプロピレン 区分新品 規格食品衛生試験実施済 シリーズワイプオール シートサイズ(mm)339×320 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イケヒコ・コーポレーション廊下敷き マット 花柄 エレガンス 撥水
エレガントなデザインの廊下敷きです。表地には撥水加工を施しておりますので、汚れにくくお手入れも簡単。表地のパイル部分にはナイロンを使用しておりナイロンは強度や摩耗に強く、速乾性があり、また遊び毛も出にくいなどの特徴があります。同柄のラグサイズ・敷き詰めサイズも取扱いがありますので、トータルでのコーディネートもお勧めです。フローリングを傷つけにくいよう、裏には不織布を貼っております。
危険物の類別非危険物
1枚
7,898 税込8,688
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)