5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト径M10 材質S45C ねじピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC40未満 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アシストトルクヒンジ
エコ商品
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど 使用温度(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)