「両ネジステンレス」の検索結果
管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。
種別SUS配管
長さL(mm)30~4000
サービス分類オーダー・加工
ステンレス両ネジ給水管です。
取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質SUS304
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
種別全ねじ
材質SUS310S
長さ(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
材質SUS304 TPA
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
取付面からの出っ張りを抑えています。長さ違いも製作可能です。
用途FA機器、OA機器、特装車両など
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)38
質量(g)340
種類ハンドル
長さL(mm)786
グリップ径(Φmm)15
仕上ヘアーライン
取付け方法めねじ
ピッチP(mm)760
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)
寸法L(mm)20~1500
めねじ径N3,4,5,6,8,10,12
めねじ径M3,4,5,6,8,10,12
焼入硬度HRC56~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2
軸径(Φmm)3~50
長さL(mm)10~2000
焼入硬度HRC60~(D部のみ)
サービス分類オーダー・加工
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)1000
ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ
材質SUS304
全長(mm)285
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA469DF-1A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類メートル並目
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別全ねじ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類メートル並目
材質SUS304 TPA
形状ニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA469DF-10A
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-20A
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-2A
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
ピンでロックするので、ナットが外れにくくなっています。
ピンをたたいた後は再び開くことはできません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
エスコ品番EA469DF-6A
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
エスコ品番EA469DF-14A
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
エスコ品番EA469DF-12A
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA469DA-10A
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
エスコ品番EA469DE-20A
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
エスコ品番EA469DE-10A
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
エスコ品番EA469DD-10A
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-10A
1個
¥810
税込¥891
翌日出荷
エスコ品番EA469DA-20A
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA469D-10A
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
エスコ品番EA469DD-20A
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-10A
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA469DB-20A
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA469DC-20A
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ