35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59~61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。
用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1475 質量(g)165 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工 刃長(mm)125 全長(mm)275 ピッチ(mm)1.0/1.3 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.3
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)チビ助のこ 工作用両刃
一般木材用
刃渡り(mm)160 仕様両刃:縦挽目・横挽目 材質鋸部鋼材:SK-5 寸法(mm)330×55×15 質量(g)122 表面処理無電解ニッケルメッキ 板厚(mm)0.6 適合材一般木材
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 刃長(mm)240 全長(mm)580 ピッチ(mm)2 トラスコ品番365-1550 質量(g)260 板厚(mm)0.6 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三木住大吉両刃鋸
目立て済みですので、このまま使用出来ます。すぐに使用出来る目立て済みの両刃鋸です。
用途一般木材の切断作業。 仕様たて挽き・よこ挽き
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-2315 質量(g)32 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.51
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

押しても引いても切れる両刃カッター ノコ刃は硬めの用、波刃は柔らかい用としてご使用ください
用途断熱材、グラスウール、ウレタンフォーム、発泡スチロール、ロープなど様々なものをカットできます。 全長(mm)310 刃長(mm)180 質量(g)100 材質(刃)ステンレス420J2、(ハンドル)メンカラン材 アズワン品番64-9369-44
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。 刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。
用途一般木材・集成材・合板などの切断。 刃渡り(mm)240 幅(mm)アサリ:0.7~0.8 刃厚(mm)0.5 材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂 材質(刃)SK-5 目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240 材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏 寸法(mm)560×85×20 質量(g)163 タイプ両刃鋸 柄長さ(mm)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切り込み深さがわかる目盛り付のこぎり。目盛りはレーザーマーキング加工により擦れても消えません。 SPF材に最適なサイズの刃渡りに合わせ、刃厚と刃先(目立て)を研究されたのこぎりは作業時のストレスを軽減します。 切り込み深さや平行・垂直がわかりやすいので接ぎ手加工に便利です。
刃渡り(mm)210 材質刃物鋼SK85 質量(g)76 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約93×340×1 刃厚(mm)0.6
1枚
1,833 税込2,016
7日以内出荷

手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。 トラスコ品番412-2771 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)190 質量(g)20 刃長(mm)75
1本
599 税込659
当日出荷

開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 動画あり
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。 フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。 質量(g)23.2 刃長(mm)約33.5 寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4 コーティングフッ素コーティング 材質(ボディ)PP 材質(ブレード)ステンレス
1本
279 税込307
当日出荷

両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番469-6786 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)135 質量(g)15 刃長(mm)30
1本
529 税込582
当日出荷

両刃(たて挽目・よこ挽目)なので木目に合わせて刃を選べる。ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 のこぎり板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)210 グリップタイプ直柄
1丁
1,988 税込2,187
当日出荷

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。
粒度#300
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャナリー段ボ-ルのこ
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。工作、梱包、開封、減容に便利です。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。 トラスコ品番123-4481 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)190 刃長(mm)78
1本
389 税込428
当日出荷

切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 刃数23枚目 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

両刃(たて挽目・よこ挽目)なので木目に合わせて刃を選べる。ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材 表面処理(刃部)クリアコート 材質(刃)SK-85 のこぎり板厚(mm)0.5 刃渡り(mm)210
1枚
1,188 税込1,307
翌々日出荷

切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 刃数23枚目 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

切れ味が長持ちする横挽目衝撃焼入れです。SK11替刃式両刃のこぎりEBSW-260Tの替刃です。横挽目と縦挽目の使い分けにより木目の方向に応じた切断が可能です。 鋸刃はさびにくいクリアー塗装仕上げです。刃先(横挽目)には衝撃焼入を施しており、切れ味を永く保ちます。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。 刃渡り(mm)(横挽)260、(縦挽)230 仕様17枚目(寸)(横挽) 適合機種SK11替刃式両刃のこぎり260(EBSW-260T) 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK-5
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷

大きな刃で切りやすい!刃先用収納袋付き
全長(mm)500 質量(g)125 刃長(mm)210
1個
2,400 税込2,640
3日以内出荷

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。
用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。 形状菱形 粒度#300 全長(mm)235 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 刃厚(mm)3.7
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

段ボール・厚紙の曲線切りも出来る工作用のこ刃ナイフです。 段ボール、厚紙の曲線切りもザクザク切れる、工作に最適なナイフです。 ハードなキャップ付で安全です。両刃なのでどちらからでも使えます。 握りやすく力の入れやすい大型ホルダーです。 スケルトンタイプなので、刃の位置が一目瞭然で安全です。
用途工作用のこ刃ナイフ 材質持ち手・サック部:ABS、刃部:ステンレス 全長(mm)186 パープル 質量(g)57 アズワン品番62-3941-66 刃渡り(mm)83
1個
599 税込659
5日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 両刃鋸
両刃ののこぎりは、左右で刃の形が違い、縦挽き用と横挽き用の刃があり、間違って使用すると、鋸の性能を発揮できないばかりか、鋸刃を傷めてしまいます。 粗い目は木目に沿って使用し、細かい目は木目に対して直角や斜めに切るときに使用します。
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)