35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)両刃鋸
・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用
刃長(mm)210 材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏 寸法(mm)535×78×20 質量(g)123 タイプ両刃鋸 柄長さ(mm)270
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 刃長(mm)240 全長(mm)580 ピッチ(mm)2 トラスコ品番365-1550 質量(g)260 板厚(mm)0.6 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。
用途一般木材・細工両刃
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木島独自の熱処理(焼入・焼戻し)・研削加工・精密特殊目立など従来の本職大工鋸と同様に特に硬く(HRC59~61)製造しておりますので、耐久力・切れ味は抜群です。
用途ムク材(杉・桧)銘木を切るのに最高。
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃焼き入れのよこ挽刃により永切れし、硬い材料の切断もできます。よこ挽刃は集成材等の硬い材料も切断出来ます。 鋸刃は、先端および中心に向かって徐々に薄くなっており、切り刃が薄く、特殊目立てで美しい切口です。 細幅タイプの刃幅は、ハンドルの延長線上から刃が近く、力がかけやすく、コントロールしやすいです。 刃先を研磨し縦挽き目の天刃をつけることにより、切れ味が上がります。
用途一般木材の切断作業。 仕様たて挽き・よこ挽き
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用 ※注意※ ・ご使用前に柄の抜けないことを必ず確認してください。 ・曲げたりこじったりは破損の原因となりますのでおやめください。 ・対象材以外の切断はおやめください。 ・鋸身の脱着には十分にお気を付けください。
刃長(mm)240 材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏 寸法(mm)560×85×20 質量(g)163 タイプ両刃鋸 柄長さ(mm)270
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。
用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラ 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1475 質量(g)165 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.81
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

1本
4,398 税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

昔ながらのオーソドックスな両刃鋸です。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。また縦挽目には、縦挽目に上目を施してあり挽き曲がりを防ぎます。刃をカバーする収納ケースがついているので、使用後の保管も安心です。
用途一般木材、集成材、合板 付属品刃先収納ケース 材質(ケース)ポリプロピレン 材質(柄部)サワクルミ・藤
1本
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)常造 両刃鋸
両刃ののこぎりは、左右で刃の形が違い、縦挽き用と横挽き用の刃があり、間違って使用すると、鋸の性能を発揮できないばかりか、鋸刃を傷めてしまいます。 粗い目は木目に沿って使用し、細かい目は木目に対して直角や斜めに切るときに使用します。
1本
3,298 税込3,628
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことが出来ます。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 刃長(mm)240 全長(mm)300 質量(g)105 トラスコ品番365-1568 ピッチ(mm)2 板厚(mm)0.6 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.7
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きな刃で切りやすい!刃先用収納袋付き
全長(mm)500 質量(g)125 刃長(mm)210
1個
2,400 税込2,640
3日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。
用途一般木材・細工両用・細工仕上用 刃長(mm)240 ピッチ(mm)1.3(寸23枚目) トラスコ品番769-2412 質量(g)68 板厚(mm)0.45 切り幅(mm)0.73
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

切れ味が長持ちする横挽目衝撃焼入れです。SK11替刃式両刃のこぎりEBSW-260Tの替刃です。横挽目と縦挽目の使い分けにより木目の方向に応じた切断が可能です。 鋸刃はさびにくいクリアー塗装仕上げです。刃先(横挽目)には衝撃焼入を施しており、切れ味を永く保ちます。
用途一般木材・集成材・合板・硬木の切断作業。 刃渡り(mm)(横挽)260、(縦挽)230 仕様17枚目(寸)(横挽) 適合機種SK11替刃式両刃のこぎり260(EBSW-260T) 刃厚(mm)0.6 材質(刃)SK-5
1枚
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

これさえあれば、かさばるカーペットなどの粗大ごみもざっくり切って細かくカット!。経費削減可燃物へポイッと経費削減!もちろん日曜大工にも大活躍。ピッチの異なる(18T・24T)が2タイプ付いており、切るものに応じて刃を入れ替えできます!。【刃のタイプについて】18T:カーペットやダンボール、木材を切るときに便利です。24T:鉄管やアルミ、塩ビ管等を切るのに便利です。「押して切る」「引いて切る」お好みで刃を入れ替えできます!…自分に合った切り方に合わせて、刃の向きを入れ替えてご使用いただけます。3段階の角度調整式…3段階の角度調整ができ、お好みの角度、力の入れやすい角度でご使用いただけます。リバーシブルで使えます!…両面印刷されていてわかりやすく、リバーシブルでご使用いただけます。(矢印の向きに合わせてご使用ください。)。4安心・安全、保護カバー付き!
用途のこぎりとして 材質アルミダイキャスト・スチール・ポリプロピレン シルバー・ブラック 品番SV-4823 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)445×113×20 刃渡り(mm)355
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1枚
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。 トラスコ品番412-2771 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)190 質量(g)20 刃長(mm)75
1本
599 税込659
当日出荷

両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番469-6786 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)135 質量(g)15 刃長(mm)30
1本
529 税込582
当日出荷

開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 動画あり
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。 フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。 質量(g)23.2 刃長(mm)約33.5 寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4 コーティングフッ素コーティング 材質(ボディ)PP 材質(ブレード)ステンレス
1本
279 税込307
当日出荷

キャナリー段ボ-ルのこ
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。工作、梱包、開封、減容に便利です。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。 トラスコ品番123-4481 材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂 全長(mm)190 刃長(mm)78
1本
389 税込428
翌日出荷

大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。 刃が両側に刻まれている両刃タイプ。経済的です。 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)165 刃厚(mm)0.3
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。 仕様木柄付き 適合材鋸刃・金属・プラスチック
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。
用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。 適合材鋸刃・金属・プラスチック
1本
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大工仕事・細工・クラフト全般・電設・内装・調理などプロから学童まですべてに使用できる万能鋸です。 片刃タイプ。 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。
用途精密加工切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)165 刃厚(mm)0.3
1個
1,498 税込1,648
欠品中

切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 刃数23枚目 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。
用途一般木材の切断作業。 刃渡り(mm)180 刃数23枚目 刃厚(mm)0.4 適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

半月ノコ(ハンディーノコギリ)専用の替刃です。石膏ボード・合板へのボックス取付穴等の切抜きに最適です。切り込み穴不要、丸刃と直刃の多用途な両刃使いです。
用途石膏ボード・合板等へのボックス取付穴等の切り抜き、一般木材・塩ビパイプ等の切断。 材質SK材 タイプ引刃 枚数1 刃渡り(mm)直線刃82・丸刃74
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ピラニア・ツールピラニア鋸 畔引き
ピラニア鋸に畔引きとダボ落とし機能を追加 胴付鋸機能:精密切り、挽き肌鮮やか。 縦横挽き両刃鋸機能:材料の木目を気にせず、押して切る、引いて切るの両挽きが可能です。 金ノコ機能:アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック類もらくらく。 畔引き鋸機能:半月状の畔引きノコ刃を使って、木材への畔引き。 ダボ落とし機能:あさり無い刃部を使ってダボ落としも可能
用途精密加工切り、畔引き、ダボ切り、木、アルミ、真鍮、銅、鉄(Fe)、プラスティック 材質刃:DYNALLOY/背金:スチール/ハンドル:天然木 刃長(mm)164 刃厚(mm)0.3
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷