1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
対辺寸法(mm)19×21
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)90
質量(g)180
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。
お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。
駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。
電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様ビット刃先:+2・+2
軸径(Φmm)6.35(六角)
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
ソケットサイズ(mm)19×21
全長(mm)75.2
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
送り角度(°)5
12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。
差込角(mm)12.7
寸法(Φmm)(六角19側)26、(六角21側)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1つのソケットで19mmと21mmに対応するホイールナット専用の両口ソケットと専用エクステンションバーのセットです。ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計です。ホイールのキズ付きを防止する樹脂製ホイールプロテクター(着脱可能)を標準装備しています。一目でサイズ確認が行える中間部の色分けを行っています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
付属品Cリング
セット内容14118PM-19X21、14760ST-B
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)340
適合リングC型PK1401C
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
こんなお得な商品も!
ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質ステンレス(SUS304)
形状ソケット(ストレート)
ねじの種類PSネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
市販6.35mmビットに装着可能。ワンタッチでボックスソケット8mm・10mm及びドライバーが使用できる。充電式インパクトドライバー・エアドライバーで使用可能。
用途電気・設備工事に最適。整備・工場・生産ラインの作業効率アップ!!
質量(g)44
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14×14×65
差込角対辺(mm)6.35
対辺寸法(mm)8、10
1本
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
1本で4サイズ(8、10、12、13mm)のラチェット機能付!
落下防止用吊下げ穴。
ラチェット切替えレバー。
呼び寸法(mm)8×10、12×13
全長(mm)172
質量(g)185
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もでき、設備工事に最適です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
呼び寸法(ソケット)8、10、13mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
送り角度(°)5
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ロングソケットなので深い部分の締め付けが行いやすいです。
また、ボルトが長く出ている個所にも便利です。
用途ボルトの締め付けに
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロムバナジウム鋼
12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
差込角(mm)12.7
寸法D(mm)22
一本で4サイズ
用途傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。ショートタイプ。4サイズOK
材質スチール
エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管用ソケット。
材質真鍮
形状ソケット
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4
適合流体空気
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。
落下防止用コードの取付穴付き。
鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に
シノの有無あり
材質(本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
こんなお得な商品も!
ラチェットレンチ両口 爪式
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25
材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装
ソケット種別両口ソケット
同じねじサイズで対辺が異なる六角ボルト・ナットに対応。
ラチェット機構付、落下防止用吊り下げ穴付。
呼び寸法(mm)M10(16×17)、M12(18×19)
全長(mm)208
質量(g)320
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
曲りしの付は、H鋼等の結合穴あわせ又は穴の一時固定、鉄骨結合の番線締めつけ等の作業向きに設計。ショートタイプ。
タイプスタンダード
全長(mm)240
ソケット種別両口ソケット
シノの有無あり
ソケットが傾く両口ダブルソケットレンチにショートソケットタイプが登場!。ショートソケットタイプ。ソケットが短く狭い所でも使いやすい。一本で4サイズ(8、10、12、13)。傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。ラチェット機構。全長140mmのショートタイプ
材質スチール
全長(mm)140
質量(g)155
本体寸法(mm)31×140×24
関連資料(1.44MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構
用途一本で4サイズ(8、10、12、13)
全長(mm)140
材質STEEL
質量(g)180
タイプショートタイプ
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
72山ギア採用。狭い場所でも細かく動かせる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構。軽量・小型タイプ
用途一本で4サイズ(8、10、12、13)
全長(mm)151.5
材質STEEL
質量(g)135
タイプ軽量・小型タイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ソケットはロングサイズとレギュラーサイズの両口。
ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・鉄塔工事などに最適。
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。
ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
14118PM専用のエクステンションバーです。先端の樹脂製ストッパーがホイールナット頂点の傷付きを防止します。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
付属品Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)92
質量(g)150
適合リングC型PK1401C
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。
焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき
ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
こんなお得な商品も!
板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。
6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。
6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。
用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。
呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
刃数72
機能本体360度回転機能付き。
送り角度(°)5
許容締付トルク(N・m)62
4サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとスパナを装備し、ソケットの送り角も5度、と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。
対辺17mmのソケット部分は二面幅は19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。
装備する12mmスパナは抜き差ししなくてもクイック廻しが可能なスピードスパナを採用しており、スピーディーな作業が可能です。
用途レースウェイ、ハンガーレール施工、空調配管等の吊バンド施工等。
呼び寸法(ソケット)10、13、17mm、蝶ネジ、(オープンヘッドスピードタイプスパナ)12mm
刃数72
送り角度(°)5
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
全長(mm)177
幅(mm)75.8
奥行(mm)25
質量(g)190
タイプスピード
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)35.5
厚さ(mm)70.7
全長(mm)273
質量(g)300
呼び寸法(mm)14×15
表面処理クロムメッキ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数58
セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78
質量(kg/セット)5.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
両口ともロングタイプソケット。一体構造の鍛造品で強力。
ソケット部の首が長く、従来品ではできなかった鉄骨建築のC型鋼・H型鋼など、深い凹所のネジ締めが可能。
用途鉄骨・橋梁・トンネル推進立坑・配管・ダクト・電気工事などに最適。
同メーカーのスチール製両口ラチェットに対して、35%軽量のアルミニウム製両口ラチェットです。アルマイト塗装にゴールドソケットの組み合わせ。軽量アルミ仕様。サイズによって異なるカラーリング。
用途足場組みの番線締め付け、穴合わせに最適な曲シノ付。
仕様12角サーフェイス
材質アルミ
寸法(mm)245×50×40
全長(mm)245
穴径(mm)落下防止穴:5
厚さ(cm)5.1
ギア数30
ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。
MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
呼び17R×21R
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
インパクトドライバーとメガネラチェット等で使えてレースウェイの取付もできるトリプルソケットで、電路支持材に最適です。
用途レースウェイ内W3/8ボルトナットを二面割した17mmサイズのソケットで難なく締付けることが可能です。
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
呼び寸法(ソケット)8、13、17mm
送り角度(°)5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。
出先でのもしものトラブルにも安心です。
セット内容ラチェットハンドル(1/4inch)、ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)
使用ラチェット
1セット
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ