557件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ハンマー モノタロウ 動画あり
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ 材質(柄部)ハードウッド 主な用途建築作業/土木作業
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)900 質量(kg)約5.0 ブラック 規格4.5kg 頭径(Φmm)62 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)180 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
7,298 税込8,028
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど 全長(mm)300 質量(kg)約1.1 ブラック 規格0.9kg 頭径(Φmm)37 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)105 主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業/土木作業 焼入硬度HRC50~55 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) 主な用途解体作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 全長(mm)285 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
用途建築・土木作業全般。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 焼入硬度HRC45~60
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー 材質(頭)工具鋼 材質(柄部)FG/ゴム 主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)38 全長(mm)355 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#2 質量(g)900 頭部長(mm)108 トラスコ品番232-2439
1丁
2,598 税込2,858
欠品中

種類両口ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途鉄工作業/打ち込み作業
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄は3重構造グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。弾性に優れた引き抜き成形材のグラスファイバーに打ち損じによる欠けから保護するPP(ポリプロピレン)を成形、その上に手にやさしいソフトグリップを成形しています。
種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 硬度HRC44~50
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類両口ハンマー 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途大工作業/打ち込み作業 奥行(mm)40
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。 材質(柄部) 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)両口ハンマー
ヘッドの重さを活かし、強力な打撃が可能な両口ハンマーです。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れています。 握りやすく、滑りにくいグリップです。
関連資料(0.3MB)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 適合#8以上 トラスコ品番123-4552 質量(g)557 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。 全長(mm)900 主な用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸いつくような握りやすいグリップで作業効率が上ります。
用途ハツリ作業 種類両口ハンマー 全長(mm)375 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。 全長(mm)200 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)89 口径(mm)30 頭質量(g)600 全質量(g)700
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

オーエッチ工業サムライ両口ハンマー
日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。 全長(mm)300 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)118 口径(mm)45 頭質量(g)1300 全質量(g)1400
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

オーエッチ工業G両口ハンマー
RoHS
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途解体作業 種類両口ハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。アンカー、測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)397 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#4 質量(g)1800 頭部長(mm)132 トラスコ品番232-2455
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

オーエッチ工業スチール両口ハンマー
RoHS
種類両口ハンマー 全長(mm)280 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)クロモリパイプ 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすい柄です。手に馴染む木柄です。
用途両口ハンマー。 材質(柄部) 頭質量(kg)0.45
1本
999 税込1,099
当日出荷

種類ハンマー柄 全長(mm)820 材質(柄部) 使用クサビ特大(WC-4) 適合#6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

HAMACO(浜田工業)両口ハンマー
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石頭・両口ハンマー替柄です。石頭槌・両口ハンマー専用替柄です。
用途石頭槌・両口ハンマー用替柄。 材質(柄部)樫材
1本
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
749 税込824
欠品中

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途建築土木作業全般。 アンカー、測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 頭径(Φmm)43 全長(mm)361 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途建築作業/土木作業 呼称#3 質量(g)1300 頭部長(mm)118 トラスコ品番232-2447
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量かつ高強度なグラスファイバー柄。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。グリップエンドに落下防止ワイヤー用の通し穴付き。頭部は重量があるので強打撃が可能。
用途鉄工・石工・足場施工・解体など強打撃作業に。 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーエッチ工業両口ハンマー
用途鉄工作業全般 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途鉄工作業全般 関連資料(0.84MB)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂 主な用途組立作業 セット内容鉄(平)、鉄凸 トラスコ品番437-6412 質量(g)75
1個
839 税込923
当日出荷

オーエッチ工業両口ハンマー
用途鉄工作業全般 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C 関連資料(1.27MB)
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)