20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 焼入硬度HRC45~60
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手に馴染む木柄が確実な打撃力を生み出します。丈夫な樫材を柄に採用した木柄両口ハンマーです。
用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業に。 材質(柄部) 主な用途鉄工・石工・足場施行・解体など強打撃作業
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)両口ハンマー
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業ステンレス両口ハンマー
エコ商品
ヘッドは、ステンレス製なので耐食性に優れ、サビずに衛生的です。
用途食品関係など、鉄サビを嫌う場所などでの機器修理 種類両口ハンマー 材質(頭)SUS304 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途両面が使え、木杭の打ち込みもできます。 材質(頭)ベリリウム銅合金 主な用途打込作業
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩擦や衝撃などでも火花がでない安全工具です。 無発火性の穂が非磁性でも優れている工具です。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

万が一、柄が折れても安心!。ラバー付き設計により、ヘッドが飛散せず、ヘッドをしっかりキャッチして怪我を防止します。
質量(kg)2.05 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×132×47(ラバー部除く) 材質(柄部) 材質(ヘッド) 材質(ラバー)ゴム
1個
7,980 税込8,778
翌々日出荷

用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 材質(柄部)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛は非常にやわらかくおもい特性があり、相手にキズをつけずに強打できます。打撃力の微調節がしやすいハンマーです。
用途機械の組立、微調節作業、板金作業 種類両口ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途板金作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オーエッチ工業軟鉄ハンマー
エコ商品
焼入鋼にキズをつけずに打撃できます。
用途機械の組立て、金型の製作 種類両口ハンマー 材質(頭)械構造用炭素鋼S25C(非調質) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:アッシュ 仕様アッシュ柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1872
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柄の根元にある鉄スリーブによって強度をアップし、柄へのダメージも軽減出来ます。頭部は面取り加工をしているので、端が欠けにくくなっています。
材質頭部:炭素鋼、柄:ヒッコリー 仕様ヒッコリー柄 2018年トラスコ掲載ページ4 1872
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オーエッチ工業中ハンマー
用途鉄工作業全般 長さ(mm)160(頭) 頭部径(Φmm)36 主な用途鉄工作業全般 関連資料(1.08MB)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。UNE 16588およびUNE 16590に準拠しています。握りやすく丈夫なファイバーグラスとラバー製ハンドルを採用しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ヘッド:ステンレス鋼(AISI420)、ハンドル:グラスファイバー・ラバー 全長(mm)400 頭径(Φmm)50 商品番号138-4273 頭部長(mm)135 アズワン品番64-6801-97
1本
38,980 税込42,878
8日以内出荷

オーエッチ工業中ハンマー 440mm
両口ハンマーと比べてヘッドが細長く、狭い所への打撃に適しています。画像は代表画像を使用しています。
長さ(mm)【頭】160 全長(mm)440 質量(kg)2.5 口径(Φmm)【頭】36 呼称#5×440 焼入硬度HRC44~50° アズワン品番65-1871-40 頭質量(kg)2.2
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。 ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。 鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。 人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。 打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。 ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。 46 HRCより硬いものを叩かないでください。 硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 主な用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ 材質鉄、ゴム
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 UNE16590に準じて製造しています。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー 認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

国際規格DINとISO、UNEに準じて製造されています。 UNE16590に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)