61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
1丁
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)両口メガネレンチ OW
よりスタイリッシュに 軽量化と機能を高めて新登場!! 45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様 従来品より10%軽量化(30×32除く) めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化! 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上) サイズ表示を大きくし、視認性を向上 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。
用途防爆が必要な環境。 材質アルミニウム青銅
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


ハンドル部は特に狭い箇所にも届きやすい半月型です。メガネ部は独自の”UNIT DRIVE”仕様で、ボルトに対して均等に力がかけられます。表面は梨地仕上げで滑りにくくなっています。表面処理はクロムメッキです。
材質クロムバナジウム鋼 表面処理クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ4 0461
1丁
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)140 質量(g)65 アズワン品番64-2241-01
1本
2,080 税込2,288
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)10×12 全長(mm)140 質量(g)55 アズワン品番64-2241-06
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)12×14 全長(mm)145 質量(g)70 アズワン品番64-2241-12
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様米国認定機関FMRC認定取得 材質ニッケルアルミ銅合金 認定取得米国認定機関FMRC
1丁
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1丁ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 仕様十二角 首振りあり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1丁
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。 めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45° 形状オフセット
1本
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1丁
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


用途自転車の整備等に最適 材質S45C 全長(mm)6×7mm:90、8×9mm:105、10×11mm:110、12×13mm:125、14×15mm:140、17×19mm:170 セット内容(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19 形状オフセット 対辺寸法(mm)6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、17×19
1セット(6本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。 フレックス機構は180度首振りOK。 12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。 本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り) 首振りあり ラチェット機構あり
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両側にラチェット機構のついためがね部を設け、一本で2サイズに対応! 両ヘッドともに角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮! 滑らかな曲線デザインで握りやすい形状。 首回り角度15°ずつの角度調整機能採用。 作業中に角度が変わる煩わしさを解消!!
用途航空機・外車・自転車・バイクなどの整備、メンテナンスに最適! 形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり タイプ首振 首振りあり
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。 実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。 逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。 DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです! レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。 ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ! また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。 この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。 少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。 このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。
ラチェット機構あり
1本
3,990 税込4,389
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット 仕様パワーフィット
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高級ヨーロッパ調梨地仕上げで、すべりにくく、グリップがまっすぐなので手にフィットし、握りやすい形状となっています。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DR-0813S-FA 両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
傾くソケット採用(約15°)。障害物を避けて締付けできる。六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ。ラチェット機構
用途一本で4サイズ(8、10、12、13) 全長(mm)140 材質STEEL 質量(g)180 タイプショートタイプ
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

厚さ(mm)9×9 全長(mm)141 質量(g)84 サイズ(inch)3/8×7/16 アズワン品番64-7880-02
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ハーフムーンメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン 仕様AS-drive(面接触)
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)