こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
軽く、強く、使い易い。
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です。
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
材質クロムバナジウム鋼
形状オフセット
角度(°)45
こんなお得な商品も!

両口メガネレンチ オフセットタイプ 45°
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
形状オフセット
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。
めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。
めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
仕様JIS JQA
形状オフセット
材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
よりスタイリッシュに
軽量化と機能を高めて新登場!!
45°×6°オフセットは狭い箇所でも使いやすい本締め仕様
従来品より10%軽量化(30×32除く)
めがねは面接触タイプ(※)を使用、本締めに最適
柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化!
大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(24×27以上)
サイズ表示を大きくし、視認性を向上
油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ
形状オフセット
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。
くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。
サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。JIS取得品です。メーカー比で10~20%以上軽量化した工具です。
用途障害物がある所のねじの締結作業。狭い所でのねじの締結作業。
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
形状オフセット
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
超荷重にも耐えうるように
クロームモリブデン鋼に最適の熱処理で加工!
長時間の作業にも全く疲れを感じさせないバランスの良い設計
ケースは鋼板製で耐久力は抜群、長期使用も安心
塗装は高級メラミン樹脂焼付け仕上げ
形状オフセット
形状オフセット
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れ、過酷な使用にも耐える強度があります。
頭部は強さを保持する丸形です。
プラスチックホルダー入りです。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に最適です
形状オフセット
トラスコ品番194-9041
セット内容7丁組:5.5×7、8×9、10×12、11×13、12×14、14×15、17×19
質量(g)680
先端形状12角サーフェイス(角丸)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット
トラスコ品番384-9384
セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
質量(kg)2
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
形状オフセット
トラスコ品番439-4429
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
仕様パワーフィット
形状オフセット
先端形状12角(二重六角)
両端はサイズ違いのギアラチェットになっており、1本で2サイズの作業が行えます。
またフレックスタイプなので角度調節が可能です。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様完全焼入れ
材質クロームバナジウム鋼
形状オフセット
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
首振り角度は180°です。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
仕様十二角
首振りあり
柄部の曲がり角度が45°で全長が短いため、狭い箇所で周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角です。
形状オフセット
1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!!
布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
関連資料(0.3MB)
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
柄部の曲がり角度が45度になっているため、周辺の障害物を避けて作業できます。めがね部は12角です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業に。
形状オフセット
柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業。
形状オフセット
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状オフセット
寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番816-5450
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
正逆は切替ピン式です。
ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。
狭い場所に最適です。
樹脂成形トレイ付
形状オフセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
柄部の高さが従来のロングめがねレンチより低いため周辺の障害物を避けて作業できます。強力で確実に締め付けけることができます。
曲り角度(柄部)45°
形状オフセット
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット
仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ