業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工グルーレス
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用。高所での刈り込みに便利です。
全長(mm)665
刃長(mm)145
最大切断径(Φmm)約5
質量(g)800
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
【立ったままで雑草刈り 腕が疲れない新ワザでチョキン!】。細い雑草から太い雑草までラクラク刈り込み。根元から水平にきれいに刈り込めます。アームにバネがついてはさみの開閉がスムーズに。軽く腕を動かすだけではさみが開閉し、雑草を刈り取っていきます。ロングパイプで腰をかがめず楽な姿勢をキープ。様々な雑草に対応する刃長タイプ。刃先は雑草を逃さないVカットすべり止め付き。刃部はサビに強い表面処理加工済み。刃物クリーナー「ヤニ取り エコスプレー」」付き!
用途田端のうね・畔ぎわ、家庭の花壇、家庭菜園、庭の植木周りなどの雑草刈りに。
全長(mm)980
刃長(mm)175
セット内容はさみ部:1個/パイプ柄:2本/専用スパナ:1本/取扱説明書:1枚/天寿 ヤニ取り エコスプレー(250mL):1本
高さ(mm)780
質量(g)約1200
使用目的家庭菜園、雑草刈り
切断対象植木周りなど、田端のうね、畔ぎわ、花壇
1セット
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。角ボルト、Oddieナット使用
全長(mm)515
刃長(mm)145
質量(g)740
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100
色オレンジ
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。本体重量が軽くなり(※従来品比)、持ったときの負担が軽減されます。ハンドルの幅が広くいため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工スタンダード
こんなお得な商品も!

はさみ 剪定用
モノタロウ
¥509
税込¥560
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐摩耗性に優れ、切れ味が持続し、刈り取りし易い曲刃仕上げです
柄は椎材を使用し軽量です
用途芝生の刈り取り作業。
全長(mm)550
刃長(mm)165
刃渡り(mm)135
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(g)500
柄長さ(mm)390
使用目的刈り取り作業
切断対象芝生
1丁
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫な角型アルミパイプ柄。軽量・丈夫な全身焼入処理済み薄刃。作業時の負担軽減クッションゴム付き。便利に使える穴付きパイプエンドキャップ。
用途刈込鋏
全長(mm)660
刃長(mm)170
切断能力(mm)10
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)600
使用目的刈込
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
スーパーカルマーとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。
800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現!
カルマーの「安全性」とバッテリー刈払機の「静音性」を両立させ、人や構造物の多い生活空間における草刈りに最適なツールです。
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。簡単操作で即始動
バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。
2.スピードコントロール機能搭載!
モータ回転数を無段階(0 ~ 9500rpm)で調整できる自由度の高いシステムを採用しており、作業シーンに応じて速度調整ができます。
3.使用時間のコントロールができる!
カルマーに必要な回転トルクは、モータの場合、低回転域からトルクが発生するのでカルマーの使用に有利な特性があります。
回転数の調整次第で長時間の使用が可能です。
4.経済的
バッテリー式なので燃料は必要ありません。
5.バッテリー・充電器各1個付属
BBH800CU-401:4.0Ahバッテリー
BBH800CU-201:2.0Ahバッテリー
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・飛散防護カバー・工具セット(トルクスレンチ.その他)
ハンドル両手ハンドル
種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント
電圧(V)58
消費電力(W)800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1880×770×370
1本で多用途に対応、金属も切れる万能タイプのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約30°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。最も力を入れやすい新理論「36mmワイドグリップ」! 。刃先まで力を込めやすいグリップの幅を徹底計測し男女共に最も力を入れやすい、36mmのワイドグリップを採用しました。新方式の「針金切」で、Φ2.5mmのアルミ線も軽くキレイに切断! 刃を開いて重ねた穴に針金を通してグリップを握ると、針が滑らずスパっと切断できます。すべらず切れる板厚刃×ギザ刃! 厚物や丸い物もすべらずしっかり切ることができます。便利な「ねじ開け機能」つき! ペットボトルのキャップなどを簡単に開けることができます。グリップ部分がやわらかい素材なので力を入れても長時間使っても、手が疲れにくく、指が痛くなりません。表裏どちらからでもはめられるキャップ付で、安全に保管できます。
用途【切れるもの】。●刃部分…アルミ板(厚さ0.6mm以下)・銅板(厚さ0.5mm以下)・トタン板、ブリキ板(厚さ0.3mm以下)・ステンレス板(厚さ0.2mm以下)・ゴム板(厚さ7mm以下)・革(厚さ2mm以下)・軟質プラスチック(厚さ2mm以下)・硬質プラスチック(厚さ1.2mm以下)。●針金切部分…アルミ針金(Φ2.5mm以下)・銅針金(Φ1.6mm以下)・亜鉛メッキ鉄針金(Φ1.2mm以下)
全長(mm)178
刃渡り(mm)48
付属品キャップ
材質グリップ:PE、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)2.8
刃部加工カーブ刃
つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。
さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。
全長(mm)150
質量(g)50
使用目的剪定作業
最大切断寸法(mm)目安:6
材質(刃)SK-5
材質(ハンドル)PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
両手が使える剪定鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
用途剪定作業用。
全長(mm)130
質量(g)50
使用目的剪定作業
最大切断寸法(mm)目安:8
材質(刃)SK-5
材質(ハンドル)PP
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
回路の安全対策機器です。起動ボタンを両手操作させることで作業工程時の手のはさみ込み事故を防止します。両手同時操作(0.5s以内)で出力します。材質/仕上アルミダイカスト
仕様●サイズ:幅105cm×丈170cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製
アズワン品番65-3930-99
1台
¥20,980
税込¥23,078
16日以内出荷
衛生加工。衛生面に配慮し、細菌、ウイルスの繁殖を抑え、水に溶けにくく長期的に効果が持続する特殊抗菌配合をボディに施しました。
防バイ・防臭性。カビ類の発生、活動や悪臭の原因でもあるバクテリアの増殖を抑える加工を付加しました。
耐油性に優れ、滑りにくいソール意匠に配慮しました。踵部にキックダウングリップを採用し、両手が塞がった状態でも簡単に脱ぐことが出来ます。
アンクルパッド。足あたりとフィッティングを良くするアンクルパッドを採用。衝撃吸収効果、機能性が高まりました。
長さ調整。上部をハサミで切るだけで長さの調節が可能なデザインにしています。
足幅2E
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)40、35、30.5の3段階(25cm)
材質(アッパー)PVC
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)860(26cm)
機能衛生加工、耐油性、衝撃吸収性
靴タイプ長靴
ダブルグリップの高枝鋏で約2倍のパワー!ふたつのグリップを使用し両手で握って切断できるので、最大直径20mmの太枝もカット! 今まで切りにくかった枝にも対応ができる新しい高枝鋏です。 カンタン伸縮1.9m-2.9mカンタンズーム機構で最短1.9m-最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。 庭木に合わせて調整できます。 枝をねらいやすい310°グリップ回転枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 専用鋸(取付金具付き)ZZ-18S-KT-1
用途高所の枝切り、採収に
全長(mm)1900~2880
刃長(mm)48
切断目安(Φmm)生木:20(ツカミ部取り外し時)
質量(g)1295
表面処理刃:フッ素樹脂加工
使用目的採収、枝切り
対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし)
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。
アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。
アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16)
仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22)
その他、不必要となったアンカーの抜取り。
仕様本体打込み式、引抜工法
作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
机に取り付けて使用する方式なので、両手をフリーにして使用できます。手元で360度回転するフープ(刺しゅう枠)です。裏向けが簡単で、糸の始末やステッチの確認に便利。生地をしっかりはさみ、張りを保ちます。
材質枠/POM、ポリプロピレン、カバー/ABS樹脂、ジョイントパーツ/ポリエチレン、クランプ/鉄
アズワン品番62-4089-13
外径(Φcm)約19
内径(Φcm)17
1個
¥3,598
税込¥3,958
13日以内出荷
全長が270mmと大きく、両手で握れる専用設計のスペシャルモデルです。
アングルヘッド、曲線ハンドルを採用。
フェルコ剪定鋏は、世界各地の果樹産地、苗床、造園・植栽の現場、及びプロガーデナーに使用される信頼のブランドです。
【FELCO(フェルコ)社について】:1945年、剪定鋏・切断工具メーカーとしてスイスで創設されたフェルコ社は、人間工学に基づく設計・構成部品の互換性・高耐久性をコンセプトに製品開発を進め60余年の歴史を歩んできました。
永年培った技術力とスイスメーカーならではの妥協なき姿勢で創り出されるその製品群は、信頼と実用性の高さで確固たる地位を確立しています。
フェルコ社は品質・環境のマネジメントの国際規格 ISO9001・ISO14001の認証を取得しています。
用途生木等の剪定作業に
全長(mm)270
質量(g)310
切断対象生木等
1丁
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
関連キーワード