20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スプリング自由丁番
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スプリング自由丁番 DA型
エコ商品
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カウンターのくぐり戸に押しても引いても開きます!
材質 幅(mm)44 ねじ穴数6
1袋(2枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HG-TQW8080 一軸両方向ワンウェイトルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。持ち上げる方向にはトルクが発生せず、押し下げる方向にはトルクが発生します(可動範囲は0~180°)。90°でトルクが発生しない方向が切り替わるため、90°以上開く場合でもストッパーが不要です。
用途衝撃を加えたくない扉の開閉、医療機器、FA機器、OA機器など 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質亜鉛合金 質量(g)625 種類平蝶番型 長さL(mm)110 仕上サチライトクロムめっき 幅W(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。 ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。 ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース 適合扉厚(mm)30~45 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
1組ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:SUS304、軸:SWCH、スプリング:SWCバネ鋼、固定ピン:鉄ユニクロメッキ 仕上バフ研磨
1組
6,298 税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg)30 仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質ステンレス 仕上生地 セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器 材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線 ねじ穴数5 表面仕上げヘアライン仕上
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。両開き用。
用途蝶番 材質(本体) 付属品取付けビス付き
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(2個)
2,530 税込2,783
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用 呼び寸法W(mm)600 材質/仕上スチール/焼付塗装仕上 取扱説明書 メーカー商品コード0F0172
1セット
37,980 税込41,778
14日以内出荷

プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、 長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。 こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。 取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード 幅(mm)587 質量(kg)8.6 高さ(mm)600 奥行(mm)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600 関連資料組立説明書(0.74MB) 取扱説明書(0.51MB)
1台
42,980 税込47,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)127 材質羽根:アルミ、軸:ステンレス 幅(mm)98 板厚(mm)3.2 種類旗丁番 仕上羽根:プレアルマイト(シルバー)、軸:生地 係数4.1 ねじ穴数10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。 センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)30~45mm 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ヘアライン
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm)36~55 適合扉質量(kg)20以下 材質ステンレス鋼 仕上ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷