22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬貨や紙幣の整理に便利。高さ66mmなので、引き出しにも入る設計です。レジのないお店、タクシー売店などの簡易金庫として。 【上段トレー】6種類の硬貨を各50枚収納可能。10枚ごとに仕切ってあるため収納金額が一目でわかります。【下段スペース】紙幣や切手・印鑑・領収書や電卓の収納に。
材質(本体)ポリプロピレン 容量(L)0.55 本体質量(g)約295 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×105×30(下段スペース) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×140×66 材質(トレー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お客様へ直接言いにくいことを伝えられる、店頭で役立つ案内表示ステッカーです。
用途日本語のほか、インバウンド需要にも対応できるよう訪日観光客が多い英語・韓国語・中国語(簡体字/繁体字)の4か国語を表記。しっかり貼れてキレイにはがせる強粘再剥離タイプです。水・光・温度変化に強くて破れにくく、屋外での使用にも適し、-20℃から+80℃の環境下で使用可能。ユニバーサルデザインで多くの方に見やすく読みやすいステッカーです。 材質ホワイトPETフィルム 寸法(mm)210×297 サイズA4 文字内容両替はできません 取付方式ステッカー ラベルサイズ(mm)92×92 入数1シート(6面付け) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1シート×6面)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

負荷タイプより低硬度バンコランを採用しており、高グリップ力を発揮します。 紙送り、カード送り等の事務機搬送システムに用いられています。 B形状は、金属ベアリングに直接バンコランを接着させた形状です。 BK形状は、B形状に研磨加工を施し、振れ精度をアップさせたタイプです。
用途紙幣両替機、自動改札機、通帳印字機、自動券売機、事務複写機、自動支払機 仕様フリクション ブラウン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケースに50枚収納可能。また、10枚ごとに仕切りがついており硬貨の整理が簡単にできます。収納の際に便利な角形を採用しました。
収納枚数50枚 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下カムロック 鍵違い
エコ商品
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様止金は付属していません。L-556をご使用下さい。 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約3,000通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
26日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック 違い
エコ商品
ROHS対応品です。 1点抜けです。 オールステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 材質ステンレス鋼(SUS-303) 仕上ヘアーライン 付属品鍵2本 鍵違い数約500000通り 取付板厚(mm)~8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 同一
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)43 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.M600 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)シリンダー錠(板金扉用)
エコ商品
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適な多目的板金用シリンダー錠です。キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。解錠時に鍵は抜けません。
用途板金扉用。自動販売機・パーキングメーター・コインロッカーなど。 トラスコ品番355-9220 材質本体:黄銅、鍵:黄銅、六角ナット(大):鋼(SUM)、プラグストッパーリング:ステンレス鋼(SUS304)、回転規制カム・ロックプレート(タテ、ヨコ兼用):鋼(SPCC)、内歯座金:鋼(SUP)、六角ナット(小):鋼(SWRM)、カバー:ABS樹脂 シリンダー径(Φmm)19・22 取付板厚(mm)0.1~9.0 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,398 税込2,638
翌日出荷

栃木屋シリンダー錠
エコ商品
キーはバイアス(斜め)カットを採用しているため、複製が困難です。また、本体は変則2列ピン構造によりピッキングが困難です。キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 質量(g)87.5 材質/処理(ロック)C3604/Cr(空転リング)ZDC/Cr(取付ナット)ZDC/Zn(回転規制カム)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn(キー)C3713/Ni キー番号364 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)(150060667)NAL-S-1-Dミニナックルロック
エコ商品
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。 付属品鍵2本 トラスコ品番481-1291 材質本体:亜鉛合金、キー:鋼 シルバー色 タイプキーの抜差し:1か所 シリンダー径(Φmm)12 取付板厚(mm)2以下 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)キー:90
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)14.5 鍵違い数約15000通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060991100
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック 同一
エコ商品
・ピッキングが非常に困難な4方向放射状ピン構造です。・キーは複製が困難なバルバ型キーです。・ねじり破壊防止として空転リングを使用しています。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質黄銅(Bs) 質量(g)89 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)9 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスカムロック 同一
エコ商品
・オールステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・鍵違い数が豊富です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質ステンレス鋼(SUS-303) 質量(g)70 仕上ヘアーライン仕上 取付板厚(mm)(最大)8 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.N1001です。
1個
6,998 税込7,698
42日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ミニサイドバーロック 違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造にサイドバー方式を採用しさらに難度を向上させています。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5 鍵違い数約700通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060997100
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

ジョー・プリンス竹下サイドバーロック 同一
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2 列ピン構造にサイドバー方式を採用し、さらに難度を向上させています。 防塵シャッター付きです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一鍵 その他止金は付属していません。 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~14.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.N25000です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下カムロック 同一
エコ商品
1点抜けです。
用途両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)(150060666)NAL-S-2-Dミニナックルロック
エコ商品
自動販売機、両替機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適です。ロックプレートを裏返すことにより、左右の回転方向を変えられます。(納入時は右回転になっています)。同番は1種類のみです。
用途自動販売機、ゲーム機などのコイン使用の装置に最適。 付属品鍵2本 トラスコ品番481-1305 材質本体:亜鉛合金、キー:鋼 シルバー色 タイプキーの抜差し:2か所 シリンダー径(Φmm)12 取付板厚(mm)2以下 キー番号同番 RoHS指令(10物質対応)対応 回転角度(°)キー:100
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 同一
エコ商品
・鍵はリバーシブルキーです。・防塵シャッター付きです。・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途・両替機、鋼製家具、施設管理機器 仕様同一 材質亜鉛ダイカスト (ZDC) 仕上サテンクロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリンダー錠用ラッチロックユニット 栃木屋 動画あり
任意のシリンダー錠と組み合わせて、ご使用頂けるラッチロックです。使用可能な錠前の中から、お客様の希望に合った錠前をご選定下さい。特注品となりますが、ご希望によりインジケーターを付けることも可能です
用途配分電盤・自動販売機・両替機・その他各種機器 部品名称ブラケット、ラッチ、スプリング、スプリングピン、カム 材質SPCC、SUS303、SUS304-WPB、SUS 表面処理3価クロメート 耐久性5000回 適合板厚(mm)t0.8~t4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペースに限りある各種機器用として可能な限り短くしました。
用途自動販売機・券売機・両替機・その他各種防犯・防災等の重要設備・機器並びに施設管理等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)62 材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/Ni キー番号G3401 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,898 税込2,088
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)