30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様バナナプラグ両端付 セット内容赤、黒、各色1本・計2本入 全長(mm)1000 絶縁耐圧AC2000V(1分以上) リード線0.5mm2
1個
1,670 税込1,837
欠品中

1個
4,900 税込5,390
当日出荷

セット内容赤黄緑青黒各2本 定格4A/30VAC, 60VDC リード線長さ(mm)250 端子径(mm)2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

バナナプラグ両端付き、2m長尺用ケーブル。
用途バナナプラグ同士で長くつなぐ時に使用 セット内容赤・黒各1本 全長(mm)2000 タイプバナナプラグ両端付 リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.3 全長(mm/本)2000
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

背部から連結(スタック)可能なバナナプラグです。
材質(絶縁体)結合銅
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,360 税込3,696
欠品中

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

セット内容赤黄緑青黒各2本 定格20A/33VAC, 70VDC リード線長さ(mm)500 端子径(mm)4
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

保護カバー付き・感電を防ぐ安全設計・背部から連結(スタック)可能なバナナプラグです。
定格20A/1000V 材質(絶縁体)結合銅 端子径(mm)4
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

WK-BB05Sのケーブのみです。 電流12Aに対応しています。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルが、赤色・黒色 それぞれ1本づつ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC 定格電圧(V)DC60/AC30 ケーブル長(m)0.5 定格電流(A)12 導体断面積(mm2)0.75
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

バナナ←→バナナ・ケーブル、バナナ←→ワニ口・ケーブル、両方の使い方ができるセットです。 電流12Aに対応したケーブルです。メーカーの実験用電源DK-3050Uの最大性能を引き出せます。 バナナ・コネクタはデイジーチェーンできます。 両端がバナナ・コネクタのケーブルとワニ口変換アダプタが、赤色・黒色 それぞれ1つ入っています。
材質【バナナプラグ部】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:PP、【ケーブル部】被覆部:PVC、【ワニ口変換アダプタ】金属部:黄銅・ニッケルメッキ/樹脂部:ABS 定格電圧(V)DC60/AC30 ケーブル長(m)0.5 定格電流(A)12(バナナ←→バナナ・ケーブル時)、10(バナナ←→ワニ口時) 導体断面積(mm2)0.75
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
3,820 税込4,202
当日出荷

仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上
1組(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様リード長 = 30cm許容電流値 = 10A色 = 黒定格電圧 = 300Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)絶縁体 = PVC動作温度 Min = -25℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 耐電圧(V/min)AC500 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 適合規格RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 抵抗値(Ω)108
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワニ口クリップ-バナナプラグの測定用テストケーブルです。
仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナプラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-65
1本
3,198 税込3,518
63日以内出荷

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に ローラー幅(mm)110 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) トラスコ品番511-6350 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 質量(g)291 ローラー径(Φmm)30 抵抗値(Ω)108
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

仕様定格電圧 = 600V許容電流値 = 10A色 = 黒オス/メス = オス絶縁体 = PVCリード長 = 1.2mテストプローブタイプ = ニードル動作温度 Max = +90℃動作温度範囲 = 最大+90 ℃Muellerプラグ-プラグ. Muellerシリーズのスタッキング可能プラグ対プラグテストリードです。 このテストリード製品は、PVC絶縁ワイヤ(さまざまな長さを用意)及びニッケルめっきの9枚ケージスプリングバナナプラグを装備しています。. 両端にスタッキング可能バナナプラグ 300 VカテゴリII、5アンペアのハンズフリー試験
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
17日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグの測定用テストケーブルです。
仕様●耐電圧:AC1000V以上●絶縁抵抗:DC500Vにて2000MΩ以上●特性インピーダンス:50Ω●両端コネクタ:ワニ口クリップ-バナナ双頭プラグ●同軸ケーブル:Microphone、Cord●同軸ケーブル長:100cm●※意匠、仕様等については、予告なく変更することがあります。 アズワン品番67-5756-66
1本
3,500 税込3,850
63日以内出荷

仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 20mm絶縁 = Y色 = 赤IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 10A色 = 赤定格電圧 = 5kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A 向き = 直線IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

仕様リード長 = 1m許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷